バッテリーユニット用バックパックアダプター
ヒップベルト、チェストベルト、ショルダーベルトの調整が可能です。
幅広い体形にフィットします。
簡単に着脱できます。
クッション付きヒップベルトは、腰で荷重を支えることで肩への負担を軽減します。
リフレクターは現場での視認性を高めます。
- 用途
- GPU18V2DIを背負うためのバックパックシステム
- 質量(kg)
- 2.1
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 139×540×335
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ベルト長さ(cm)
- 【ウエストベルト】90~174
- 内容量
- 1台
注意
※バイブレーター本体、バッテリーと充電器は別売です。充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ


























![ツインタイア用タイワイヤ MAX(マックス)[事務用品・工具] ツインタイア用タイワイヤ MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono55286386-200807-02.jpg)
