工業用潤滑油の新着商品

「工業用潤滑油の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

237件中 81~120件
大同化学シミロン
危険物の類別非危険物
1缶(18L)ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低粘度汎用切削
用途一般切削 タイプ不活性タイプ 引火点(℃)162 粘度11(40℃ mm2/s) 対象鋼、非鉄 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18L 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

大同化学シミロン
汎用切削
用途重切削 タイプソリュブル 希釈倍率10~20倍 pH9.7 対象鋳物、鋼、アルミ 危険物の類別非危険物
1缶(200L)
189,800 税込208,780
3日以内出荷

大同化学シミロン
汎用切削
用途旋削、ドリル、リーマ、タップ タイプエマルション 希釈倍率10~20倍 pH9.3 対象鋼、アルミ、ステンレス 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

エクソンモービルSHC PM
【合成系製紙機械用循環系統油】。合成油を基油とした製紙機械用潤滑油です。潤滑油寿命を延長し、低トラクション特性により消費電力を節約できます。製紙機械のドライヤパート等の高温下においても、優れたキープクリーン性能を発揮し、長期に渡り安定稼働を実現します。
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(208L)
649,800 税込714,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エクソンモービルミスト ルブ 34
【ミスト潤滑油】。軸受、ギヤ、摺動面、チェーンなどのオイルミストおよびオイルフォグ潤滑用に開発された高い酸化安定性と極圧性を有する高性能潤滑油です。高品質基油に最適な粒径特性を得ることができる独自の添加剤を配合し、高い表面濡れ性により、ミストから流体に素早く粒径を変化させ表面に潤滑膜を形成し、大気中へのストレイミストの流出を防止します。
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(200L)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

エクソンモービルDTE OIL HEAVY
【高級添加タービン油】。油圧をはじめ蒸気タービン、水力タービンなど長期間使用される循環系統用潤滑油です。多目的油として各種ポンプ、軸受等にも使用されます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量208L 危険物の性状非水溶性
1缶(208L)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

【高速スピンドルおよび油圧作動油】。工作機械の高速スピンドル用に開発された高性能軸受油です。高精度の軸受に優れた潤滑性を発揮します。また粘度が適合する場合、油圧装置や循環給油、オイルエアなどの給油システムにも使用することができます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【合成系潤滑油】。合成油を基油とした冷凍機油です。低温での始動性が良好で、スクリュー冷凍圧縮機で効率を上げることができます。全グレードが、NSF H1として承認されています。
1缶(18.9L)ほか
56,980 税込62,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エクソンモービルEAL アークティック
【合成系冷凍機油】。オゾン層にやさしいHFC冷媒を用いる冷凍コンプレッサや冷凍システム向けに設計されたポリオールエステル系合成系潤滑油です。優れた性能を有し、かつ環境に配慮した潤滑油(EAL製品)です。
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(18.9L)ほか
95,980 税込105,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エクソンモービルサーム
【熱媒体油】。密閉系の間接加熱設備用の高性能な熱媒体油です。高精製基油を採用し、優れた酸化安定性、熱伝導効率、粘度特性、推奨運転温度における耐熱分解性を持っていますので、熱安定性が非常に高く、堆積物の生成や粘度増加を起こすことなく、極めて長い期間において使用することが可能です。また、開放系システム、低温油密封システム、間接加熱システムや冷却システムでの使用も推奨されます。
1缶(200L)ほか
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エクソンモービルSHC シーバス32 HT
【NSF H1およびHT1登録の合成系熱媒体油】。密閉系間接加熱設備での使用を目的とした合成系高性能熱媒体油です。食品加工や食品容器加工等において安全性を維持しながら、優れた耐熱性と酸化安定性により、デポジットやスラッジの生成を抑制し、潤滑油寿命を延長します。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量208L 危険物の性状非水溶性
1缶(208L)
559,800 税込615,780
7日以内出荷

エクソンモービルSHC シーバス
【NSF H1登録の合成系食品機械用高性能潤滑油】。食品・飲料の加工および包装業界における用途で非常に優れた設備保護性能、オイル寿命の延長、そして設備の円滑な運転を実現します。
1缶(20L)
93,980 税込103,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エクソンモービルDTE HFP
【高性能非亜鉛系耐摩耗性油圧作動油】。高引火点特性を有する、選別された高性能基油で構成され、バランスのとれた性能を発揮すべく、特別に処方された高性能な非亜鉛系の耐摩耗性油圧作動油です。卓越した熱および酸化安定性によって油の長寿命化をもたらし、堆積物形成を最小限に抑えます。
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(20L)ほか
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エクソンモービルパイロテック
【合成系難燃性油圧作動油】。優れた耐摩耗性、抗乳化性、せん断安定性を有するリン酸エステル系の難燃性油圧作動油です。耐熱、酸化安定性、加水分解安定性にも優れ、蒸気タービンなどの電気油圧ガバナー等で使用されています。
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(230kg)
1,198,000 税込1,317,800
7日以内出荷

エクソンモービルユニビス
【高粘度指数耐摩耗性油圧作動油】。極めて高い粘度指数と低い流動点をあわせ持つ高粘度指数耐摩耗性油圧作動油です。船舶など広範囲な温度環境で使用される油圧装置などに適しています。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量208L 危険物の性状非水溶性
1缶(208L)
389,800 税込428,780
7日以内出荷

エクソンモービルDTE XL
【非亜鉛系耐摩耗性油圧作動油】。熱安定性に優れ、初期性能を長期間維持することにより油圧装置の安定稼働を実現します。サーボバルブを持つ油圧システム等においてその効果を発揮します。
仕様【可燃性液体類】100
1缶(20L)ほか
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エクソンモービルEAL 224H
【生分解性油圧作動油】。環境にやさしい植物油を基油とした耐摩耗性油圧作動油です。エコマークの認証基準に適合する優れた生分解性を有し、水生毒性がほとんどありませんので、河川域などで使用される油圧機器などで油の漏えいによる環境への影響度が高い機器での使用が推奨されます。高い粘度指数により、VG 32~VG 46の粘度域をカバーします。
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(208L)
699,800 税込769,780
7日以内出荷

エクソンモービルDTE 10 エクセル
【非亜鉛系高粘度指数ロングライフ耐摩耗性油圧作動油】。最新の工業用および建設機械における高圧システムの要求を満たすべく、特別に処方された高性能な油圧作動油です。高い粘度指数と優れたせん断安定性により油圧システムの効率を向上させ、システムの清浄維持とオイル寿命の延長を実現します。
1缶(20L)ほか
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エクソンモービルDTE OIL MEDIUMOIL
【高級添加タービン油】。油圧をはじめ蒸気タービン、水力タービンなど長期間使用される循環系統用潤滑油です。多目的油として各種ポンプ、軸受等にも使用されます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量208L 危険物の性状非水溶性
1缶(208L)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

エクソンモービルDTE
【高性能タービン油】。非亜鉛系添加剤システムを採用した、ガスおよび蒸気タービン用に特別に設計された高性能タービン油です。優れた水分離性と抗乳化性および消泡性を発揮し、安定稼働の維持に効果的です。 タービンの油圧システムにおいて重視される放気性が強化されています。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量208L 危険物の性状非水溶性
1缶(208L)
179,800 税込197,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エクソンモービルジェット オイル Ⅱ
【合成系タービン油】。航空用ガスタービン油です。卓越した熱・酸化安定性を有し、劣化を抑え堆積物の生成を抑制します。工業用や舶用に利用される航空機転用型ガスタービンに使用されます。
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(18.9L)ほか
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エクソンモービルSHC ウルトラ
【高性能タービン油】。蒸気/ガスタービン、コンバインドサイクルガスタービン、ターボコンプレッサー用に設計された次世代の高性能タービン油です。優れた熱・酸化安定性やデポジット・バーニッシュに対する卓越したキープクリーン性能により、ベアリング/バルブでのデポジット堆積、フィルター閉塞、サーボバルブの固着、短いオイル寿命などの問題を解決します。
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(208L)
499,800 税込549,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エクソンモービルDTE
【高性能タービン油】。ガスおよび蒸気タービン用に特別に設計された次世代の高性能タービン油です。 。三菱日立パワーシステムズ(MHPS)の長寿命油・高温対応油として定められた規格に適合しています。優れた酸化安定性および消泡性/法気性を発揮し、安定稼働の維持に効果的です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量208L 危険物の性状非水溶性
1缶(208L)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

エクソンモービルDTE 732 M2
【高性能タービン油】。ガスおよび蒸気タービン用に特別に設計された次世代の高性能タービン油です。 。三菱日立パワーシステムズ(MHPS)の長寿命油・高温対応油として定められた規格に適合しています。優れた酸化安定性および消泡性/法気性を発揮し、安定稼働の維持に効果的です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量208L 危険物の性状非水溶性
1缶(208L)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

エクソンモービルSHC
【合成系タービン油】。ガスタービン用合成系潤滑油です。優れた熱安定性、酸化安定性により、コージェネおよび非常用発電システム等に幅広く使用されます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量208L 危険物の性状非水溶性
1缶(208L)
569,800 税込626,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エクソンモービルSHC
【合成系循環系統油】。合成油を基油とした代表的な循環系統およびギヤ用潤滑油。潤滑油寿命を延長し、低トラクション特性により最大で3.6%のエネルギー消費を削減します。ギヤおよび軸受の潤滑に適します。また高い粘度指数により幅広い温度で使用が可能です。2011年新シリーズから低温流動性もより強化されています。
仕様【可燃性液体類】630(VG220)、632(VG320)、634(VG460)、636(VG680)、639(VG1000)
1缶(20L)ほか
52,980 税込58,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

エクソンモービルジェット オイル
【合成系タービン油】。航空用ガスタービン油です。モービル ジェット オイル Ⅱより酸化防止性能及び、堆積物生成の抑制性能を向上させた第3世代のオイルです。工業用や舶用に利用される航空機転用型ガスタービンに使用されます。
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(208L)
1,698,000 税込1,867,800
7日以内出荷

エクソンモービルDTE HVY MEDIUM
【高級添加タービン油】。油圧をはじめ蒸気タービン、水力タービンなど長期間使用される循環系統用潤滑油です。多目的油として各種ポンプ、軸受等にも使用されます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量208L 危険物の性状非水溶性
1缶(208L)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

エクソンモービルDTE OIL LIGHT
【高級添加タービン油】。油圧をはじめ蒸気タービン、水力タービンなど長期間使用される循環系統用潤滑油です。多目的油として各種ポンプ、軸受等にも使用されます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量208L 危険物の性状非水溶性
1缶(208L)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

エクソンモービルバキュオリン
【軸受油】。工業用の多目的潤滑油として、軸受・歯車などに使用されます。また、線材圧延機のモーゴイル ノン ツイスト ロッド ミルならびにバックアップロール軸受システムに使用されます。
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エクソンモービルSHC ギヤ 46M
【合成系ギヤ油】。合成油を基油とした開放歯車用潤滑油です。非常に高い粘度の特性により、高温高荷重下でも厚い油膜を維持し潤滑することができます。
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(176kg)
839,800 税込923,780
7日以内出荷

エクソンモービルグライゴイル
【合成系潤滑油】。ポリグリコール系合成系潤滑油です。高温・高荷重の軸受、歯車およびチェーン用の潤滑油で、高温でも炭化物の生成を抑制します。
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(20L)ほか
52,980 税込58,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エクソンモービルSHC ギヤ
【合成系ギヤ油】。合成油を基油とした高荷重歯車用潤滑油です。特に低速高荷重のギヤおよび開放系ギヤ、鉄道用DCトラクションモータードライブにも推薦されています。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(15.9kg)ほか
53,980 税込59,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エクソンモービルグライゴイル
【合成系潤滑油】。ポリグリコール系合成系潤滑油です。高温・高荷重用潤滑油で、ウォームギヤ、製紙機械や合成樹脂製造カレンダーロールの軸受、ロータリーキルンのサポートローラーの軸受の潤滑などに適します。VG 150~680は、食品機械用潤滑油としてNSF H1に登録されています。
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(20L)ほか
66,980 税込73,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エクソンモービルSHC ギヤ
【合成系極圧ギヤ油】。合成油を基油とした工業用高荷重歯車用潤滑油です。高い粘度指数により幅広い温度で使用が可能です。特に低温下での始動が容易になることにより省電力に貢献します。従来の工業用ギヤ油と比較して最大3.6%のエネルギー削減を実現します。2011年に導入された製品から低温流動性が強化され酸化防止性能も約2倍に向上しています。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(15.9kg)ほか
53,980 税込59,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エクソンモービルギヤ SHC XMP
【合成系風力タービン用ギヤ油】。合成油を基油とする高性能ギヤ油です。潤滑油の長寿命化と、特にマイクロピッチングを防ぐ効果があり、風力発電増速機用歯車の潤滑では多くの優れた実績があります。
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(18.9L)ほか
89,980 税込98,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エクソンモービルレーラス
【コンプレッサー油】。主要コンプレッサーメーカーの厳しい品質要求に適合できるように設計された無灰型のコンプレッサー油です。広範囲な環境で稼働する、あらゆるタイプのエアコンプレッサーに適します。
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(208L)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

エクソンモービルRARUS SHC
【合成系コンプレッサー油】。合成油を基油とした高性能ロータリー式エアコンプレッサー油です。交換周期の長い、最終圧縮温度の高いスクリューおよびベーンコンプレッサーの潤滑に適します。
1缶(20L)ほか
56,980 税込62,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)