建築金物・建材・塗装内装用品の新着商品
「建築金物・建材・塗装内装用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
目隠し効果、夏の暑さ対策 日除け 遮熱、ハトメ付きで取り付け簡単!。開放廊下、お部屋やテラスでの日差し対策に!。遮熱剤配合 遮熱効果 約-9度。UVカット率85%。目隠しにも
用途・日差し対策に!。・目隠しにも最適。・UVカット率85%。・日差しによる家具、カーペット、お肌の日焼けを防止します!。・日差しによる暑さ・眩しさを軽減します!。・暑さを和らげ約-9℃
材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル、ハトメ:アルミニウム、ヒモ:アクリル樹脂、薬剤:ピレスロイド系
色SL
夏の暑さ対策 日除け 遮熱、レールタイプ。お部屋やテラスでの日差し対策に!。遮熱剤配合 遮熱効果 約-9度。UVカット率85%。目隠しにも
用途・日差し対策に!。・目隠しにも最適。・UVカット率85%。・日差しによる家具、カーペット、お肌の日焼けを防止します!。・日差しによる暑さ・眩しさを軽減します!。・暑さを和らげ約-9℃
材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル、レール:塩化ビニル樹脂、フック:ポリプロプレン
色SL
特別な工具や専門的な技術を必要とせず、誰でも手軽に窓の断熱化!。取り付け簡単 二重窓パネル DIYで二重窓構造が作れます。断熱効果で夏場・冬場の節電対策。UVカット90%
用途・取り付け簡単 二重窓パネル。・DIYで簡単に設置できる窓用断熱材。・断熱効果で夏場・冬場の節電対策。 夏の冷房効率を向上させ、冬の暖房効率を高める。・結露防止や保温、エネルギーコストの削減。・自宅の快適性を向上。・UVカット90%
材質(パネル)ポリエステル樹脂、(部材)ポリエステル樹脂、(両面テープ)粘着層:アクリル樹脂、中間層:ポリエステル樹脂
色CL
寸法(cm)90×33(6枚入)
関連資料(0.76MB)
1袋
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
夏の暑さ対策 日除け 遮熱、防虫オーニング。お部屋やテラスでの日差し対策に!。遮熱剤配合 遮熱効果 約-7度。UVカット率85%。目隠しにも
用途・お部屋やテラスでの日差し対策に!防虫効果あり、遮熱効果 -7℃。・目隠しにも最適。・UVカット率85%。・日差しによる家具、カーペット、お肌の日焼けを防止します!。・日差しによる暑さ・眩しさを軽減します!。・暑さを和らげ約-9℃
材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル、ハトメ:アルミニウム、ヒモ:ポリエステル、薬剤:ピレスロイド系
・継ぎ目のない、シンプルで洗練されたデザインです。
用途室内用の物干し、収納
付属品トラスタッピングネジ6本
材質スチール
仕上黒色焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
・継ぎ目のない、シンプルで洗練されたデザインです。
用途室内用の物干し、収納
付属品トラスタッピングネジ6本
材質スチール
仕上黒色焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
・南京錠で施錠できます。
用途一般機器
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
高耐久のSUS304製
用途化粧スレートの塗装用の縁切りパーツ
関連資料(0.02MB)
1箱(500個)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
仕様中心吊り内外自由開き
対応一般ドア用
開き角度(度)120
溶剤の浸透が少ない片面ラミネートのクラフト紙を使用。紙粉の出ない片面ツヤ仕上げ、付着した塗料ミストが飛散しにくいエンボス加工。糊残りのほとんどしないマスキングテープを使用し作業性を追求
用途塗装時の養生に
材質クラフト紙(片側ラミネート加工)
出幅はRSMS60?35が600?350mm/RSMS30、20が300、200mmです。幅W3,200mmまで1mm単位で対応可能です。?(RSMS30/20は幅W3,500mmまで対応)。窓や勝手口向けコンパクトタイプのシャープな意匠の小ひさしです。ブラケットはピース(L100)または、長物(庇W寸法-10)どちらでも対応可能です。RSMS50/45タイプは木造戸建の後付にも対応します。詳細はメーカーにお問合わせください。オプションでLED仕様にも対応します。詳細はメーカーにお問合わせください。?(RSMS30/20タイプは取付けできません)
仕様中心吊り内外自由開き
対応一般ドア用
開き角度(度)120
ストップあり
仕様中心吊り内外自由開き
対応強化ガラスドア(テンパードア)用
ストップあり
仕様中心吊り内外自由開き
対応強化ガラスドア(テンパードア)用
ストップあり
・浅いスラブに対応する薄型タイプ。・閉扉速度調整は2バルブ方式。・本体移動調整型。・ドア幅方向調整はドア吊込み後でも可能。
対応木製枠・木製ドア用
最大ドア質量(kg)2枚吊り80以下
適合ドアサイズW950×H2100mm
仕様中心吊り内外自由開き
対応一般ドア用
最大ドア質量(kg)2枚吊り70以下
開き角度(度)120
適合ドアサイズW900×H2100mm
仕様中心吊り内外自由開き
対応強化ガラスドア(テンパードア)用
開き角度(度)120
適合ドアサイズW762×H2134mm
仕様中心吊り内外自由開き
対応一般ドア用
最大ドア質量(kg)2枚吊り70以下
開き角度(度)120
適合ドアサイズW900×H2100mm
対応強化ガラスドア(テンパードア)用
開き角度(度)120
適合ドアサイズW762×H2134mm
仕様中心吊り内外自由開き
対応一般ドア用
開き角度(度)120
対応一般ドア用
開き角度(度)120
仕様中心吊り内外自由開き
対応強化ガラスドア(テンパードア)用
開き角度(度)120
適合ドアサイズW762×H2134mm
・主として玄関ドアに使用。・本体が大きいので各部の構造に無理がありません。・内外別々に閉扉速度は調整可能。・ドアを吊込んだままで内外別々に開閉力は調整可能。・召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
仕様中心吊り内外自由開き
対応一般ドア用
開き角度(度)90
ホルダー無しでも使える安定感抜群のカップ。容量がひと目でわかる目盛り付き
用途塗料の調色に
材質ポリプロピレン
塗料の飛散を防止する為、コロナ処理を施した養生フィルムです。豊富なサイズバリエーション
用途塗装時の養生に
材質PEフィルム(炭カル入)
長さ(m)35
鮮やかな積層材で、インテリアに彩りのアクセントを加えます。北欧フィンランドバーチの特殊技術によりカラー染色した木材を加工。温かみとフィンランドデザインの鮮やかなカラーリングが綺麗な一品です。プリントでは味わえない質感、温もり、心地良さで、インテリア創りにお役立てください。
付属品ナベ+足割TP4×50 4本
材質(手すり棒)積層材/(ブラケット)亜鉛ダイカスト+PP樹脂
直径(Φ)35
鮮やかな積層材で、インテリアに彩りのアクセントを加えます。北欧フィンランドバーチの特殊技術によりカラー染色した木材を加工。温かみとフィンランドデザインの鮮やかなカラーリングが綺麗な一品です。プリントでは味わえない質感、温もり、心地良さで、インテリア創りにお役立てください。
付属品皿+TP4×50:2本/ボードアンカー:2本
材質積層材
耐荷重(kg)10
サイズ(mm)580×80×68
出幅はRSMS60?35が600?350mm/RSMS30、20が300、200mmです。幅W3,200mmまで1mm単位で対応可能です。?(RSMS30/20は幅W3,500mmまで対応)。窓や勝手口向けコンパクトタイプのシャープな意匠の小ひさしです。ブラケットはピース(L100)または、長物(庇W寸法-10)どちらでも対応可能です。RSMS50/45タイプは木造戸建の後付にも対応します。詳細はメーカーにお問合わせください。オプションでLED仕様にも対応します。詳細はメーカーにお問合わせください。?(RSMS30/20タイプは取付けできません)
雨樋の大容量化と天面両端部の溝により?雨水処理性能を向上しました。(時間雨量100mm/h対応)。たてどい間隔「最大8m」を実現。設置の間口を大きくとることが可能です。雨水が壁側へ流れるため、先端側に雨だれが少ない後勾配の庇です。出幅は600?3,000mm。(1mm単位での対応が可能。出幅1,500mm以上はステー付。)。幅は100mm単位での別作対応が可能です。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、?雨音を軽減する静音タイプです。
出幅1,000?1,600mmの固定用ステーを使用しないタイプ。(1mm単位での対応が可能。)幅は100mm単位での別作対応が可能です。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減する静音タイプです。
ひさしによる遮光・遮熱効果により、室内の冷房効率を高め、省エネに貢献します。出幅は600?3,000mm。?(1mm単位での対応が可能。出幅1,000mm以上はステー付。)?。幅は100mm単位での別作対応が可能です。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減する静音タイプです。
出幅は400?1,500mm(1mm単位での対応が可能。出幅1000mm以上はステー付)?。幅は900mm以上の100mm単位での別作対応が可能です。玄関や勝手口向けのスタンダードタイプのひさしです。アルミ形材+板材製です。ひさし先端は樋付き・樋無しタイプがあります。天井面(見上げ面)に継ぎ目が無いスッキリとしたデザイン。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、?雨音を軽減するタイプです。
入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。
カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。
建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
色シルバー
レバーハンドル、プッシュプルハンドルにも対応。操作も取り付けも簡単なプレミアムスマートロック。暗証番号、ICカード、お財布ケータイ、シールキーが使えます。既築物件にも簡単に取り付けが可能です。ワンタイムパスワードが使えます。
タイプ標準仕様 V32-40
対応ドア厚:32~40mm、メーカー刻印:MIWA / LA・MA / LAF / DA / DAF
使用電池標準(単三アルカリ乾電池)
レバーハンドル、プッシュプルハンドルにも対応。操作も取り付けも簡単なプレミアムスマートロック。暗証番号、ICカード、お財布ケータイ、シールキーが使えます。既築物件にも簡単に取り付けが可能です。ワンタイムパスワードが使えます。
タイプ標準仕様 V32-40×1(真芯)
対応ドア厚:32~40mm、メーカー刻印:MIWA / LE / LSP,LE,FE,SWLSP / U-SHIN SHOWA / QDJ695
使用電池標準(単三アルカリ乾電池)
木製デスク専用錠
付属品キー2本付
色シルバー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
対応ドア厚:14~21mm
シリンダー5枚ディスクシリンダー
1個
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷