スクロールチャックの新着商品

スクロールチャックの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

150件中 140
キャンペーン情報RSS配信
シンクウチヤツクヨウシンクウケイ スーパーツール
1個
9,398税込10,338
翌々日出荷

シンクウチヤツクヨウロングエルボユニオン スーパーツール
1個
2,598税込2,858
翌々日出荷

シンクウチヤツクヨウシンクウエジエクタ スーパーツール
1個
10,980税込12,078
翌々日出荷

シンクウチヤツクヨウナイロンチユ-ブ スーパーツール
1個
1,598税込1,758
翌々日出荷

ナンシツチユ-ブヨウハ-フツギテ スーパーツール
1個
639税込703
翌々日出荷

シンクウチヤツクヨウメスエルボ スーパーツール
1個
2,898税込3,188
翌々日出荷

シンクウチヤツクヨウネオロン スーパーツール
1個
1,398税込1,538
翌々日出荷

シンクウチヤツクヨウカクヘキエルボ スーパーツール
1個
2,798税込3,078
翌々日出荷

シンクウチヤツクヨウチ-ズ スーパーツール
1個
2,598税込2,858
翌々日出荷

シンクウチヤツクヨウワンタツチカンツギテカプラ スーパーツール
1個
1,998税込2,198
翌々日出荷

シンクウチヤツクヨウメカニカルバルブ スーパーツール
1個
43,980税込48,378
翌々日出荷

シンクウチヤツクヨウシンクウエジエクタ- スーパーツール
1個
10,980税込12,078
翌々日出荷

シンクウチヤツクヨウスピ-ドコントロ-ル スーパーツール
1個
6,898税込7,588
翌々日出荷

シンクウチヤツクヨウシリコンゴム スーパーツール
1個
2,498税込2,748
翌々日出荷

シンクウチヤツクヨウハ-フユニオン スーパーツール
1個
1,098税込1,208
翌々日出荷

シンクウチヤツクヨウダブルエルボ スーパーツール
1個
10,980税込12,078
翌々日出荷

シンクウチヤツクヨウミニチユアゲンアツベン スーパーツール
1個
14,980税込16,478
翌々日出荷

高速中空パワーチャック 北川鉄工所
カウンターバランス構造。_x000D_。超高速回転でも確実把握。
1個
549,800税込604,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

高精度大貫通穴径中空パワーチャック 北川鉄工所
高精度大貫通穴径中空パワーチャック。_x000D_。常識を覆す次世代の標準チャック。_x000D_。ジョー成形直後の把握精度0.01mmT.I.R.以下。
仕様●許容最大入力(kN):16.6●最高回転時の動的把握力(kN):15.5●最大静的把握力(kN):36適合ジョー:SJ05N1ストローク(mm)プランジャ:10質量(kg)6.2寸法L(mm)45寸法H(mm)10( max.)/0( min.)寸法A(mm)135角度(°)A2:30寸法F(mm)33寸法S(mm)20.75( max.)/4.25( min.)寸法D(mm)82.6寸法E(mm)3-M10寸法B(mm)60寸法C(mm)110(H6)寸法X(mm)15寸法T(mm)26.6( max.)/23.9( min.)寸法W(mm)10寸法Z(mm)M6×12最高圧力(MPa)許容油圧:3.3寸法P(mm)26貫通穴径(Φmm)33寸法Y(mm)4寸法M(mm)68.7寸法N(mm)M40×1.5(max.)寸法J(mm)20寸法A1(mm)96寸法G(mm)1( max.)/-9( min.)寸法K(mm)12寸法Q(mm)54寸法R(mm)14寸法U(mm)23寸法V(mm)1.8慣性モーメント(kg・m2)0.015把握径(Φmm)135(Max.) /7(Min.)適合シリンダF0933H最高回転速度(min-1)8000ストローク径(Φmm)ジョー:5.4
1個
269,800税込296,780
翌日出荷

薄型デュアルロックチャック 北川鉄工所
ジョー平行移動後引込みの2段階把握。_x000D_。慣性モーメントが小さいのでスピンドル加減速時間が短縮できる。_x000D_。高把握精度0.01mmT.I.R.以下。_x000D_。歪みやすいワークの加工に最適。_x000D_。オプションんTnut-Plusをしようすると、ジョー脱着しても把握精度0.01mmT.I.R.以下となりジョー再成形不要。_x000D_。外径把握専用
仕様●許容最大入力(kN):24●最高回転時動的把握力(kN)(外径把握時):20●最大静的把握力(kN):60ストローク(mm)プランジャ:12厚さ(mm)胴:87質量(kg)(標準ソフトジョー付)17.2貫通穴径(Φmm)52慣性モーメント(kg・m2)0.0.95把握径(Φmm)最大Φ203/最小Φ19最高回転速度(min-1)5000ストローク径(Φmm)ジョー:5.5
1個
549,800税込604,780
45日以内出荷

精密中実エアチャック 北川鉄工所
ミクロン台の繰り返し精度。_x000D_。仕上げ、精密加工に最適。_x000D_。エアシリンダ内蔵。_x000D_。エアフィードチューブ(オプション部品)。
寸法H(mm)19寸法D(mm)20.6使用ジョー3寸法J(mm)2
1個
379,800税込417,780
翌日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

精密中実エアチャック 北川鉄工所
ミクロン台の繰り返し精度。_x000D_。仕上げ、精密加工に最適。_x000D_。エアシリンダ内蔵。_x000D_。エアフィードチューブ(オプション部品)。
品名精密中実エアチャック KPCシリーズ繰返し精度(mm)0.0013
1個
429,800税込472,780
翌日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

一体爪スクロールチャック 北川鉄工所
安心、安定、使い易い。_x000D_。KITAGAWAのスタンダードタイプ。_x000D_。ストレートインロー。
仕様●ハンドルトルク(kgf・m):3●ハンドルトルク(N・m):29.4●最大静的把握力(kgf):918●最大静的把握力(kN):9●把握範囲(Φmm):2~70(外径)/24~64(内径)質量(kg)1.5(標準ソフトジョー付)寸法L(mm)7寸法H(mm)35寸法A(mm)85寸法F(mm)3.5寸法D(mm)73寸法E(mm)16寸法B(mm)45寸法C(mm)60(H6)寸法W(mm)(1.5)(max.)/(-7)(min.)寸法P(mm)13貫通穴径(Φmm)16寸法M(mm)17寸法N(mm)28寸法J(mm)11寸法G(mm)3-M6寸法K(mm)15慣性モーメント(kg・m2)0.001最高回転速度(min-1)2500
1個
86,980税込95,678
翌日出荷

ロータリーチャック 北川鉄工所
専用エアチャック。_x000D_。シリンダ内蔵でバックモータタイプにも取付られます。
使用空気圧力(MPa)最高:0.7回転トルク(N・m)9.8
1個
299,800税込329,780
翌日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

デュアルロックチャック 北川鉄工所
多彩な把握で高い生産性を実現!KITAGAWAが開発した2段階把握。ジョーが平行移動してワークを把握、そして引込んで着座します。従来のジョー引込みチャックのようにジョーがZ方向に飛び出さないためワークとの干渉がなく、狭い部分や入り組んだ部分の把握が可能です。また、把握径はチャック外径までと広く、内径把握仕様でも使用できます。把握場所を選ばない多彩な把握で、様々なワークに対応します。前後工程に合わせた柔軟な加工に対応し、生産性の向上に貢献します。_x000D_。量産加工に最適!防塵、グリス密封構造で、耐久性に優れたチャックです。量産加工、自動化ライン導入に最適です。_x000D_。ジョー成形が簡単!ジョーには、セレーションジョーを採用。お客様自身で簡単にジョー成形が可能です。変種変量生産にも適しています。
ストローク(mm)プランジャ:14質量(kg)74(標準ソフトジョー付)寸法L(mm)M30×1.5寸法H(mm)44.5寸法A(mm)304寸法F(mm)50寸法D(mm)171.4寸法E(mm)3-M16寸法B(mm)132寸法C(mm)220寸法J(mm)75寸法K(mm)17寸法R(mm)30慣性モーメント(kg・m2)0.88最高回転速度(min-1)3000ストローク径(Φmm)ジョー:9
1個
949,800税込1,044,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

デュアルロックチャック 北川鉄工所
多彩な把握で高い生産性を実現!KITAGAWAが開発した2段階把握。ジョーが平行移動してワークを把握、そして引込んで着座します。従来のジョー引込みチャックのようにジョーがZ方向に飛び出さないためワークとの干渉がなく、狭い部分や入り組んだ部分の把握が可能です。また、把握径はチャック外径までと広く、内径把握仕様でも使用できます。把握場所を選ばない多彩な把握で、様々なワークに対応します。前後工程に合わせた柔軟な加工に対応し、生産性の向上に貢献します。_x000D_。量産加工に最適!防塵、グリス密封構造で、耐久性に優れたチャックです。量産加工、自動化ライン導入に最適です。_x000D_。ジョー成形が簡単!ジョーには、セレーションジョーを採用。お客様自身で簡単にジョー成形が可能です。変種変量生産にも適しています。_x000D_。オプション:SB06B1。
仕様●許容最大入力(kgf):1937(外径把握)・1285(内径把握)●許容最大入力(kN):19(外径把握)・12.6(内径把握)●最大静的把握力(kgf):5506(外径把握)・3671(内径把握)●最大静的把握力(kN):54(外径把握)・36(内径把握)●使用最低入力(kN)(kgf):5.0(510)●使用最低油圧力(MPa)(kgf/cm2):0.9(9.2)適合ジョー:SJ06D1ストローク(mm)プランジャ:11.5質量(kg)18(標準ソフトジョー付)寸法L(mm)M26×1.5寸法H(mm)30寸法A(mm)169寸法F(mm)20寸法D(mm)104.8寸法E(mm)3-M10寸法B(mm)105寸法C(mm)140寸法N(mm)55寸法J(mm)42寸法G(mm)34(max.)/22.5(min.)寸法K(mm)17寸法Q(mm)7最高圧力(MPa[kgf/cm2])許容油圧:[外径把握]2.70(27.5)/[内径把握]1.70(17.3)慣性モーメント(kg・m2)0.08把握径(Φmm)25(標準ジョー)/25(オプションジョー)[最小]・140(標準ジョー)/158(オプションジョー)[最大]適合シリンダY1020R/RE最高回転速度(min-1)6000ストローク径(Φmm)ジョー:5.8
1個
569,800税込626,780
45日以内出荷

デュアルロックチャック 北川鉄工所
多彩な把握で高い生産性を実現!KITAGAWAが開発した2段階把握。ジョーが平行移動してワークを把握、そして引込んで着座します。従来のジョー引込みチャックのようにジョーがZ方向に飛び出さないためワークとの干渉がなく、狭い部分や入り組んだ部分の把握が可能です。また、把握径はチャック外径までと広く、内径把握仕様でも使用できます。把握場所を選ばない多彩な把握で、様々なワークに対応します。前後工程に合わせた柔軟な加工に対応し、生産性の向上に貢献します。_x000D_。量産加工に最適!防塵、グリス密封構造で、耐久性に優れたチャックです。量産加工、自動化ライン導入に最適です。_x000D_。ジョー成形が簡単!ジョーには、セレーションジョーを採用。お客様自身で簡単にジョー成形が可能です。変種変量生産にも適しています。
適合ジョー:SJ08B1ストローク(mm)プランジャ:11.5質量(kg)30(標準ソフトジョー付)寸法L(mm)M28×1.5寸法H(mm)31寸法A(mm)210寸法F(mm)20寸法D(mm)133.4寸法E(mm)3-M12寸法B(mm)110寸法C(mm)170寸法P(mm)2寸法M(mm)75寸法N(mm)60寸法J(mm)45寸法K(mm)17慣性モーメント(kg・m2)0.135最高回転速度(min-1)5000ストローク径(Φmm)ジョー:7.2
1個
669,800税込736,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

デュアルロックチャック 北川鉄工所
多彩な把握で高い生産性を実現!KITAGAWAが開発した2段階把握。ジョーが平行移動してワークを把握、そして引込んで着座します。従来のジョー引込みチャックのようにジョーがZ方向に飛び出さないためワークとの干渉がなく、狭い部分や入り組んだ部分の把握が可能です。また、把握径はチャック外径までと広く、内径把握仕様でも使用できます。把握場所を選ばない多彩な把握で、様々なワークに対応します。前後工程に合わせた柔軟な加工に対応し、生産性の向上に貢献します。_x000D_。量産加工に最適!防塵、グリス密封構造で、耐久性に優れたチャックです。量産加工、自動化ライン導入に最適です。_x000D_。ジョー成形が簡単!ジョーには、セレーションジョーを採用。お客様自身で簡単にジョー成形が可能です。変種変量生産にも適しています。オプション:SB12A1。
仕様●許容最大入力(kgf):5099(外径把握)・3365(内径把握)●許容最大入力(kN):50(外径把握)・33(内径把握)●最大静的把握力(kgf):11217(外径把握)・7474(内径把握)●最大静的把握力(kN):110(外径把握)・73.3(内径把握)●使用最低入力(kN)(kgf):10.0(1020)●使用最低油圧力(MPa)(kgf/cm2):0.9(9.2)適合ジョー:SJ10D1ストローク(mm)プランジャ:14質量(kg)52(標準ソフトジョー付)寸法L(mm)M30×1.5寸法H(mm)39.5寸法A(mm)254寸法F(mm)20寸法D(mm)171.4寸法E(mm)3-M16寸法B(mm)132寸法C(mm)220寸法N(mm)65寸法J(mm)50寸法G(mm)38.5(max.)/24.5(min.)寸法K(mm)17最高圧力(MPa[kgf/cm2])許容油圧:[外径把握]3.40(34.7)/[内径把握]2.30(23.5)慣性モーメント(kg・m2)0.41把握径(Φmm)40(標準ジョー)/40(オプションジョー)[最小]・234(標準ジョー)/254(オプションジョー)[最大]適合シリンダY1530R/RE最高回転速度(min-1)4000ストローク径(Φmm)ジョー:9
1個
859,800税込945,780
45日以内出荷

ステーショナリシリンダ 北川鉄工所
M/C関係にも対応。_x000D_。多彩な用途で加工の可能性を拡大。_x000D_。多種多様なワークに対応できます。_x000D_。ボール盤、フライス盤などに取付けできます。_x000D_。エアでも油圧でも使用できます。
寸法a(mm)45寸法b(mm)55
1個
189,800税込208,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

シリンダ内蔵高速パワーチャック 北川鉄工所
機械側のロータリジョイントにより駆動する内蔵シリンダ。_x000D_。薄型ボディが広い加工エリアを確保。_x000D_。毎分3000回転の高速回転。_x000D_。把握精度0.01mmT.I.R.以下。_x000D_。オプションのTナットプラスが使用可能。
仕様●最高回転時動的把握力(kN)(外径把握時):23.4●最大静的把握力(kN):38.3(外径把握時)/13.9(内径把握時)厚さ(mm)胴:107質量(kg)(標準ソフトジョー付)28.8流体駆動:油圧最高圧力(MPa)許容油圧:5.0(外径把握時)/2.5(内径把握時)慣性モーメント(kg・m2)0.018把握径(Φmm)(外径把握時)最大222/最小45外径(mm)222最高回転速度(min-1)3000ストローク径(Φmm)ジョー:5.5
1個
689,800税込758,780
翌日出荷

エア手動切換弁 UBチャック用 北川鉄工所
軽量小型でプッシュボタン操作となっており、旋盤に取付けた時、シンプルな配管設計ができるよう考慮しております。本バルブは、エキゾーストセンタタイプでフロント中空エアチャック用に設計されています。
仕様●押ボタン操作力(kg):4●使用圧力(MPa(kgf/cm2)):0~1(10.1)接続口径Rc3/8
1個
87,980税込96,778
翌日出荷

4爪用中実回転シリンダ(近接スイッチ付) 北川鉄工所
ロックバルブ、リリーフバルブ、確認装置付き。_x000D_。HWシリーズチャックに最適。
仕様●ドレン量(l/min):0.7●ピストン推力(kN)(kgf):32.0(3263)(押側)/31.0(3161)(引側)最高使用圧力(MPa)油圧:3.0(30.6)最高回転速度(min-1)5000面積(cm2)ピストン表面積:123(押側)/113(引側)
1個
399,800税込439,780
翌日出荷から110日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

4爪用中実回転シリンダ 北川鉄工所
ロックバルブ、リリーフバルブ付き。_x000D_。HWシリーズチャックに最適。
仕様●ドレン量(l/min):0.7●ピストン推力(kN)(kgf):33.0(3365)(押側)/31.0(3161)(引側)最高使用圧力(MPa)油圧:3.0(30.6)最高回転速度(min-1)5000面積(cm2)ピストン表面積:126(押側)/113(引側)
1個
299,800税込329,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

4爪中実パワーチャック 北川鉄工所
角材、楕円形状など異形物も確実把握。_x000D_。セルフセンタリング(求心構造)。対向した2対のジョーがそれぞれ求心作用を行ないます。角形状、ダ円形状等の異形物チャッキングに最適です。_x000D_。ロングストローク。ジョーストロークが大きくチャッキング寸法のバラツキが大きい場合でも充分な把握範囲があります。
1個
659,800税込725,780
翌日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

2爪中空パワーチャック 北川鉄工所
異形加工物の把握に最適。
寸法T(mm)2
1個
289,800税込318,780
翌日出荷から110日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

チャック部品 硬爪 3個セット 北川鉄工所
パワーチャック用ハードジョーHBシリーズです。_x000D_。形状:3段爪
寸法(mm)H-1:102.5、H-10:13、H-11:13、H-12:M12、H-13:15、H-14:15、H-2:40、H-3:54、H-4:16、H-5:5、H-6:43、H-7:30、H-8:17、H-9:19
1個
92,980税込102,278
65日以内出荷

チャック部品 6個セット 北川鉄工所
1個
81,980税込90,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

チャック部品 3個セット ※生爪用 北川鉄工所
Tナットです。
寸法(mm)T-1:90(ハードジョー)/100(ソフトジョー)、T-2:37.5、T-3:45、T-4:25、T-5:50(ハードジョー)/60(ソフトジョー)、T-6:20、T-7:26、T-8:M20、T-9:16
1個
81,980税込90,178
翌日出荷

チャック部品 3個セット 北川鉄工所
Tナットです。
寸法(mm)T-1:80、T-2:35、T-3:39.25、T-4:25.5、T-6:17、T-7:20.25、T-8:M20、T-9:14、T-5:43
1個
89,980税込98,978
35日以内出荷

クイックプレートチェンジグリッパプレート 北川鉄工所
多品種少量生産でのロボット活用をサポート。_x000D_。簡単迅速交換でワーク変更に対応。_x000D_。新規ワーク立上げ時間の短縮。_x000D_。マニュアル交換によりティーチングポイントを最小限に抑えることが可能。_x000D_。リードスイッチ取付溝を6箇所備え、プログラム上で使用するセンサを使い分けることで、煩わしいセンサ交換不要。 _x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
繰返し精度(mm)±0.03周囲温度(℃)5~60
1個
149,800税込164,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)