スクロールチャックの新着商品
「スクロールチャックの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
北川鉄工所V75V用オプション 2個セット
V75V13C/V75V17C用グリップジョー_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
1式
¥88,980税込¥97,878
翌日出荷
北川鉄工所UVE400K用硬爪 3個セット
UVE400K用ハードジョー。_x000D_。形状:2段爪
仕様参考図(Ref.DWG.):2寸法(mm)H-1:138.5、H-10:21、H-11:26、H-12:M20、H-13:35、H-2:60、H-3:71、H-4:22、H-5:9、H-6:76.5、H-7:43、H-8:62、H-9:32ピッチ(mm)セレーション:3
1個
¥189,800税込¥208,780
翌日出荷
北川鉄工所UVE315K用硬爪 3個セット
UVE315K用ハードジョーです。_x000D_。形状:2段爪
寸法(mm)H-1:107.25、H-10:15、H-11:20、H-12:M14、H-13:25、H-2:45、H-3:50、H-4:18、H-5:5、H-6:56.75、H-7:30、H-8:50.5、H-9:22
1個
¥92,980税込¥102,278
翌日出荷
北川鉄工所UVE200K/250K用硬爪3個セット
UVE200K、UVE250K用ハードジョーです。_x000D_。形状:2段爪
寸法(mm)H-1:79.25、H-10:13、H-11:14、H-12:M12、H-13:12、H-2:40、H-3:42、H-4:16、H-5:5、H-6:35.25、H-7:21、H-8:44、H-9:19
1個
¥81,980税込¥90,178
翌日出荷
1個
¥129,800税込¥142,780
65日以内出荷
1個
¥129,800税込¥142,780
65日以内出荷
北川鉄工所デュアルロックチャック
多彩な把握で高い生産性を実現!KITAGAWAが開発した2段階把握。ジョーが平行移動してワークを把握、そして引込んで着座します。従来のジョー引込みチャックのようにジョーがZ方向に飛び出さないためワークとの干渉がなく、狭い部分や入り組んだ部分の把握が可能です。また、把握径はチャック外径までと広く、内径把握仕様でも使用できます。把握場所を選ばない多彩な把握で、様々なワークに対応します。前後工程に合わせた柔軟な加工に対応し、生産性の向上に貢献します。_x000D_。量産加工に最適!防塵、グリス密封構造で、耐久性に優れたチャックです。量産加工、自動化ライン導入に最適です。_x000D_。ジョー成形が簡単!ジョーには、セレーションジョーを採用。お客様自身で簡単にジョー成形が可能です。変種変量生産にも適しています。
仕様●許容最大入力(kN):19(外径把握)/12.6(内径把握)●最大静的把握力(kN):54(外径把握)/36(内径把握)●使用最低入力(kN):5●使用最低油圧力(MPa):0.9●使用時把握範囲(mm):Φ25~140(標準ジョー)/Φ25~158(オプションジョー)適合ジョー:SJ06D1ストローク(mm)プランジャ:11.5質量(kg)18(標準ソフトジョー付)形式オプションジョー:SJ06B1寸法L(mm)M26×1.5寸法H(mm)30寸法A(mm)169寸法F(mm)20寸法D(mm)104.8寸法E(mm)3-M10寸法B(mm)105寸法C(mm)140最高圧力(MPa)許容油圧:2.70(外径把握)/1.70(内径把握)寸法N(mm)55寸法J(mm)42寸法G(mm)34(Max)/22.5(Min)寸法K(mm)17寸法Q(mm)7慣性モーメント(kg・m2)0.08適合シリンダY1020R/RE最高回転速度(min-1)6000ストローク径(Φmm)ジョー:5.8
1個
¥569,800税込¥626,780
45日以内出荷
北川鉄工所デュアルロックチャック
多彩な把握で高い生産性を実現!KITAGAWAが開発した2段階把握。ジョーが平行移動してワークを把握、そして引込んで着座します。従来のジョー引込みチャックのようにジョーがZ方向に飛び出さないためワークとの干渉がなく、狭い部分や入り組んだ部分の把握が可能です。また、把握径はチャック外径までと広く、内径把握仕様でも使用できます。把握場所を選ばない多彩な把握で、様々なワークに対応します。前後工程に合わせた柔軟な加工に対応し、生産性の向上に貢献します。_x000D_。量産加工に最適!防塵、グリス密封構造で、耐久性に優れたチャックです。量産加工、自動化ライン導入に最適です。_x000D_。ジョー成形が簡単!ジョーには、セレーションジョーを採用。お客様自身で簡単にジョー成形が可能です。変種変量生産にも適しています。
仕様●許容最大入力(kN):50(外径把握)/33(内径把握)●最大静的把握力(kN):110(外径把握)/73.3(内径把握)●使用最低入力(kN):10●使用最低油圧力(MPa):0.9●使用時把握範囲(mm):Φ40~234(標準ジョー)/Φ40~254(オプションジョー)適合ジョー:SJ10D1ストローク(mm)プランジャ:14質量(kg)52.2(標準ソフトジョー付)形式オプションジョー:SJ12A1寸法L(mm)M30×1.5寸法H(mm)39.5寸法A(mm)254寸法F(mm)20寸法D(mm)171.4寸法E(mm)3-M16寸法B(mm)132寸法C(mm)220最高圧力(MPa)許容油圧:3.40(外径把握)/2.30(内径把握)寸法N(mm)65寸法J(mm)50寸法G(mm)38.5(Max)/24.5(Min)寸法K(mm)17慣性モーメント(kg・m2)0.41適合シリンダY1530R/RE47最高回転速度(min-1)4000ストローク径(Φmm)ジョー:9
1個
¥859,800税込¥945,780
45日以内出荷
北川鉄工所クイックプレートチェンジグリッパ
多品種少量生産でのロボット活用をサポート。_x000D_。簡単迅速交換でワーク変更に対応。_x000D_。新規ワーク立上げ時間の短縮。_x000D_。マニュアル交換によりティー。_x000D_。ロングストロークタイプ。
仕様●ピストン推力(N):867(引き側)/968(押し側)●流体消費量(cm3/往復):52.6ストローク(mm)ピストン:15質量(kg)0.85(本体)使用空気圧力(MPa)0.2~0.8締付トルク(N・m)ロックナット:12周囲温度(℃)5~60
1個
¥139,800税込¥153,780
翌日出荷
北川鉄工所V75V用オプション 2個セット
V75V13C/V75V17C用コンビネーションジョー_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
1式
¥109,800税込¥120,780
翌日出荷
北川鉄工所UB450K用硬爪 3個セット
パワーチャック用ハードジョーHBシリーズです。_x000D_。形状:3段爪
仕様参考図(Ref.DWG.):1寸法(mm)H-1:155.5、H-10:21、H-11:20、H-12:M20、H-13:38、H-2:60、H-3:85、H-4:25.5、H-5:9、H-6:79.5、H-7:43、H-8:24、H-9:32ピッチ(mm)セレーション:3
1個
¥799,800税込¥879,780
翌日出荷
北川鉄工所チャックグリースプロ400gカートリッジ
チャックグリース
。チャック把握力が1.5倍に(一般グリース比)
。寿命は約3倍に(一般グリース比)
。人の健康や生態系への配慮:「PRTR法」(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)に該当しない。
。把握力の低下率が小さい:B-206チャックにおけるメーカー比(図2参照)。
。黒色グリースから白色グリースへ進化:黒色の「汚れる」「汚い」といったイメージから脱却。
。CHUCKGREASEPROは、豊富な経験に基づき、チャック専用グリースとして厳選した特殊グリースです。
。良好な潤滑性は、チャックの把握力維持、精度維持等チャック性能を最大限に発揮します。
。また、安全性を向上し、寿命も延長します。
。使用方法:一般のグリースと同様、チャックの取扱説明書をご参考に、市販のグリースガンで給油して下さい。
仕様JISK-2220に準ずる稠度:265-295(混和60回)、NLGI稠度:#2、使用温度範囲(°F(℃)):18~300(-28~149)色淡黄色~黄色ペースト状密度(g/cm3)1.12摩擦係数0.06~0.1(LFW-1回転往復試験機による)
1個
¥7,398税込¥8,138
翌日出荷
北川鉄工所チャック部品 硬爪 3個セット
パワーチャック用ハードジョーHBシリーズです。_x000D_。形状:2段爪
寸法(mm)H-1:66.6、H-10:11、H-11:12、H-12:M10、H-13:10、H-2:31、H-3:36、H-4:12、H-5:5、H-6:40、H-7:20、H-8:26.6、H-9:17
1個
¥54,980税込¥60,478
翌日出荷
北川鉄工所チャック部品 硬爪 3個セット
パワーチャック用ハードジョーHBシリーズです。_x000D_。形状:表彰台
寸法(mm)H-1:92、H-10:13、H-11:18、H-12:M12、H-13:11、H-14:11、H-2:35、H-3:51、H-4:14、H-5:5、H-6:12、H-7:25、H-8:63、H-9:19
1個
¥72,980税込¥80,278
翌日出荷
北川鉄工所チャック部品 特殊Tナット 3個セット
Tナット-PLUSです。_x000D_。オプションのTnut-Plusの使用でさらに高精度に。_x000D_。Tnut-Plusの使用によりジョーの再成形が不要となり、ジョー脱着後の把握精度が0.01mmT.I.R.以下となります。
仕様参考図:1寸法(mm)T-1:26.5、T-2:14.1、T-3:15.5、T-4:10、T-5:14、T-6:6、T-7:10、T-8:M8、T-9:5適合チャックBR05
1式
¥29,980税込¥32,978
翌日出荷
北川鉄工所V75V用オプション 4個セット
V75V13C/V75V17C用ストリッパボルト_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
1式
¥10,980税込¥12,078
翌日出荷
北川鉄工所V75V用オプション 2個セット
V75V13C/V75V17C用パラレルプレート_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
1式
¥17,980税込¥19,778
翌日出荷
北川鉄工所V75V用オプション 2個セット
V75V13C/V75V17C用フラットジョー_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
1式
¥59,980税込¥65,978
翌日出荷
北川鉄工所V75V用オプション 2個セット
V75V13C/V75V17C用六角穴付低頭ボルト_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
1式
¥3,598税込¥3,958
翌日出荷
北川鉄工所V75V用オプション
V75V13C/V75V17C用トルクレンチ_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
1個
¥66,980税込¥73,678
翌日出荷