ギアオイルの新着商品
「ギアオイルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
高温・高負荷状況で絶大な信頼性を発揮するレース用ギヤオイル。スーパーGTやFIA GT3選手権、FIA F4、スーパー耐久で実践使用され、各種ワンメイクレースやチューニングカーでのサーキット走行等、あらゆる走行シーンおいて確実にギヤを保護します。HEWLANDやX-TRACなどのレーシングトランスミッションでの使用実績も多く、安心して使用出来ます。
用途機械式LSD装着車に対応。サーキット走行に特化したレース用ギアオイル。HEWLANDやX-TRACなどのレーシングトランスミッションでの使用も可能性能SAE:80W-140 、API:GL-5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
1個(1L)
¥6,698税込¥7,368
7日以内出荷
PetronasTUTELA AXLE 300LS 80W90 20L
PETRONASの最新技術から生まれたマルチユース高性能ギアオイル。PETRONAS 独自の洗練された最新技術によって開発された高性能ギヤオイルです。LSD付きの FF、MRのトランスミッションや FRのトランスミッション及びデフに使用可能なマルチユース性を持ち、様々な駆動系に使用可能です。また、厳選された高度精製ベースオイルと新開発の添加剤を採用し、過酷な条件で使用されるギヤボックスを優れた耐荷重性と耐摩耗性によって保護します。加えて、マイルドな LSD作動特性により、不快なチャタリングを抑え、スムーズなシフトフィールと優れたドライバビリティを実現します。また、走行会・レース・ラリー等の過酷な使用環境から、市街地・高速道路などの一般走行まで幅広くカバーします。
用途機械式LSD装着車に対応。優れた摩耗防止性・極圧性により、駆動系統を長時間保護。市内走行及び高速運転からレース走行まで幅広く対応性能SAE:80W-90 、API:GL-5 、ZF TE-ML 05C, 12C, 21C危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
1個(20L)
¥90,980税込¥100,078
6日以内出荷
PetronasTUTELA AXLE 300 85W140 20L
PETRONASの最新技術が生み出す過酷な使用環境に対応した高性能ギヤオイル。PETRONAS 独自の洗練された最新技術によって開発された高性能ギヤオイルです。優れた耐摩耗性・高温酸化安定性により、市街地走行からレース・ラリー等の過酷な使用環境下でギヤに掛かる高い負荷と強い衝撃による歯面の摩耗・剥離・腐食から長時間ギヤを保護します。また、 PETRONAS 独自の高度精製ベースオイルと厳選された添加剤の配合により、オイルの劣化によって生成されるデポジット・ワニスの堆積を抑え、ギヤボックス内部や金属表面、ベアリング各部をクリーンに保ちます。LSDに対応しスムーズな作動特性を発揮します。また、FR車のハイポイドギヤなどのリヤデフへの使用にも最適です。
用途機械式LSD装着車に対応。優れた摩耗防止性、極圧性、耐ピッチング性により駆動系を長時間保護。市内走行からレース、ラリー走行にも対応性能SAE:85W-140 、API:GL 5 、MIL PRF 2105D 、ZF TE ML 05A, 07A, 08, 12E, 16C, 16D危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
1個(20L)
¥83,980税込¥92,378
6日以内出荷
過酷な環境下で真価を発揮、レース車両の高度な要求にも応える高性能ギヤオイル。SUPER GTやFIA GT3車両、スーパー耐久での厳しい条件下での実戦テストを経て開発され、SUPER GT SEPANGなどの過酷な耐久レースやスプリントレース、ジムカーナやダートラなど、競技を選ばずその実力を発揮します。いかなる場面でもミッションやデフを確実に保護し、安定した作動を実現させる為、特別なフォーミュレーションを使用して開発された高性能次世代化学合成ギヤオイルです。ハイイニシャルトルクの機械式LSDにも対応し、不快なチャタリングを抑え、確実なトルク伝達とホイールコントロールを可能にします。なお、HEWLANDやX-TRACなどの競技用ドグミッションなどにも対応しています。
用途機械式LSD装着車に対応。競技用/ノーマル問わずトランスミッション・デフを保護。耐熱性が良く、真夏の耐久レースなどの長時間の負荷からもギヤを保護。優れた粘度維持性により、長期間の油膜維持を実現性能SAE:80W-140、GL-5相当、レーシングスペック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
1個(20L)
¥129,800税込¥142,780
6日以内出荷
ストリートからサーキットまで幅広く対応した高性能ギヤオイル。スーパー耐久をはじめ、国内の各種ワンメイクレースでのテストを通して開発されたレーシングトランスミッションオイルです。さらに、耐久レースのみならず、ジムカーナやダートラなど競技にも対応可能です。機械式LSDを搭載したトランスアクスルにも対応し、LSD特有のチャタリングを抑えることで、ストリートでも快適なドライブを実現します。
用途機械式LSD装着車に対応。耐久レースでも優れた実力を発揮。様々な競技に対応可能な高性能ギアオイル性能SAE:75W-90 、GL-5相当 、レーシングスペック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
1個(20L)
¥129,800税込¥142,780
6日以内出荷