実験用文具/備品の新着商品
「実験用文具/備品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
A4サイズの超低温用耐水チューブシールです。レーザープリンターで印刷可能で、専用のWordファイルから簡単に印刷できます。プラスチック・紙・アルミ・ガラスに使用可能で、鉛筆・ボールペンやマーカーで記入が可能です。凍結したチューブでも表面が乾いていれば、貼付可能です。エタノールをかけた程度では剥がれません。
シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクを使用したマーカーです。細字タイプのため、小さな部品等にも書きやすいです。各種熱実験や生産現場でのマーキングに使用できます。各色揃っていますので、色分けによるマーキングもできます。耐熱性は色と素材によって異なります。耐候性にも優れています。
耐熱温度(℃)1000
対象ガラス アルミニウム 鉄 ステンレス セラミックス
1本(1本)
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
金属・硬質プラスチック・ガラス・木材などの硬質材料を強力に固定できる、アクリル系の両面粘着テープです。耐熱・耐候性に優れています。各種内装材の取付け、機器部品・部材の取付けに適しています。接着剤のように強力な両面テープです。耐寒性・耐熱性・耐候性・耐水性に優れた性能を発揮します。
用途金属・硬質プラスチック・ガラス・木材の接着
厚さ(mm)0.45
タイプ薄型耐熱
使用温度範囲(℃)-20~+110
基材特殊発泡体
寸法(幅Wmm×長さLm)20×10m
粘着剤アクリル系
粘着力17.3N(幅10mm)
1巻(1巻)
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
未焼成のフッ素樹脂(PTFE)を使用したテープで、ネジ部に巻きつけるだけで水もれ防止等の完全なシールができます。柔軟性に富んでおり、複雑形状部のシールが簡単にできます。
厚さ(mm)0.1
耐熱温度(℃)260
入数10
未焼成のフッ素樹脂(PTFE)を使用したテープで、ネジ部に巻きつけるだけで水もれ防止等の完全なシールができます。柔軟性に富んでおり、複雑形状部のシールが簡単にできます。
耐熱温度(℃)260
入数12
耐熱・耐寒性、機械特性、電気特性等に優れたカプトンR(ポリイミド)フィルムをベースに、シリコーン系粘着剤を塗布した電気絶縁用、耐熱マスキング用テープです。難燃性規格のUL510FRを取得しています。プラスチック芯を採用しているため、クリーンルームでも使えます。
用途高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキング 耐熱フィルムやTAB(プリント基板)のスプライス用 部品の耐熱工程搬送用に
厚さ(mm)0.05
基材カプトンフィルム(0.025)
引張強度122.6N(幅25)
粘着剤シリコーン系
耐熱温度(℃)約200
粘着力5.39N(幅25)