ベアリングヒーターの新着商品

ベアリングヒーターの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 11
キャンペーン情報RSS配信
インダクションヒーター TIH SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)インダクションヒーター TIH
大小様々な軸受や部品を効率的に加熱できるインダクションヒーターです。高精度な電流制御で温度上昇を制御します。2段階の出力設定(50%/100%)で、小型軸受を安全かつ低消費電力で加熱することができます。全てのヒーターに加熱時間モードを搭載しています。過熱保護機能により、誘導コイルや電子機器の損傷リスクを低減し、信頼性と安全性を高めます。自動消磁機能により、加熱後の鉄粉混入リスクを低減します。
用途120 kgまでの軸受加熱に。60 kgまでの部品加熱に。付属品ヒーター本体、制御・表示パネル、温度プローブ、ヨーク(56x56x296mm、 28x28x296mm、 14x14x296mm)、耐熱グローブトラスコ品番564-1751幅(mm)570質量(kg)最大軸受:120高さ(mm)350奥行(mm)230電源(V)230 (50/60Hz)温度範囲(℃)0-250定格電流(A)15.7RoHS指令(10物質対応)対応
1台
599,800税込659,780
100日以内出荷