金属テープの新着商品
「金属テープの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。
夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。
薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。
透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。
永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など
材質アルミ
主な用途粗面用
粘着力(g/25mm)4500
剥離紙片面
湿気、油、酸に強く、-50℃から+150℃まで対応します。
マスキング、保護、補修、留め、塞ぎなど多用途でお使い頂けます。
強い粘着力があります。
用途ダクトの密閉・補修断熱、保温材の目地シール用
ハサミで簡単にカットできる、扱いやすいアルミ箔テープです。アルミ素材を使用しているため、傷や破れに強く、耐久性に優れています。柔軟性もあり、曲面や段差にもぴったりフィットし、シワが入りにくい設計です。撥水・撥油性に優れ、水回りやサッシまわりの防水補修に最適です。さらに、熱に強い素材のため、高温環境や火に近い場所でも安心してご使用いただけます。強力な接着力で、断熱材やフィルムのつなぎ目補修、固定や結束など幅広い用途で活躍。屋外でも使用でき、雨漏り対策や劣化した目地の補修にも最適です。
用途流し台や洗面台などの水まわりのすき間シールや防水補修、サッシまわりや外壁・屋根のひび割れや劣化部分の修理に役立ちます。また、エアコンや空調ダクトの補修・固定、断熱材や気密フィルムのつなぎ目補強にも使用可能。屋内外を問わず、防水・防湿・耐熱を必要とする幅広い補修や固定に最適です。
材質アルミ素材
寸法(幅Wmm×長さLm)約50×20
耐久温度(℃)-10~120
1個(20m)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
用途強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.1
色シルバー
質量(g)280
長さ(m)25
基材50μ厚 軟質アルミ箔
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30巻)
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷