点検口・収納庫の新着商品

点検口・収納庫の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

24件中 124
キャンペーン情報RSS配信
天井点検口”ハッチタイプ”(ホワイト) BXカネシン
建物内部の天井に取付けるハッチタイプの点検口です。木製下地への取付けもできます。外枠4面に内枠の取付けが可能です。支持金具が移動式なので取付けが容易です。木製下地にも取付けできます。(取付ねじは付いていません。)
用途建物内部の天井に取付ける点検口です。
1台
3,398税込3,738
5日以内出荷

アルミ小屋裏壁点検口 BXカネシン
建物内部の壁面に取り付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。長方形のサイズが壁内への進入を容易にしました。アルミ製なので温度変化に強く美しい仕上がりです。枠とNDパネルをセットで取りはずして使用する点検口です。
用途建物内部の壁面に取付ける点検口です。
1台
8,398税込9,238
5日以内出荷

アルミ天井点検口”気密タイプ” BXカネシン
建物内部の天井に取付ける気密性に優れた点検口で、断熱効果の高い施工ができます。2×4住宅にもジャストフィットします。気密性能A4相当(JIS A 4702による)。石こうボードと厚さ90mmの断熱材を一体化したNDパネル付です。取付図のように厚さ90mmのロックウールを載せることで、仕上りも良く、高気密、高断熱を発揮します。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内使用にマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。
用途建物内部の天井に取付ける点検口です。
1台
9,998税込10,998
5日以内出荷

アルミ天井点検口”TTタイプ” BXカネシン
建物内部の天井に取付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内での使用にもマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。
用途建物内部の天井に取付ける点検口です。
1台
7,798税込8,578
5日以内出荷

アルミ天井点検口”TTタイプ” BXカネシン
建物内部の天井に取付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内での使用にもマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。
用途建物内部の天井に取付ける点検口です。
1台
6,998税込7,698
5日以内出荷

アルミ天井点検口”SH-Aタイプ” BXカネシン
建物内部の天井に取付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。
用途建物内部の天井に取付ける点検口です。
1台
6,998税込7,698
5日以内出荷

アルミ壁・天井点検口”KTT-30タイプ” BXカネシン
建物内部の壁面、又は天井に取付ける気密性に優れた点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内での使用にもマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。
用途建物内部の壁面、又は天井に取付ける点検口です。
1台
7,698税込8,468
5日以内出荷

アルミ天井点検口”TTタイプ” BXカネシン
建物内部の天井に取付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内での使用にもマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。
用途建物内部の天井に取付ける点検口です。
1台
6,998税込7,698
5日以内出荷

アルミ天井点検口”SH-Aタイプ” BXカネシン
建物内部の天井に取付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。
用途建物内部の天井に取付ける点検口です。
1台
6,998税込7,698
5日以内出荷

アルミ天井点検口”気密タイプ” BXカネシン
建物内部の天井に取付ける気密性に優れた点検口で、断熱効果の高い施工ができます。2×4住宅にもジャストフィットします。気密性能A4相当(JIS A 4702による)。石こうボードと厚さ90mmの断熱材を一体化したNDパネル付です。取付図のように厚さ90mmのロックウールを載せることで、仕上りも良く、高気密、高断熱を発揮します。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内使用にマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。
用途建物内部の天井に取付ける点検口です。
1台
9,998税込10,998
5日以内出荷

アルミ天井点検口”TTタイプ” BXカネシン
建物内部の天井に取付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内での使用にもマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。
用途建物内部の天井に取付ける点検口です。
1台
7,798税込8,578
5日以内出荷

アルミ壁・天井点検口”KTT-30タイプ” BXカネシン
建物内部の壁面、又は天井に取付ける気密性に優れた点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内での使用にもマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。
用途建物内部の壁面、又は天井に取付ける点検口です。
1台
7,698税込8,468
5日以内出荷

アルミ小屋裏壁点検口 BXカネシン
建物内部の壁面に取り付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。長方形のサイズが壁内への進入を容易にしました。アルミ製なので温度変化に強く美しい仕上がりです。枠とNDパネルをセットで取りはずして使用する点検口です。
用途建物内部の壁面に取付ける点検口です。
1台
8,398税込9,238
5日以内出荷

天井点検口”ハッチタイプ”(ホワイト) BXカネシン
建物内部の天井に取付けるハッチタイプの点検口です。木製下地への取付けもできます。外枠4面に内枠の取付けが可能です。支持金具が移動式なので取付けが容易です。木製下地にも取付けできます。(取付ねじは付いていません。)
用途建物内部の天井に取付ける点検口です。
1台
3,398税込3,738
5日以内出荷

UCP-99-600 UNION(ユニオン)
UNION(ユニオン)UCP-99-600
寸法(mm)□600材質/仕上スチール ポーラルホワイトペイント
1台
19,980税込21,978
3日以内出荷

UCP-99-600 UNION(ユニオン)
UNION(ユニオン)UCP-99-600
寸法(mm)□600材質/仕上スチール ポーラルホワイトペイント
1台
16,980税込18,678
3日以内出荷

UCP-99-300 UNION(ユニオン)
UNION(ユニオン)UCP-99-300
寸法(mm)□300材質/仕上スチール ポーラルホワイトペイント
1台
16,980税込18,678
3日以内出荷

UCP-99-300 UNION(ユニオン)
UNION(ユニオン)UCP-99-300
寸法(mm)□300材質/仕上スチール ポーラルホワイトペイント
1台
13,980税込15,378
3日以内出荷

つばきワンタッチ窓 オール耐食シリーズ 130X200 椿本チエイン
レバーによるワンタッチ開閉式の点検窓で取付が簡単です。
仕様全てステンレス鋼トラスコ品番578-7710
1個
42,980税込47,278
7日以内出荷

高気密型床下点検口(断熱型) 城東テクノ
スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。すっきりとした断熱材内蔵型。
材質【断熱蓋】縁材:PP 断熱底蓋ABS+断熱材硬質ウレタンフォーム、【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS、【内蓋】PETライトグレー熱貫流率(W/m2・K)0.48以下
1セット
特価
16,980税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

床下アルミ点検口枠 断熱タイプ フクビ化学
2mm段差でバリアフリー対応。角部の樹脂コーナーピースで安全性を向上。一般タイプと断熱材を用いた断熱タイプをそれぞれ設定しています。枠はアルミ製で、床の色と合わせやすいブロンズ・シルバーの2色を用意しています。取っ手部分はプッシュ式取っ手を採用。980N(100kg)荷重でたわみ3mm以下。断熱タイプはJISA4706(サッシ)の気密性能「A4」を達成しています。断熱材の内蓋は、持ち手の部分を持ちやすい設計となっています。
用途床下点検口枠寸法(mm)619×619×143開口寸法(mm)606×606
1個
39,980税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

床下アルミ点検口枠R 一般タイプ フクビ化学
2mm段差でバリアフリー対応。角部の樹脂コーナーピースで安全性を向上。一般タイプと断熱材を用いた断熱タイプをそれぞれ設定しています。枠はアルミ製で、床の色と合わせやすいブロンズ・シルバーの2色を用意しています。取っ手部分はプッシュ式取っ手を採用。980N(100kg)荷重でたわみ3mm以下。
用途床下点検口枠寸法(mm)619×619×38開口寸法(mm)606×606
1個ほか
16,980税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

床下アルミ収納庫R 一般タイプ フクビ化学
収納庫容量は80リットルの大容量。ペットボトルも楽々収納できます。角部の樹脂コーナーピースで安全性を向上。使いやすい仕切り板付き。通気孔つきで、換気に配慮しています。一般タイプと断熱材を用いた断熱タイプをそれぞれ設定しています。枠はアルミ製で、床の色と合わせやすいブロンズ・シルバーの2色を用意しています。取っ手部分はプッシュ式取っ手を採用。980N(100kg)荷重でたわみ3mm以下。
用途床下収納庫寸法(mm)619×619×463開口寸法(mm)606×606
1個
32,980税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

床下アルミ収納庫R 断熱タイプ フクビ化学
収納庫容量は80リットルの大容量。ペットボトルも楽々収納できます。角部の樹脂コーナーピースで安全性を向上。使いやすい仕切り板付き。通気孔つきで、換気に配慮しています。一般タイプと断熱材を用いた断熱タイプをそれぞれ設定しています。枠はアルミ製で、床の色と合わせやすいブロンズ・シルバーの2色を用意しています。取っ手部分はプッシュ式取っ手を採用。980N(100kg)荷重でたわみ3mm以下。断熱タイプはJISA4706(サッシ)の気密性能「A4」を達成しています。断熱材の内蓋は、持ち手の部分を持ちやすい設計となっています。
用途床下収納庫寸法(mm)619×619×463開口寸法(mm)606×606
1個
61,980税込68,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)