住宅・店舗照明の新着商品
「住宅・店舗照明の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ダクトレール照明(天井に取り付けるバー状の配線器具)用LEDスポットライトです。調光非対応、首振り機能付きでお好みの角度での使用が可能です。
材質鉄、アルミ
寸法(mm)外径100×高さ120
質量(g)230
消費電力(W)10
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
全光束(Lm)800
定格寿命(時間)25000
首振角度(°)縦方向90左右350
光源色電球色(3000K)
演色指数(Ra)80
1台
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
使用する部屋を選ばないシンプルなシーリングライトです。10段階調光機能付きでシーンや好みに合わせた明るさでの使用が可能。リモコンにメモリボタンを搭載し、設定しておくことで次に使用する時設定した明るさで点灯します。
付属品リモコン
材質樹脂、鉄
寸法(mm)Φ450×高さ119
質量(g)820
定格電圧(V)AC10050/60Hz
定格消費電力(W)22
全光束(Lm)3300
定格寿命(時間)40000
機能調光10段階、お休みタイマー、メモリボタン、常夜灯
光源色昼白色(5000K)
設置方式引き掛けシーリング式
演色指数(Ra)80
1個
¥5,898
税込¥6,488
6日以内出荷
明るく照らしながら快適な風を届けるファン付きLEDライトです。E26口金取付タイプなので、手軽に導入可能です。ファン機能は3段階風量調節、角度調節、360首振り。ライト機能は3段階調色、無段階調光。リモコン付き
付属品リモコン、取扱説明書
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
寸法(mm)直径250×高さ110
質量(g)424
消費電力(W)ライト:20、ファン:5、ライト+ファン:25
定格電圧(V)AC10050/60Hz
口金E26
角度(°)調節:左右各90
首振角度(°)360
機能無段階調光、3段階調色、タイマー設定
光束(Lm)2078.4
光色3200-8500K
1台
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
セラメタプレミアS 35W 器具相当
材質(本体)アルミダイキャスト(白艶消)
モジュール付
消費電力(W)19.8
電源内蔵
エネルギー消費効率(Lm/W)77.4
光色温白色
定格光束(Lm)1534
調光の可否不可
LED交換不可
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
セラメタプレミアS 35W 器具相当
仕様無線モジュール:付
材質(本体)アルミダイキャスト(白艶消)
消費電力(W)20.5
電源内蔵
エネルギー消費効率(Lm/W)91.7
LED寿命(時間)40000
光色白色
定格光束(Lm)1881
調光率(%)5~100
調光の可否無線調光
LED交換不可
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
材質(本体)アルミダイキャスト(白艶消)
消費電力(W)10.5
電源内蔵
エネルギー消費効率(Lm/W)116
LED寿命(時間)40000
光色白色
定格光束(Lm)1219
調光の可否不可/非調光
LED交換不可
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト。セラメタプレミアS 70W 器具相当
仕様4000TYPE LEDモジュール:付
材質(本体)アルミダイキャスト(白艶消)
消費電力(W)51
電源内蔵
エネルギー消費効率(Lm/W)78.1
色(本体)白色
光色温白色
定格光束(Lm)3988
調光の可否不可
LED交換不可
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
・取付簡単!組立済みの状態でお届けします。
・1灯2色!電球交換不要!3000K(電球色)/5000K(昼白色)スイッチで切替可能
・灯具角度前後約234°調節が可能。
・様々な設置方向に適応可能で、施工条件に合わせた取付方法が選択できます。
・シンプルなカラー(ブラック/ホワイト)であらゆる看板デザインにご使用頂けます。
・照射角120度のワイド照射で広範囲を照射します。
・紫外線が少ないLEDだから虫が寄り付きにくく、看板の色味が劣化も進みにくい仕様です。
・防眩カバーで光を柔らかく広げます。
用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明
セット内容灯具+アーム×1セット、取扱説明書、保証書
材質ステー:鉄/ライト:アルミ合金
質量(kg)2.75
電圧(V)AC90~265
消費電力(W)15
コード長さ(m)約1.5 アース付3芯(アーム内配線0.7 口出線0.8)
アーム長さ(mm)約300(ライト除く)
色温度(K)3000/5000
光源色電球色/昼白色
明るさ(Lm)1800
防水性IP66
演色指数(Ra)80
照射角度(°)約120
仕様消費効率:27.4 lm/W、【アクリルパネル】乳白、【アルミダイカスト枠】オフブラック、埋込ボックス取付専用、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、取付には専用のボックスDS4915〔別売〕が必要です。、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、幅:260 mm、高:113 mm、出しろ:16 mm、質量:0.8 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)118
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球
ランプ交換可能なので、万が一の時にも安心です
高演色照明R15クラス2
仕様断熱施工:不可
質量(kg)0.4
埋め込み深さ(mm)134
ランプの種類高演色LED
材質(枠)鋼
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
取付必要高(mm)134
取付可能天井厚(mm)5~25
外観がすっきりしたデザイン。
壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ)
経年変化に強く、錆びにくい枠。
防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。
広めの枠幅設計により、既設器具の跡がすっきり隠せます。りフォーム時におすすめです。
用途軒下用
仕様配光:斜天井非対応
タイプ高気密SB形
構造防湿型・防雨型
ランプの種類LED
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルド
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
電圧(V)100
幅(mm)56
高さ(mm)18
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1台
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
1台
¥46,980
税込¥51,678
32日以内出荷
1台
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
1台
¥46,980
税込¥51,678
32日以内出荷
1台
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
1台
¥46,980
税込¥51,678
32日以内出荷
1台
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
1台
¥46,980
税込¥51,678
32日以内出荷
1台
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
1台
¥46,980
税込¥51,678
32日以内出荷
1台
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
1台
¥46,980
税込¥51,678
32日以内出荷
材質本体:アルミ
寸法(mm)高-12.9 幅-11.6×35
ピッチ(mm)推奨取付:200
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
材質本体:アルミ
寸法(mm)高12.9 幅11.6 全長1000
質量(kg)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
24時間タイマー付。キャブタイヤケーブル0.5m付
材質本体:プラスチック・白色
寸法(mm)高281 幅210 出幅65
質量(kg)1.8
W数(W)最大許容:42まで
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
1台
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
材質本体:シリコーン
寸法(mm)カット可能:47.5
定格電圧(V)DC24
ランプLED
色温度(K)5000
光源寿命40,000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
材質本体:シリコーン
寸法(mm)カット可能:47.5
定格電圧(V)DC24
ランプLED
光源寿命40,000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
材質パネル:アクリル・乳白色
寸法(mm)高67 幅Φ400
質量(kg)1.4
ランプLED
光源寿命40,000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)90
調光範囲10段階調光
調光範囲・調色範囲・光色切替。Fit調色別売専用調光器:調光範囲(約3~100%)・調色範囲(2700K~5000K)。別売適合調光器:調光範囲(約1~100%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)
質量(kg)0.5
対応調光器併用不可
機能壁スイッチ:光色切替(2700K→3500K→5000K)
ランプLED
色温度(K)2700/3500/5000
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
照射面近接限度(cm)10
取付必要高(mm)80(材厚5~13未満時)100(材厚13~25時)
寸法(mm)幅Φ85 出幅4 埋込穴径Φ75 埋込高59 取付必要高80
ランプLED
光源寿命40,000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
照射面近接限度(cm)10
取付可能天井厚(mm)5~25