配管副部材の新着商品

配管副部材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

7件中 17
キャンペーン情報RSS配信
サンパイプ用ハンガーサドル高 三桂製作所
取付可能対象【サンパイプ】取付けできるサンパイプ材質SUS304W24H70L274製法ロストワックスP50寸法K(Φmm)5.5環境RoHS10物質対応
1個
7,398税込8,138
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

樹脂センター止めサドル 三桂製作所
取付可能対象【サンフレキROBO】NS42/NRS42/NRF42A52B19C52.3温度範囲(℃)-20~100難燃性UL94V0質量(g/個)12穴径E(Φmm)6.2環境RoHS10物質対応主材質PA6色調黒色特性耐油座径F(Φmm)12.5
1個
549税込604
10日以内出荷

サンパイプ用ハンガーサドル 三桂製作所
1個
7,498税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

サンパイプ用ハンガーサドル低 三桂製作所
1個
6,698税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ネオピタテープ 因幡電工
非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。 作業中に誤ってテープを落してもピタリととまりテープがほどけることはありません。 手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ。
用途配管保護をのり無しのローコストで施すために。アイボリー
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

断熱粘着テープ (エアロテープ) エスコ
冷凍・冷媒、冷水・温水パイプ用に開発された独立気泡構造の軽い柔軟な特殊エラストマー(EPDM合成ゴム系)で作られています。高温パイプの熱の損失を防止し、冷媒、冷凍パイプの結露を防ぎます。表面が特殊コーティングされているため長寿命です。どんな金属にもしっかりと接着してはがれません。フレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取り付けが容易です。耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性を有しています。屋外での使用にもバツグンの耐久力で使用できます。使用方法 1.パイプ・バルブ部品をきれいにしてください。2.水分、油、埃、錆を完全に落としてください。3.テープの紙をはがしながらパイプや部品に螺旋状に巻いてください。4.強く押えてください。テープを伸ばさないでください。
幅(mm)75厚さ(mm)3材質(本体)EPDM合成ゴム(エラストマー)長さ(m)10使用推奨温度範囲(℃)-29~93接着剤アクリル系
1巻
5,850税込6,435
翌日出荷

断熱粘着テープ (エアロテープ) エスコ
高温パイプの熱の損失を防止し、冷媒、冷凍パイプの結露を防ぎます。表面が特殊コーティングされているため長寿命です。どんな金属にもしっかりと接着してはがれません。フレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取り付けが容易です。耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性を有しています。屋外での使用にもバツグンの耐久力で使用できます。使用方法 1.パイプ・バルブ部品をきれいにしてください。2.水分、油、埃、錆を完全に落としてください。3.テープの紙をはがしながらパイプや部品に螺旋状に巻いてください。4.強く押えてください。テープを伸ばさないでください。
幅(mm)25厚さ(mm)3材質(本体)EPDM合成ゴム(エラストマー)長さ(m)10使用推奨温度範囲(℃)-29~93接着剤アクリル系
1巻
1,950税込2,145
翌日出荷