内装商品の新着商品

「内装商品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

251件中 41~80件
材質はステンレスで錆びにくい。
用途木部にプレートをビスで止め、ロープやチェーンなどを止める。 材質ステンレス 穴径(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
用途現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。 材質 寸法A(mm)5 表面処理三価クロメート 寸法I(mm)3.2 穴間隔(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 穴長さ(mm)40
1セット(5個)
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品石こうボードピンセット×6(取り付けピース×6 クギ×18 キャップ×6) 木ネジ×6 ホワイト 質量(g)50(1つあたり) 備考取り付け可能な面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 耐荷重(kg)2(1つあたり) 表示(品質)本体:スチール(粉体塗装) 取り付けベース:ABS樹脂 寸法(cm)W2.4×D3×H6.5(1つあたり)
1個
2,000 税込2,200
4日以内出荷

付属品石こうボードピンセット×3(取り付けピース×3・クギ×9・キャップ×3) 木ネジ×3 ホワイト 質量(g)140 備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 耐荷重(kg)2 表示(品質)本体:スチール(粉体塗装) 寸法(cm)W4×D18.5×H12 内寸(cm)フック(吊り下げ部まで)の長さ:D15
1個
1,350 税込1,485
4日以内出荷

付属品石こうボードピンセット×3(取り付けピース×3・クギ×9・キャップ×3) 木ネジ×3 ブラック 質量(g)140 備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 耐荷重(kg)2 表示(品質)本体:スチール(粉体塗装) 寸法(cm)W4×D18.5×H12 内寸(cm)フック(吊り下げ部まで)の長さ:D15
1個
1,350 税込1,485
4日以内出荷

付属品石こうボードピンセット×6(取り付けピース×6 クギ×18 キャップ×6) 木ネジ×6 ブラック 質量(g)50(1つあたり) 備考取り付け可能な面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 耐荷重(kg)2(1つあたり) 表示(品質)本体:スチール(粉体塗装) 取り付けベース:ABS樹脂 寸法(cm)W2.4×D3×H6.5(1つあたり)
1個
2,000 税込2,200
4日以内出荷

材質はステンレスで錆びにくい。
用途ロープ通しや物を吊り下げる際に使用。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルなステンレス製リングです。
用途ロープ、チェーンの端末などに使用。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)ほか
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丈夫で錆びにくいので屋外の備品としても優れている。 簡単操作で確実につなぐ事が出来る。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの固定や繋ぎ、 アウトドア・ガーデニング・ペット用に使用。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リングの溶接部分はプレスで押してあり、裏溶接が施されている。
用途物を吊り下げる為の金具として使用。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で錆びにくいので屋外の備品としても優れている。 簡単操作で確実につなぐ事が出来る。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの固定や繋ぎ、 アウトドア・ガーデニング・ペット用に使用。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
849 税込934
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質はステンレスで錆びにくい。
用途太いロープの仮止めや、太いフェンダーロープなどを結ぶのに便利。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丈夫で錆びにくいので屋外の備品としても優れている。 簡単操作で確実につなぐ事が出来る。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの固定や繋ぎ、アウトドア・ガーデニング・ペット用に使用。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

八幡ねじ角ナット
マルチアングル、Uカナグの内径に合わせてあり、共回りしません。裏からスパナがけの必要がなく、作業が楽。縦と横で異なったサイズの金具に共用可能。
用途電材部材にユニカナグなどの基盤用のステーの取り付けに使用できます。 材質 幅(mm)23 厚さ(mm)2.3 全長(mm)34 表面処理三価クロメート
1セット(5パック×10個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロープ、チェーンの端末などに使用。
用途木部にビスで固定し、ロープ通しや物を吊り下げる際に使用。 材質ステンレス 穴径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質はステンレスで錆びにくい。
用途チェーンの連結に使用。 材質ステンレス 幅(mm)16 全長(mm)38 適合径(Φmm)【使用可能な相手材】5 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)4
1セット(5個)
2,698 税込2,968
4日以内出荷

引っ掛け部分にバネつきロックがついているのできで落ちにくい。
用途チェーンの連結に使用。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)ほか
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルチアングル、Uカナグの内径に合わせてあり、共回りしません。裏からスパナがけの必要がなく、作業が楽。縦と横で異なったサイズの金具に共用可能。
用途電材部材にユニカナグなどの基盤用のステーの取り付けに使用できます。 材質 幅(mm)23 厚さ(mm)2.3 全長(mm)34 表面処理三価クロメート
1セット(2パック×10個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質はステンレスで錆びにくい。
用途ロープ、チェーンなどを継ぎ、比較的強い力がかかる場所に使用。 材質ステンレス 高さ(mm)99 最大使用荷重220 横幅(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応 開口幅(mm)14
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

材質はステンレスで錆びにくい。
用途ロープ、チェーンの端末などに使用。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シーブ(車)は真鍮鋳物製。ロープを使用。
用途壁に取り付け、ロープ用ガイドとして使用。 材質ステンレス/真鍮 使用ロープ径(mm)~7 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ穴(Φmm)3.5
1セット(5個)
5,498 税込6,048
4日以内出荷

材質はステンレスで錆びにくい。
用途太いロープの仮止めや、太いフェンダーロープなどを結ぶのに便利。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質はステンレスで錆びにくい。
用途ロープ通しや物を吊り下げる際に使用。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
779 税込857
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丈夫で錆びにくいので屋外の備品としても優れている。 簡単操作で確実につなぐ事が出来る。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの固定や繋ぎ、 アウトドア・ガーデニング・ペット用に使用。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

八幡ねじアイフック
鍛造品です。外れ防止のスナップ付。
用途中重量物を吊り下げるのに使用。 材質 幅(mm)50 高さ(mm)102 最大使用荷重300 表面処理ユニクロめっき 内径(mm)19 開口幅(mm)18.5
1セット(5個)
4,198 税込4,618
4日以内出荷

材質はステンレスで錆びにくい。
用途ロープやチェーンなどを止める。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質はステンレスで錆びにくい。
用途物を吊り下げる為の金具として使用。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一回り小さい軽量L型ブラケットです。
用途UBボルト(P38)のピッチに合わせている為、配管の支持に使用できます。 材質 幅(mm)95 高さ(mm)95 表面処理ステンめっき 板厚(mm)3.2
1セット(5個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

長穴が等間隔に開いているので、穴開けの必要がなく位置調整が簡単にできる。※使用ねじ太さM10、および3/8
用途ハンガーパイプなどのパイプ受けや、L型アングルの接続として使用。 材質 表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(2個)ほか
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
用途U-38用とL-40用の接続金具です。 材質 表面処理溶融亜鉛めっき 板幅(mm)36
1セット(5個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステーが溶接されており、L型ブラケットより丈夫です。2辺が同じ長さなので上下左右どちらの向きにも使用可能です。
用途壁面の配管支持に使用するブラケットです。 材質 幅(mm)300 高さ(mm)300 表面処理溶融亜鉛めっき 板厚(mm)3.2
1セット(2個)
6,798 税込7,478
4日以内出荷

六角ボルトW3/8X25(1本)、ナットW3/8(1個)、ワッシャーM10X22X1.6(1個)のセットになります。
用途マルチアングルを組み立てる際に使用します。 材質 呼び径【ナット】W3/8【ワッシャー】M10【六角ボルト】W3/8 ボルト長さ(mm)【六角ボルト】25 表面処理溶融亜鉛めっき ワッシャー外径(mm)22 ワッシャー厚さ(mm)1.6
1セット(10個)
699 税込769
4日以内出荷

長穴が等間隔に開いているので、穴開けの必要がなく位置調整が簡単にできる。※使用ねじ太さM10、およびW3/8。
用途アングルL-40用の接続金具です。 材質 表面処理ユニクロめっき
1セット(2個)ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
用途U-38用/L-40用の接続金具です。 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。内側にザグリ加工があるL字型連結補助金具です。木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。内側から接合、補強できる金具です。袋入りタイプです。
用途板材の接合、家具の転倒防止、棚の取り付けなどに使用。 材質 表面処理ユニクロめっき 穴数4 適合ねじ径(Φmm)2.7~3.1
1セット(5パック×10個)
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

部材の端面にはめこむだけで簡単に取付けができる。
用途怪我や事故の防止の為に使用するマルチエンドキャップ。 材質軟質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5パック×2個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
用途現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。 材質 幅(mm)19 厚さ(mm)3 全長(mm)900 表面処理三価クロメート 穴間隔(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 穴幅(mm)6.2 穴長さ(mm)22
1セット(5個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
用途現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。 材質 幅(mm)36 厚さ(mm)3.2 全長(mm)900 表面処理三価クロメート 穴間隔(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 穴幅(mm)11 穴長さ(mm)40
1セット(5個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
用途現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。 材質 幅(mm)38 厚さ(mm)3.2 全長(mm)900 表面処理三価クロメート 穴間隔(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 穴幅(mm)11 穴長さ(mm)40
1セット(4個)
7,198 税込7,918
4日以内出荷

さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
用途現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。 材質 幅(mm)25 厚さ(mm)2.3 全長(mm)900 表面処理三価クロメート 穴間隔(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 穴幅(mm)7 穴長さ(mm)40
1セット(5個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷