内装商品の新着商品
「内装商品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
表面はアルマイト加工を施しています。やわらかく、手軽に加工のしやすいアルミ製ワイヤーです。
材質アルミ
長さ(m)600
線径(mm)2
ビスや釘を使わずに簡単な枠組みもできます。
用途1×4材と2×4材用。
トラスコ品番682-7850
材質SUS304
寸法L1(mm)61.5
寸法L2(mm)61.5
寸法W(mm)20
1組(2個)
¥719
税込¥791
6日以内出荷
木材などに補強や連結に使用する金物です。
材質スチール、表面処理:ユニクロ
表面処理ユニクロ
寸法W(mm)32
厚さt(mm)4.5
専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まります。2×4材(38mm×89mm)の繋ぎ合わせや側面補強に使用する金具です。
用途既に完成した2×4材の造作物に対して、後から取り付けに。
厚さ(mm)2
寸法L1(mm)35
寸法W(mm)110
板厚(mm)2
専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まります。2×4材(38mm×89mm)の繋ぎ合わせや側面補強に使用する金具です。
用途既に完成した2×4材の造作物に対して、後から取り付けに。
厚さ(mm)2
寸法L1(mm)33
寸法W(mm)160
板厚(mm)2
木材などに補強や連結に使用する金物です。
材質スチール、表面処理:ユニクロ
表面処理ユニクロ
寸法W(mm)32
厚さt(mm)4.5
ベアリング入で、30kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途間仕切ポールの吊下げ用。
適合機種D40レール
許容荷重(kg)30
表面処理クロームメッキ
主材質ダイカスト
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
公共住宅標準詳細設計図集 I-808-1A・機構(公団)住宅標準詳細設計図集 jI-133/AI-921-A
材質黄銅
径(Φmm)12
寸法D(mm)13.5
仕上サテンニッケル
ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。押え板使用時の、ボルト・ナットは別途ご用意下さい。音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。
仕様後付用・樹脂ブッシュ付
材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼
径(Φ)【丸鋼】19
寸法L(mm)130
寸法H(mm)60
内径(Φ)【丸鋼】100
寸法W(mm)140
仕上磨き
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
SFB-13S用押え板。ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。押え板使用時の、ボルト・ナットは別途ご用意下さい。
仕様SFB-13S用押え板
材質ステンレス(SUS304)平鋼
寸法(mm)FB-6×60×140
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
公共住宅標準詳細設計図集 E-301-2。音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。(-B型)
仕様樹脂ブッシュ付
材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼
径(Φ)【丸鋼】19
寸法L(mm)320
寸法H(mm)60
内径(Φ)【丸鋼】100
寸法W(mm)9
仕上磨き
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。
仕様丸環 樹脂ブッシュ付
材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼
径(Φ)【丸鋼】19
内径(Φ)【丸鋼】100
寸法W(mm)9
仕上磨き
公団住宅標準詳細設計図集 AE-305。音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。(-B型)
仕様樹脂ブッシュ付
材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼
径(Φ)【丸鋼】19
寸法L(mm)330
寸法H(mm)65
内径(Φ)【丸鋼】楕円80×120
寸法W(mm)9
仕上磨き
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
押入れのサイズや収納物に合わせて、棚板間隔の調整が可能です。棚がスノコ状になっているので、通気性もバツグンです。工具不要で、簡単に組み立てできます。棚の高さを自由に変えられるので、大きな物の上にも置けます。
材質パイプ:スチール(粉体塗装)、棚板・脚・ジョイント:PP樹脂
色ホワイト
質量(g)1800
耐荷重(kg)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760~920×370×480~740
1台
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
押入れのサイズや収納物に合わせて、棚板間隔の調整が可能です。棚がスノコ状になっているので、通気性もバツグンです。工具不要で、簡単に組み立てできます。
材質パイプ:スチール(粉体塗装)、棚板・脚:PP樹脂
色ホワイト
質量(g)1300
耐荷重(kg)約15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760~920×370×300・357
1台
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
押入れのサイズや収納物に合わせて、棚板間隔の調整が可能です。棚がスノコ状になっているので、通気性もバツグンです。工具不要で、簡単に組み立てできます。
材質パイプ:スチール(粉体塗装)、棚板・脚:PP樹脂
色ホワイト
質量(g)2500
耐荷重(kg)約30(1台当たり15)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760~920×370×300・357
1セット(2枚)
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
クリップによって、H鋼にビス止めや溶接をせずレールの取り付けが可能。
用途鋼材からレールを持ち出して取り付ける。
適合機種D30レール
表面処理ユニクロメッキ
主材質スチール
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
クリップによって、H鋼にビス止めや溶接をせずレールの取り付けが可能。
用途鋼材の下にレールを取り付ける。
適合機種D30レール
表面処理ユニクロメッキ
主材質スチール
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
材質スチール(ホワイト色焼付塗装)
長さ(mm)30×30
幅(mm)85
厚さ(mm)2.3
穴径(Φmm)4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅85×長さ30×30×厚み2.3
アズワン品番64-7966-37
多用途に使用できるプッシュ固定式のセフティストッパー付フリーフックです。
※バネ内蔵により、レールからの脱着が容易になりました。
シリーズコレダーライン
仕様後入用、天付用
材質エコブラス・ステンレス
耐荷重(kg)(単体推奨)70、(最大)350
仕上無電解ニッケルメッキ・ショットブラスト
使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
付属品BOS-180 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×50(ステンレス鋼)BOS-240 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×70(ステンレス鋼)
仕上サテン仕上
棚受け金具L型棚受け
用途直線レールに使う車として。
付属品取付用トラスタッピンねじ呼び径5×25(2本付)
トラスコ品番337-6907
材質戸車:白色ポリアセタール(POM)、本体:6ナイロン、プレート:スチール
直径(Φmm)戸車:22
適合レール10A-R
耐荷重(kg/個)15
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
ベアリング入で、20kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途間仕切ポールの吊下げ用。
適合機種D30レール
許容荷重(kg)20
表面処理クロームメッキ
主材質ダイカスト
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷