添加剤の新着商品

「添加剤の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 1~3件
固着したバルブステムと油圧式バルブリフターを隅々まで気化洗浄し、潤滑を回復させます。オイルシステム内の汚れ、ガム、ワニスの堆積物をゆっくり、隅々までしっかりと気化洗浄後はオイルに溶かし込んで除去します。バルブトレインのノイズを低減し、バルブリフターに潤滑保護膜を形成することで摩耗を低減します。失われたパワーを回復し、 油圧式バルブリフターの効率的な働きを回復させます。全てのガソリンエンジン、ディーゼルエンジンに使用できます。油圧バルブリフターの汚れ、べたつきを気化洗浄し、潤滑保護膜を形成し焼付きを解消保護します。バルブ、タペットのカチカチ音を抑えます。鉱物油、合成油のどちらにも混和します。触媒に無害です。強力な皮膜により摩擦を低減します。
使用方法本品を3~6Lに1本(250mL)添加してください。入れたままで、次回オイル交換まで走行できます。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量250mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
3,980 税込4,378
4日以内出荷

旭エンジニアリングCATAPLUS-D
燃料システム内で発生する全てのトラブルを解消します。酸化セリウムによりディーゼルパティキュレートフィルターに蓄積された煤の燃焼温度を下げ、定期的な燃焼と再生を最適化し、DRFシステムを清浄に保ちます。セタン価を高め、ディーゼルポンプを潤滑し、腐食から保護します。燃料噴射システム全体、燃料タンクと供給ポンプ、高圧ポンプと燃料圧力レギュレータ、インジェクタ付きコモンレールを徹底的に洗浄します。黒煙、HC、CO、粒子状物質の排出を低減し、燃費の向上。DPFと触媒コンバーターの寿命延長します。本品1本(250mL)で100Lのディーゼル燃料に使用できます。
使用方法燃料タンクにボトルの全量を注ぎ、燃料を充填してください。 対応洗浄効果:DPF、触媒コンバーター、インテークバルブ、EGR、インジェクター、酸素センサー、シリンダーヘッド、排気システム、ターボチャージャーとその可変ジオメトリーベーン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量250mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.24MB) 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
3,980 税込4,378
4日以内出荷

新配合の有機モリブデン系添加剤とEP(極圧剤)が相乗効果を発揮することで、金属表面の摩擦低減と保護・延命を今までにないレベルで実現しました。オイル量に対し、5~10%添加して使用します。
用途スポーツカー用エンジンオイル添加剤として。 トラスコ品番653-8575 材質鉱油、減摩在、極圧剤 琥珀 容量(mL)340 容量(L)0.34 危険等級 動粘度(mm2/s)90(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.34L 危険物の性状非水溶性
1本
6,998 税込7,698
当日出荷