配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースの新着商品

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3,925件中 361400
キャンペーン情報RSS配信



接続ソケットASSY INAX(LIXIL)
1個
2,298税込2,528
7日以内出荷

ピストンASSY(中水仕様) INAX(LIXIL)
適合CF-T70,HT-C・CF-T70H,HT-C・CF-T710,HT-C・CF-T710A,HT-C・CF-T710H,HT-C・CF-T710HA,HT-C・CF-T710P,HT-C・CF-T710PA,HT-C
1個
7,698税込8,468
7日以内出荷

取付セット INAX(LIXIL)
1個
1,898税込2,088
7日以内出荷

接続部材ASSY INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)接続部材ASSY
適合A-9641-10・KS-931UMTP・KS-931UMTP-LTC・KS-932UMTP・KS-932UMTP-LTC・KS-933UMTP・KS-933UMTP-LTC
1個
2,898税込3,188
7日以内出荷


サプライ管 INAX(LIXIL)
1個
1,498税込1,648
7日以内出荷


ヘッドパーツキャップASSY INAX(LIXIL)
1個
939税込1,033
7日以内出荷



吐水口部 INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)吐水口部
適合BF-KA145TNX(390W)-F12PU・BF-KA145TX(390W)-F12PU・BF-WM145TNX(390W)-PU3・BF-WM145TNXV(390W)-PU3・BF-WM145TNXW(390W)-PU3・BF-WM145TX(390W)-PU3・BF-WM145TXV(390W)-PU3・BF-WM145TXW(390W)-PU3
1個
10,980税込12,078
7日以内出荷




スピンドル部 INAX(LIXIL)
1個
1,398税込1,538
7日以内出荷

スピンドル部(左開) INAX(LIXIL)
適合LF-192-13・LF-192-13(H)・LF-192N-13・LF-192N-13(H)・LF-197-13・LF-197-13(H)・LF-197N-13・LF-197N-13(H)・LF-1192-13・LF-1192-13(H)・LF-B192-13・LF-B192-13(H)寸法A(mm)41
1個
2,798税込3,078
7日以内出荷


エア駆動ダイヤフラムポンプ PVDF(KYNAR)モデル タカトテクニカ
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途・圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。・圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。・腐食性薬液(強酸・強アルカリ)等の様々な薬液に対応。・メンテナンスが容易。・メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。・自給式ポンプで、呼び水不要。・自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。・容易な流量調整。・流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。・液温度範囲:樹脂モデル0~60℃。・液粘度:5000mPa・s以下(条件により異なります)材質(本体)PVDF最大吐出圧力(MPa)0.7
1台
4,198,000税込4,617,800
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

エア駆動ダイヤフラムポンプ PPモデル タカトテクニカ
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途・圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。 ・圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。 ・腐食性薬液(酸性薬液・強アルカリ性薬液)等の様々な液移送に対応。 ・メンテナンスが容易。 ・メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。 ・自給式ポンプで、呼び水不要。 ・自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。 ・容易な流量調整。 ・流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。 ・液温度範囲:樹脂モデル0~60℃ ・液粘度:5000mPa・s以下(条件により異なります)材質(接液部)ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:PP、ボール:PTFE、パッキン:FKM
1台
859,800税込945,780
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

エア駆動ダイヤフラムポンプ ステンレスモデル タカトテクニカ
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。 ステンレス材質がSUS304とSUS316の2種類選択できます。
用途・圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。 ・圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。 ・腐食性薬液(酸性薬液・強アルカリ性薬液)等の様々な液移送に対応。 ・メンテナンスが容易。 ・メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。 ・自給式ポンプで、呼び水不要。 ・自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。 ・容易な流量調整。 ・流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。 ・液温度範囲:金属モデル0~80℃ ・液粘度:5000mPa・s以下(条件により異なります)
1台
1,298,000税込1,427,800
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

エア駆動ダイヤフラムポンプ アルミモデル タカトテクニカ
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途・圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。 ・圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。 ・様々な液移送に対応。 ・溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。 ・メンテナンスが容易。 ・メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。 ・自給式ポンプで、呼び水不要。 ・自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。 ・容易な流量調整。 ・流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。 ・液温度範囲:金属モデル0~80℃ ・液粘度:5000mPa・s以下(条件により異なります)材質(接液部)ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:SUS304、ボール:PTFE、パッキン:PTFE
1台
679,800税込747,780
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


耐摩耗スプリングホース 透明色 十川産業
内層にウレタン樹脂使用。負圧にも耐える鋼線入り耐摩耗ホース。耐摩耗性に優れ透明性と柔軟性に優れています。帯電防止配合により、粉体等の輸送にも適しております。
用途樹脂ペレット搬送・粉体・粒体・ナットランナー流体粉体、粒体、ペレット使用温度範囲(℃)-20~+60RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
1,198税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(121種類の商品があります)

AF30-D Series エアフィルタ SMC
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンガイド1/4ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
1個
5,698税込6,268
31日以内出荷

ユニオン エルボ TRUSCO
新型ロックリングで配管作業をスムーズかつ確実に行なえます。チューブのシールに、リングパッキンを採用し簡単接続で高気密性を保持します。
トラスコ品番161-1777材質本体:ポリアミド樹脂+ガラス繊維最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)適合チューブ外径D(Φmm)4×4適合チューブ外径D1(Φmm)4適合チューブ外径D2(Φmm)4
1個
199税込219
当日出荷

内外ソケット TRUSCO
1個
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

内ねじエルボ TRUSCO
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)タイプエルボ最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油
1個
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ブレードホース(ピンク) TRUSCO
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。ホースに色付きのため、交換時のつなぎミス防止や流体ごとでの区別、工場での決まりごとなど、見た目での区別をしたい時になどにお使いいただけます。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
898税込988
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フランジパッキン10K(内パッキン) TRUSCO
日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。トラスコ品番829-1697材質合成ゴム、耐熱繊維、無機充填剤厚さ(mm)1.5呼び径(B)12呼び径(A)300外径(mm)378内径(mm)321RoHS指令(10物質対応)対応使用圧力(kPa)10
1枚
1,298税込1,428
当日出荷

糸巻きカートリッジフィルター 500mmタイプ TRUSCO
ろ過性能を高める特殊加工ポリエステル糸を使用しているため目詰まりしにくく経済的です。繊維の脱落や有機物の溶出が無く、耐薬品性に優れたフィルターです。コアは耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。
用途各種工業用水の清浄ろ過に。純水、超純水製造工程の1次ろ過に。塗料、塗液の循環ろ過、プール水、浴水の循環ろ過に。醸造用水、食品用水の清澄ろ過に。トラスコ品番114-8917材質ろ材:ポリエステル糸、コア:ポリプロピレン長さ(mm)500ろ過精度(μm)5最高使用温度(℃)60外径(mm)65内径(mm)29.2RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598税込1,758
当日出荷

スピードコントローラ(エルボ形) TRUSCO
低流量域の速度制御を容易に行えます。PBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂を採用し、溶接環境での事故を防止します。新型ロックリンで配管作業をスムーズかつ確実に行なえます。
材質樹脂部品:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、金属部品:黄銅、ロックリング:SUS、ガイド・バックリング:亜鉛ダイガスト適合チューブ外径(Φmm)10制御方式メーターアウト使用圧力(MPa)0~0.9本体ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用流体空気流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)適合チューブ外径D(Φmm)10
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スピードコントローラ(インライン形) TRUSCO
低流量域の速度制御を容易に行えます。新型ロックリングで配管作業をスムーズかつ確実に行なえます。
トラスコ品番161-2684材質本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)適合チューブ外径(Φmm)8制御方式メーターアウト使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)適合チューブ外径D(Φmm)8
1個
739税込813
当日出荷

スピードコントローラ TRUSCO
小型アクチュエータ用流量調整付のスピードコントローラです。メーターイン・メーターアウトとして使用できます。
トラスコ品番856-3702材質アルミニウム合金接続口径Rc1/4使用圧力(MPa)0~1使用流体空気流体温度(℃)5~60
1個
489税込538
当日出荷

クロス TRUSCO
TRUSCOクロス
トラスコ品番161-2251材質真鍮(ニッケルメッキ処理)タイプクロス寸法L(mm)42最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油接続口径DG1/8 メネジ
1個
859税込945
当日出荷

”クイックシール継手”(コネクター) TRUSCO
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。材質黄銅(C3604B)使用流体水・空気・油
1個
99税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

”クイックシール継手”(チーズ) TRUSCO
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。材質黄銅(C3771)タイプチーズ使用流体水・空気・油
1個
198税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

”クイックシール継手”(エルボ) TRUSCO
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。材質黄銅(C3771)タイプエルボ使用流体水・空気・油
1個
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)