配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースの新着商品

「配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2,706件中 801~840件
取付取付オプションなし ボディサイズ30 管接続口径3/8 単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 排気機構リリーフタイプ フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
7,898 税込8,688
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続口径Rc1/8 アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭 配管方法と押し棒の長さ横配管、押棒:長 ボディオプション横面取付 ブラケットなし RoHS指令(10物質対応)対応 追記号表示灯追記号なし オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
1個
6,898 税込7,588
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水分除去効率99%以上(メーカー測定値)。・効率的な遠心分離により水分を確実に除去。。。圧力降下0.007MPa以下。・エレメントが内蔵されていないので、圧力降下がほとんどありません。。。オートドレン内蔵(BIタイプ)。・フロート式のドレントラップを内蔵しているため、自動的にドレンを排出します。・オートドレンタイプは、コンプレッサーへの直接取付など、ゴミや油が混ざったエアーでの使用は避けてください。・振動のある場所への取付は避けてください。
使用流体圧縮空気 水分除去率(%)99以上 耐圧力(MPa)2.25 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 通常圧力降下(MPa)0.007以下
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

遅延真空電磁弁とは。・油回転式真空ポンプが停止すると、ポンプ内の油が真空装置側へ逆流するオイルバックが発生します。・これを防ぐには、ポンプが停止し、メインバルブが完全に閉止した後にポンプの吸気側を大気圧に戻す必要があります。・遅延真空電磁弁は、メインバルブとポンプとの間に設置するだけで、通常のON-OFF時だけでなく、停電時も、真空装置側へのオイルバックを防ぐことができる遅延リークバルブです。・真空ポンプが停止し、メインバルブが完全に閉止するまでの間、ポンプ吸気側の真空破壊を遅らせることができるので、真空ポンプや真空装置を保護することができます。。。超省電力。・定常時3W。。。高真空に対応。・弁漏れ1.3×10┣sup┫-9┣/sup┫Pa・m┣sup┫3┣/sup┫/s(He)以下。。コンパクト/大容量。・Cv値:0.45。。。コイルの発熱無し。。。環境にやさしい。・RoHS対応
質量(g)820 バルブ形式シングルソレノイド ポート数2 管接続口径Rc1/4 使用圧力(MPa)1.3×10^-6~2.0×10^5 使用流体空気・不活性ガス 呼び径(A)8 弁形式直動形 Cv値0.45 遅延時間(秒)約1~8 ポジション数2
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付取付オプションなし ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック・バーブ継手付 ろ過度(μm)40 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷

1個
559 税込615
5日以内出荷

・ダブルロックジョイントの水栓胴長アダプター「WJ12型」シリーズの支持に使用。・架台とアタッチメントを組合せて使用。・適合架台:GSHK-LO-SW、GSHK-HI-SW。・適合台座:GSHKD-SLW
1個
169 税込186
5日以内出荷

・ダブルロックジョイントの水栓胴長アダプター「WJ12型」シリーズの支持に使用。・架台の持出し高さ調整に使用。
1個
129 税込142
5日以内出荷

・ダブルロックジョイントの水栓胴長アダプター「WJ12型」シリーズの支持に使用。・架台とアタッチメントを組合せて使用。・適合アタッチメント:GSHA-SW。・適合台座:GSHKD-SLW
1個
329 税込362
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付取付オプションなし ボディサイズ30 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ハンドルハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷

取付取付オプションなし ボディサイズ60 管接続口径1 ねじの種類Rc ハンドルハンドル上向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:Mpa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷

耐光安定剤入り。リーズナブル。くるりんパック梱包
用途風呂追焚配管 使用圧力(MPa)0.3 内径×外径(Φmm)10×16 最小曲げ半径(mm)R100 流体温度(℃)(水道水)0~65 耐候性【サンシャイン試験】1000時間 主材質PVC 関連資料(0.04MB)
1巻(20m)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

ダブルファインバブルで汚れ落ちが変わる!洗濯ホースを取り換えるだけ!。マイクロバブル×ウルトラファインバブル。Wの泡のチカラで黄ばみと黒ずみを防ぐ!。洗剤を吸着したウルトラファインバブル(ナノサイズの泡)が繊維の奥まで浸透し、奥の汚れまで洗浄成分を届けます。汚れを浮かせやすくし、洗浄成分が汚れをはがしとる効果を高めます。マイクロバブル(マイクロサイズの泡)の力で繊維の表面についた汚れをはがし取ります。また、はがれた汚れの再付着を防いでくれます。衣類はもちろん、洗濯槽までキレイに!。ホースの交換もカンタン!工具不要で簡単に取り付け・交換ができます。
用途洗濯機用給水ホース 材質ジョイント部/ポリアセタール、ホース/塩化ビニル樹脂 保証期間お買い上げ日より1年間 ホース長さ(mm)800 最大使用水圧(Mpa)0.75
1本
6,980 税込7,678
5日以内出荷

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手接続部を銅管・Su管接続に変換できます。
材質青銅 使用温度範囲(℃)-20~95 呼び径架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×銅管1/2(銅管Φ15.88mm)・Su管13 使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪) 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

・ダブルロックジョイント(架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用)のワンタッチ継手接続部にさし込んで、接続口を管端コア内蔵ねじ(Rcねじ)接続に変換できます。・ライニング鋼管と樹脂管(架橋ポリエチレン管・ポリブテン管)の接続に便利。・埋設可能。
材質青銅 対応水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管 / 水道用ポリエチレン粉体 ライニング鋼管 / 2タイプ兼用コア 使用流体水道水 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)40
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・接続口をテーパおねじに変換。・テーパおねじは管端コア対応で、管端防食継手にねじ込み可能。・埋設可能。
材質青銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪) 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
849 税込934
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・接続口を水道用ポリエチレン1種二層管に変換可能。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~40 使用流体水(給水) 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・配管の分岐に使用します。・日本水道協会認証登録品 G-653
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 寸法L1(mm)97 寸法L2(mm)48.5 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1 適合管13×13×13
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・平行めねじ(Rp)。・配管途中に水栓など機器を取付けるのに便利です。・日本水道協会認証登録品 G-653
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1 適合管13×13 ねじサイズRp1/2
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・既設の給水栓用ねじにねじ込み、既設配管を増設します。・日本水道協会認証登録品 G-653
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1 適合管13 ねじサイズRp1/2×PJ1/2
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・既設の給水栓用ねじにねじ込み、配管を塞いで新設します。・日本水道協会認証登録品 G-653
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1 適合管13×13 ねじサイズRp1/2×PJ1/2
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

・呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。・ニップルのねじ込み削減により面間寸法が短く、機器への納まりをコンパクトに配管可能。・ニップルのねじ込み削減により、漏水リスクが低減。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-15~70 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)4.2(600psi) / 0.5
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しています。・コンパクトタイプのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。・配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オンダ製作所ねじボールガス栓
・LPガス低圧用ねじボールガス栓です。・日本LPガス機器検査協会の適合性検査合格品です。・テーパめねじ(Rcねじ)
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-10~70 使用圧力範囲(MPa)2.3~3.3
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・LPガス低圧用ねじボールガス栓です。・日本LPガス機器検査協会の適合性検査合格品です。・テーパめねじ(Rcねじ)
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-10~70 使用圧力範囲(MPa)2.3~3.3 寸法L1(mm)65 寸法L2(mm)50
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・気密検査・燃焼圧測定が容易にできる検査孔付です。・日本LPガス機器検査協会の適合性検査合格品です。・従来通りのねじガス栓としてご使用できます。・配管の気密検査ができます。(両側検査)。・上流側の気密検査、下流側の気密検査ができます。(片側検査)。・燃焼圧が測定できます。・テーパめねじ(Rcねじ)
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-10~70 使用圧力範囲(MPa)2.3~3.3 ねじサイズRc1/2
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

・架橋ポリエチレンの間にアルミをはさんだ金属強化架橋ポリエチレン管です。・被覆厚は5mm。被覆材表面に耐候性を付与しており、そのまま屋外配管に使用できます。・手で簡単に曲げることができ、曲げた状態を保持できます。・パイプ外部からの酸素の侵入を防ぎ、循環式配管において防錆効果があります。
使用温度範囲(℃)-20~95 寸法D(Φmm)16 寸法d(Φmm)12 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1
1巻(25m)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・架橋ポリエチレンの間にアルミをはさんだ金属強化架橋ポリエチレン管です。・手で簡単に曲げることができ、曲げた状態を保持できます。・パイプ外部からの酸素の侵入を防ぎ、循環式配管において防錆効果があります。
使用温度範囲(℃)-20~95 寸法D(Φmm)16 寸法d(Φmm)12 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1
1巻(200m)
57,980 税込63,778
5日以内出荷

1個
209 税込230
5日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

取付取付オプションなし ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)20 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケース金属ケース 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷

形状ロッド先端おねじ 取付支持形式基本形(両側ボス付) 形式空気圧タイプ クッションエアクッション ジャバラなし チューブ内径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)400 ロッド先端金具ロッド先端金具なし 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100V
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷

取付支持形式軸方向フート形 クッションエアクッション ジャバラジャバラなし チューブ内径(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石なし ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)405 ロッド先端ねじロッド先端おねじ ロッド先端金具金具なし 揺動受け金具金具なし オーダーメイド仕様耐熱シリンダ(-10~150℃) オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
23,980 税込26,378
21日以内出荷

形状ロッド先端おねじ 形式空気圧タイプ クッションラバークッション ジャバラなし RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc ロッド先端金具ロッド先端金具なし 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
4,998 税込5,498
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ分離型モニタ部 単位単位切換機能付 入力仕様電圧入力 出力仕様2出力(NPNまたはPNP切替式)+アナログ電圧出力 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
21日以内出荷

取付ブラケット付 ボディサイズ30 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.02~0.2 単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷

取付ブラケット付 ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.02~0.2 単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースケースガード付 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
8,398 税込9,238
11日以内出荷

形状ロッド先端おねじ 取付支持形式二山クレビス形 形式空気圧タイプ クッションラバークッション ジャバラナイロンターポリン チューブ内径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)75 ロッド先端金具2山ナックルジョイント 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
9,998 税込10,998
21日以内出荷

取付取付オプションなし ボディサイズ40 管接続口径3/4 ねじの種類Rc ハンドルハンドル上向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
7,798 税込8,578
11日以内出荷

・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・接続口のサイズを変換可能。・ヘッダー工法で行先によりパイプサイズが異なる場合に便利。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)