蝶番の新着商品

蝶番の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

14件中 114
キャンペーン情報RSS配信
導電性フリーストップヒンジ(裏蝶番型) 栃木屋
任意の位置で静止できるヒンジの導電仕様です。筐体の外観を損なわないよう、裏側(内側)に取り付けられます。従来品と比べ、開き角度を大きく確保できます。横使いおよび縦使いが可能です。
用途什器(精算機、チャージ機)・扉の開き角度を大きく取りたい筐体・扉の垂れを嫌う筐体・導電性を求める筐体・デザイン重視で外観を損ねたくない筐体等関連資料(3.28MB)
1個
1,789税込1,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハンドリベッター PS15X ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーハンドリベッター PS15X
トラスコ品番696-4476全長(mm)82使用ジョーO900P00047キット内容PS15X本体 取扱説明書
1台
9,980税込10,978
8日以内出荷

室内用取替レバー”アールイー” 長沢製作所
新規取付だけでなく、既存のドアノブやレバーハンドルから取替ができます。
用途室内用取替レバーハンドルとして。材質亜鉛合金(レバーハンドル)チタンゴールド適合扉厚(mm)30~40バックセット(mm)60丸座径(Φmm)71.4ケース深さ(mm)84
1個
6,398税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

STAR ドアクローザー 温度ヒューズ付き パラレル型(ストップ付き) NEW STAR
左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。火災が発生した場合、ドアクローザーの温度ヒューズが熱によって溶け、解放保持金具が外れ、ドアクローザーの自閉力の動きにより、ドアを閉鎖致します。
用途開戸用トラスコ品番708-7724材質アルミダイカスト幅(mm)224シルバー高さ(mm)124奥行(mm)96適合扉質量(kg)65以下
1台
19,980税込21,978
5日以内出荷

STAR ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付き)バーントアンバー NEW STAR
左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。
用途開戸用トラスコ品番708-7723材質アルミダイカスト幅(mm)230バーントアンバー高さ(mm)108奥行(mm)102適合扉質量(kg)45以下
1台
9,498税込10,448
5日以内出荷

AAP膨張アンカー ブッシュ付属 豊和
穿孔した孔の状態に追従し、膨張するため孔壁に均等に密着し、保持力を発揮します。穿孔→清掃→挿入→取付物締結の簡単施工による施工時間の短縮と専用工具が必要ありません。施工後、ボルトの取り外しが可能な為、仮設工事等に使用でき、ボルト撤去等の後処理が不要ですので工程削減に繋がります。一つのサイズで様々な穿孔深さに対応できます。施工が容易な為、人為的ミスによる強度不足の心配がありません。必要強度に応じて自由に穿孔深さを設定できるため、高耐力の接着アンカーの代替として使用可能です。金属系では拡張が困難な超高強度コンクリートでも通常時と同様の性能を発揮できます。
用途法面・斜面補強に。足場等の仮設工事に。防舷材取付に。橋脚補強に。耐震補強に。外壁養生台固定部に。トラスコ品番713-2233セット内容アンカー本体、ブッシュ材質亜鉛合金全長(mm)26ドリル径(Φmm)15埋め込み深さ(mm)50~100締付トルク(N・m)25最大引張荷重(kN)22.2(50mm時)剪断最大荷重(kN)22.1(50mm時)ねじの呼びM10外径(mm)【アンカー】14.6穿孔深さ(mm)50~100施工トルク(N・m)25
1箱(20セット)
16,980税込18,678
翌々日出荷

消防車用長蝶番(L1200×W60×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)
用途消防車・特装車材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1110寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)5タキゲンコード11648
1個
特価
5,198税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス平型蝶番 栃木屋
ステンレス製の為、耐食性に優れています。
用途屋外きょう体 ・各種機器等RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229税込252
7日以内出荷

ステンレス引掛蝶番 栃木屋
蓋等の取り付け、取り外しが容易に行える蝶番です。
用途計測機器・通信機器・キャリーケース等RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279税込307
7日以内出荷

鉄 バン扉蝶番 リヤ用 JB(日本ボデーパーツ工業)
JB(日本ボデーパーツ工業)鉄 バン扉蝶番 リヤ用
用途リヤ用 バン扉蝶番
1個
2,498税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

鉄 バン扉蝶番 リヤ用 JB(日本ボデーパーツ工業)
JB(日本ボデーパーツ工業)鉄 バン扉蝶番 リヤ用
用途サイド用 バン扉蝶番材質高さ(mm)23※回転軸の中心まで表面処理三価メッキ関連資料(0.02MB)
1個
5,998税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鉄製 サイド蝶番 JB(日本ボデーパーツ工業)
JB(日本ボデーパーツ工業)鉄製 サイド蝶番
用途アオリ用 サイド蝶番
1個
1,498税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

リヤー蝶番 JB(日本ボデーパーツ工業)
JB(日本ボデーパーツ工業)リヤー蝶番
用途リヤ用 蝶番
1個
1,998税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

フラットヒンジ (樹脂製) エスコ
取付ねじ無し。
厚さ(mm)9寸法(mm)長さ×幅:40×40材質(本体)ナイロン30% (グラスファイバー強化)質量(g)14穴数4材質(ピン)ステンレス穴径(mm)5ねじサイズM5
1個
800税込880
翌日出荷