建築金物の新着商品

「建築金物の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,345件中 121~160件
仕様1セット(内外) 錠前別 寸法(mm)115×115×59 材質/仕上ステンレス ユニミストマットブラック+アルミ ユニフロストブラックペイント ドア厚(mm)33~45(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様1セット(内外) 錠前別 材質/仕上ユニウッド スコッチ+アルミ ユニフロストブラック ドア厚(mm)35~45(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
95,980 税込105,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様1セット(内外) 錠前別 材質/仕上ユニウッド スコッチ+アルミ ユニフロストブラック ドア厚(mm)35~45(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様1セット(内外) 錠前別 寸法(mm)115×115×59 材質/仕上ステンレス バイブレーション+アルミ ユニフロストシルバーペイント ドア厚(mm)33~45(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様1セット(内外) 錠前別 材質/仕上アルミ バイブレーションブラック+ユニフロストブラックペイント ドア厚(mm)33~45(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様1セット(内外) 錠前別 ドア厚(mm)33~45(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

UNION(ユニオン)ULS用錠前 UNPOM
付属品標準ストライク(ULSP-DP)付属
1組
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UNION(ユニオン)ULS用錠前 UNPOGC
付属品標準ストライク(ULSP-DP)付属
1組
3,398 税込3,738
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UNION(ユニオン)ULST700用錠前 UNPPL
付属品標準ストライク(ULSP-DP)付属
1組
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Sカン不要、ワンタッチフックでシートのハトメに簡単に付け外し可能です。耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス製です。
用途カーテンやシート等の吊下げに。 適合機種SGレール 主材質ステンレス
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

ベアリング入で、100kgの荷重でも走行はスムーズです。耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス製です。
用途カーテンやシート等の吊下げに。 適合機種SGレール 主材質ステンレス
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

ビジネスホテルや公共施設などにも採用される標準タイプのタオルバーです。
寸法(mm)400 ホワイト 耐荷重(kg)3
1個
669 税込736
4日以内出荷

【幅】19(mm)。【長さ】96(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】6(mm)。【穴数】4。【材質】304 ステンレス鋼。【重量】35.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【色】銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:304ステンレス製鋼です。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。 材質304 ステンレス鋼 長さ(mm)96 幅(mm)19 厚さ(mm)3 質量(g)35 耐荷重(kg)20 穴数4 穴径(mm)6
1本
399 税込439
5日以内出荷

【幅】20(mm)。【長さ】97(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】6(mm)。【穴数】4。【材質】201 ステンレス鋼。【重量】35.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【色】銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス製鋼です。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。 材質201 ステンレス鋼 長さ(mm)97 幅(mm)20 厚さ(mm)3 質量(g)35 耐荷重(kg)20 穴数4 穴径(mm)6
1本
269 税込296
5日以内出荷

ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板 仕様吊元右 仕上サッシプライマー
1枚
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
用途開戸用。 シルバー タイプパラレル型 ストップ角度70°~180° ストップ 形状標準ブラケット シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体厚28mmの超薄型設計です。最小ドア厚は、木製ドア38mm以上。スチールドア34mm以上。ドア重量30kg~45kg以下に対応。本体・本体取付板一体型。標準取付・逆取付兼用。閉扉速度調整は2バルブ方式。切欠によりドア開き角度はストップなし180°以下、ストップ付130°以下。ストップ力は調整可能。左右勝手があります。
開き角度(度)ドア:(最大)105~130
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮棚受 スガツネ工業 動画あり
スガツネ工業伸縮棚受
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます。388型(ダンパーなし)と併用可能です。
1本
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
特価
295 税込325
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サビに強いステンレス(SUS304)使用。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く。各種結束に。フェンスや塀に巻付けて不審者の侵入防止に。庭や畑への野生動物の侵入防止に。 線径(Φmm)1.6
1巻
特価
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。 公共建築協会評価品もあります。(対象はバックセット64mm) サムターンはLGF,LGと同様各種あります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。 本締錠LXDもあります。 耐震受座、可動受座、共通受座があります。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など 勝手なし 適合扉厚(mm)33~43 錠前サムターン、エマーシル
1個
特価
6,198 税込6,818
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)伸縮棚受
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。アルミニウム合金製のため軽量です。388-D型(ダンパー内蔵)と併用可能です。
仕上黒アルマイト処理 材質アルミニウム合金 棚受け金具その他棚受
1本
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途重量観音扉 等 タイプ山R型 仕様ステンレス枠 材質枠、芯棒:SUS304車:SUS303
1個
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

換気スリットが見えない設計で、意匠性を高めます。 水上側にも、ケラバ側にも安心して使用できます。 これひとつで、軒先にも、壁際にも使用OK!
長さ(mm)1820 材質カラ-GL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)/熱膨張性シート 有効換気面積(cm2)101
1ケース(6本)
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

立ったままでさっとキャッチ&リリース。手が届きにくい箇所にもおすすめ
用途ドアストッパー(後付けタイプ) 仕様ロック機構なし、バリアフリー仕様、ABS樹脂(塗装仕上げ)、ナイロン+POM樹脂 固定方法マグネットでホールド
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立ったままでさっとキャッチ&リリース。手が届きにくい箇所にもおすすめ
用途ドアストッパー(後付けタイプ) 仕様ロック機構なし、バリアフリー仕様、ABS樹脂(塗装仕上げ)、スチール(メッキ仕上げ) 固定方法マグネットでホールド
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軒天材の厚さに応じた2品番FV-DE12/FV-DE14で準耐火構造30分と45分の5種類の大臣認定を取得。 幅広い軒天材との組み合わせでご使用いただけます。 玄関ポーチや、インナーバルコニーなどの大きく軒を出す場合に最適です。 「軒先」にも「壁際」にも取り付けることができるので、 物件ごとに使い分ける必要がありません!
長さ(mm)1820 材質カラ-GL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)/熱膨張性シート 有効換気面積(cm2)101
1ケース(6本)
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

敷居を撤去して段差そのものをなくします。特殊な滑りにくい塗装仕上げです。皿ビス用のビス穴があいているので、付属の皿ビスで固定するだけです。
材質アルミ、表面:オレフィンシート ブラウン
1本ほか
8,898 税込9,788
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

敷居を撤去して段差そのものをなくします。特殊な滑りにくい塗装仕上げです。皿ビス用のビス穴があいているので、付属の皿ビスで固定するだけです。
付属品皿ビス×12本、両面テープ 材質アルミ、表面:オレフィンシート ブラウン ケース入数(本)5 寸法(cm)幅15×長さ90×厚さ0.2
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷

敷居を撤去して段差そのものをなくします。特殊な滑りにくい塗装仕上げです。皿ビス用のビス穴があいているので、付属の皿ビスで固定するだけです。
付属品取付用ビス×8本、両面テープ 材質アルミ、表面:オレフィンシート ブラウン ケース入数(本)8 寸法(cm)幅12×長さ100×厚さ0.2
1本
9,798 税込10,778
5日以内出荷

マグネットが付けばどこでも収納スペースにできるのが魅力。美しい質感のデラックスタイプ。ホーローとの相性がよく、取り付け・取り外しも自由自在なので、使いやすくどんどんアレンジしてキッチンワークを快適にできます。
用途壁面収納 寸法(mm)290×111×71 タイプアルミ 最大荷重(kg)1.5
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)