モーター(原動機)の新着商品
「モーター(原動機)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
3Vで動作する厚さ2.0mmのミニ振動モーターです。
多目的に使用できます。
その他【定格荷重】振動重量
電圧DC 2.5V~3.5V
質量(g)2
定格電圧DC 3V
モーター【構成】Φ10 コアレス振動モーター、【位置】任意
回転方向時計回り/反時計回り
コイルフラットコアレスコイル
保管温度範囲(℃)-30~+80
整流方式ブラシと整流子
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~+70
1個
¥219
税込¥241
5日以内出荷
ステッピングモータを制御するモジュールです。
半固定抵抗を調整して、モータに流れる電流量の調節が可能
ステッピングモータを最大2個接続して駆動可能
10ピンケーブルで12V電源供給コネクタ連結
それぞれ最大3Aまでの駆動が可能
外形寸法(mm)63.3×50.6
対応モータステッピングモータ 1.7kgクラス【SE-SM243】
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
定電流ユニポーラ制御・2相励磁方式のステッピングモータです。
ステッピングモータ駆動モジュール(AM-CS2P)を使用しAVR MEGA 128 開発ボード(AB-M128PRO-A)と接続しコントロールします。
質量(g)200
定格電圧(V)4.1
定格電流(A)0.95
抵抗4.2Ω ±10%
最大トルク静止:1.7kg・cm
トルク(gcm)ディテント:230
ロータイナーシャ(g・m2)33
インダクタンス(mH)2.6 ±20%
ステップ角度1.8°/ STEP
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
電源スイッチやリレーの接点がON/OFFする際の火花で接点が焼損したり周囲に影響するのを防ぎます。
内部はコンデンサーと抵抗が直列になっており、接点と並列にこの素子を入れることで火花のエネルギーを吸収します。
AC100Vの電源スイッチには常識的に使われていることが多いです。
被覆リード線と取り付けバンド付きなのでシャーシーにネジ止めして使えます。
定格電圧(V)AC250
外形(mm)DL 18.5×48
パルス幅70msec.max
静電容量0.5μF±20%
最大印加電圧(V)800
抵抗値50(1/2W)Ω±30%
ピーク電圧(V)700max
繰返し周波数(Hz)360 max
パルス幅×周波数0.07max
実装タイプリード線
1個
¥839
税込¥923
5日以内出荷
模型工作に適した小型モーターです。
モーターベース・二段式プーリーが付属します。
RE-260RA(-2670)は、模型や工作用途に適した小型DCモーターで、コンパクトながら安定した回転性能を備えています。RE-260シリーズとして知られ、電子工作やメカトロニクスの入門用途から、ホビー用途まで幅広く活用されています。
本製品には、取り付け用のモーターベースと二段式プーリーが付属しており、ベルト駆動やギアとの組み合わせによる減速機構の構築が容易です。電源電圧範囲は1.5V~3Vで、乾電池2本による駆動などにも対応します。取り扱いやすく、安全性も高いため、学校教材や実験装置などにも広く採用されています。
軸径や外形寸法は標準的なミニモーターと同等で、多くの既製パーツと互換性があり、ユニバーサルマウントや市販の工作キットと組み合わせやすい設計です。プラスチックや木材との組み合わせによる動力ユニットの製作にも適しており、創作性を活かした制作活動に貢献します。
1個
¥569
税込¥626
取扱い終了
タミヤのロボティクスシリーズの製品で、ロボット製作向けのギヤ付きモーターです。
540型モーターにギヤヘッドを組み合わせた製品で減速比の異なる製品も選べます。ギヤヘッドやモーター本体、マウントの単売製品もあります。
ホイールハブ付属で1/10RC F1モデルのリヤホイール を取り付けることが可能です。
タミヤ ロボティクスシリーズ
ロボット製作に便利なギヤヘッド付きモーター
ギアボックスによって減速(75:1)されたトルクが高いギアードモーターです。
540型モーターにギヤヘッドを組み合わせた製品です。
75:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じて減速比の異なる製品も選べます。
ホイールハブ付属で1/10RC F1モデルのリヤホイール を取り付けることが可能です。
歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体 ×1、ホイールハブ(F1用) ×1、4mmフランジロックナット ×1、3×4mm丸ビス ×3、3mmスプリングワッシャー ×3、3mmイモネジ ×1、六角レンチ(小) ×1
質量(g)270
電源電圧7.2V
無負荷回転数(min-1[r.p.m])221
最大トルク(N・m[kg-cm])【効率時】12(6.32A/185rpm)
ギヤ比3.12569444444444
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
タミヤ ロボティクスシリーズ
ロボット製作に便利なギヤヘッド付きモーター
ギアボックスによって減速(75:1)されたギアードモーターです。
380型モーターにギヤヘッドを組み合わせた製品です。
300:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じて減速比の異なる製品も選べます。
ホイールハブ付属で1/10RC F1モデルのリヤホイール を取り付けることが可能です。
歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体 ×1、ホイールハブ(F1用) ×1、4mmフランジロックナット ×1、3×4mm丸ビス ×3、3mmスプリングワッシャー ×3、3mmイモネジ ×1、六角レンチ(小) ×1
電源電圧7.2V
無負荷回転数(min-1[r.p.m])60
最大トルク(N・m[kg-cm])【効率時】20
ギヤ比300:1
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
タミヤ ロボティクスシリーズ
ロボット製作に便利なギヤヘッド付きモーター
ギアボックスによって減速(36:1)されたギアードモーターです。
3633型モーターにギヤヘッドを組み合わせた製品です。
36:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じて減速比の異なる製品も選べます。
ホイールハブ付属で1/10RC F1モデルのリヤホイール を取り付けることが可能です。
歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体 ×1、ホイールハブ(F1用) ×1、4mmフランジロックナット ×1、3×4mm丸ビス ×3、3mmスプリングワッシャー ×3、3mmイモネジ ×1、六角レンチ(小) ×1
質量(g)200
電源電圧7.2V
無負荷回転数(min-1[r.p.m])196
消費電流(A)【無不可時】0.214
最大トルク(N・m[kg-cm])【効率時】1.8(1.3A/170rpm)
ギヤ比1.50069444444444
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
タミヤ ロボティクスシリーズ
ロボット製作に便利なギヤヘッド付きモーター
ギアボックスによって減速(75:1)されたトルクが高いギアードモーターです。
380型モーターにギヤヘッドを組み合わせた製品です。
75:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じて減速比の異なる製品も選べます。
ホイールハブ付属で1/10RC F1モデルのリヤホイール を取り付けることが可能です。
歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体 ×1、ホイールハブ(F1用) ×1、4mmフランジロックナット ×1、3×4mm丸ビス ×3、3mmスプリングワッシャー ×3、3mmイモネジ ×1、六角レンチ(小) ×1
質量(g)180
電源電圧7.2V
無負荷回転数(min-1[r.p.m])242
消費電流(A)【無不可時】0.67
最大トルク(N・m[kg-cm])【効率時】5.0(4.05A/202rpm)
ギヤ比75:1
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
タミヤ ロボティクスシリーズ
ロボット製作に便利なギヤヘッド付きモーター
ギアボックスによって減速(300:1)されたギアードモーターです。
3633型モーターにギヤヘッドを組み合わせた製品です。
300:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じて減速比の異なる製品も選べます。
ホイールハブ付属で1/10RC F1モデルのリヤホイール を取り付けることが可能です。
歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体 ×1、ホイールハブ(F1用) ×1、4mmフランジロックナット ×1、3×4mm丸ビス ×3、3mmスプリングワッシャー ×3、3mmイモネジ ×1、六角レンチ(小) ×1
電源電圧7.2V
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23
最大トルク(N・m[kg-cm])【効率時】14.9
ギヤ比300:1
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
タミヤのロボティクスシリーズの製品で、ロボット製作向けのギヤ付きモーターです。
3633型モーターにギヤヘッドを組み合わせた製品で減速比の異なる製品も選べます。ギヤヘッドやモーター本体、マウントの単売製品もあります。
ホイールハブ付属で1/10RC F1モデルのリヤホイール を取り付けることが可能です。
タミヤ ロボティクスシリーズ
ロボット製作に便利なギヤヘッド付きモーター
ギアボックスによって減速(75:1)されたギアードモーターです。
3633型モーターにギヤヘッドを組み合わせた製品です。
75:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じて減速比の異なる製品も選べます。
ホイールハブ付属で1/10RC F1モデルのリヤホイール を取り付けることが可能です。
歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体 ×1、ホイールハブ(F1用) ×1、4mmフランジロックナット ×1、3×4mm丸ビス ×3、3mmスプリングワッシャー ×3、3mmイモネジ ×1、六角レンチ(小) ×1
電源電圧7.2V
無負荷回転数(min-1[r.p.m])94
最大トルク(N・m[kg-cm])【効率時】3.7
ギヤ比3.12569444444444
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
タミヤ ロボティクスシリーズ
ロボット製作に便利なギヤヘッド付きモーター
ギアボックスによって減速(300:1)されたギアードモーターです。
540型モーターにギヤヘッドを組み合わせた製品です。
300:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じて減速比の異なる製品も選べます。
ホイールハブ付属で1/10RC F1モデルのリヤホイール を取り付けることが可能です。
歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体 ×1、ホイールハブ(F1用) ×1、4mmフランジロックナット ×1、3×4mm丸ビス ×3、3mmスプリングワッシャー ×3、3mmイモネジ ×1、六角レンチ(小) ×1
電源電圧7.2V
無負荷回転数(min-1[r.p.m])55
最大トルク(N・m[kg-cm])【効率時】48
ギヤ比12.5006944444444
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
超小型軽量、高トルク・省エネ・静音、高信頼性精密ギヤモータ
用途各種産業用ロボット機器、精密駆動機器、医療機器、金庫、電気錠、基板調整装置他
その他【定格トルク】400(最大1400)gcm/5V
付属品防塵カバー、ネジ
外形寸法(mm)12×10×24
軸径×軸長(mm)Φ3×10
使用電圧(V)【使用電圧】DC0.7~7.4
別売付属品専用エンコーダ板:EP-1618 / 専用出力ギヤ:PG12057-30M
消費電流(mA)70~210
回転数45~150rpm、減速比1/134
寿命CW:ON3秒/OFF1秒、CCW:ON3秒/OFF1秒、計5万回以上
適正電圧(V)【推奨電圧】DC1.5~6 / 定格5
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷