撹拌・粉砕・混合関連の新着商品

「撹拌・粉砕・混合関連の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

143件中 1~40件
温度変化により変質しやすい溶液の濾過に便利な温度調節用ジャケットをタンク部に装備しています。タンクヘッドには、攪拌機が取り付けられるように、攪拌台座を標準装備しています。タンク内に残存する原液を回収できる残液吐出パイプを付属しています。
仕様攪拌機取付台座径:4Sフェルール 形状OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、ジャケットIN:Rp3/8(ホースアダプター外径:16mm)、ジャケットOUT:Rp3/8(ホースアダプター外径:16mm) 最高使用圧力(MPa)本体:0.49 ジャケット部:0.19(40℃) 有効ろ過面積(cm2)530 フィルターサイズ(mm)293Φ、プレ:257Φ 安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04 最大差圧(MPa)0.29(40℃)
1個
889,800 税込978,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度変化により変質しやすい溶液の濾過に便利な温度調節用ジャケットをタンク部に装備しています。タンクヘッドには、攪拌機が取り付けられるように、攪拌台座を標準装備しています。
仕様攪拌機取付台座径:2.5Sフェルール 形状OUT:PS3/4おねじ (ホースアダプター外径:11mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター 外径:7×10.5×13mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:PS3/4おねじ (ホースアダプター外径:11mm)、ジャケットIN:Rp1/4 (ホースアダプター外径:9mm)、ジャケットOUT:Rp1/4 (ホースアダプター外径:9mm) タンク容量(L)1.5 最高使用圧力(MPa)本体:0.49 ジャケット部:0.19(40℃) 有効ろ過面積(cm2)113 フィルターサイズ(mm)142Φ、プレ:124Φ 安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04 最大差圧(MPa)0.29(40℃)
1個
589,800 税込648,780
5日以内出荷

1個
162,939 税込179,233
41日以内出荷

薄型で設置面積が小さいため、実験台やドラフトチャンバー、クリーンベンチ内での使用に適しています。タッチ操作モードでは、内蔵された高感度センサーにより、軽く触れるだけでリアルタイムでミキシングが行えます。選択したミキシング モードを簡単に認識できる、LEDランプが内蔵されています。安全性、素早い加速、メンテナンスの低減を実現するスパークレスBLDCモーターを採用しています。過負荷、過電流に対する安全機能が組み込まれています。耐薬品性ポリプロピレン成形外装です。
材質本体/PP プラットフォーム/シリコン 寸法(mm)本体/154×210×84 プラットフォーム/76×76 質量(kg)3 電源(V)AC100~240 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])最大3000 モーターBLDC (ブラシレス直流) 保護等級(DIN EN 60529)IP42 動作モードタッチ 連続 高連続 モーター定格入力/出力(1ポイントあたり):12/6W 軌道直径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 最大荷重(kg)0.5
1個
37,980 税込41,778
15日以内出荷

人間工学に基づいて設計されており、軽量で操作が簡単で、薄型のマルチチャンネルスターラーです。各ポイントごとに個別にデジタルPIDフィードバック制御を行います。耐薬品性に優れたステンレス鋼製トッププレートです。サーマルシャットダウンと電流制限保護を内蔵しています。
電圧(V)AC 100~240 50/60Hz 速度30~2000rpm モーター定格入力/出力(1ポイントあたり):2.9 / 1.6W タイマー1分~99時間59分 速度表示VFD 速度制御モードPIDによるフィードバック制御 最大荷重(kg)30
1個
99,980 税込109,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オートチューニングや各種制御モードなどの高度な機能を備えたホットプレートスターラーです。ヒーターとトッププレートの一体型設計により、優れた熱伝達率と素早い加熱能力を実現します。ブラシレスDCモーターと非常に強力な磁気結合力を持つ特殊な磁石により、高速で正確な撹拌操作が可能になります。スムーズスタート機構により、粘性媒体でも撹拌子の分離がほとんど発生しません。高温警告インジケーター、サーマルシャットオフ機能、電流制限保護機能を搭載しています。
寸法(mm)マグネットバー:8Φ×40(最大) 容量(L)20 回転数(min-1[r.p.m])30~2000 最高温度(℃)350 モーターブラシレスDCモーター 制御PIDによるフィードバック制御 分解能(℃)0.1 ディスプレイLEDデジタル 使用環境温度/5~40℃ 湿度/最大80% タイマー2種類 1分~99時間59分 安全機能高温インジケーター/警告ランプ(50℃) 過熱(天板 / 本体 / PCB) 過電流(電流制限保護)
1個
99,980 税込109,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JEIO TECH振とう器
両面垂直往復運動と調整可能な傾斜 (最大20度) により、混合効率の良いファンネルシェーカーです。調整可能なシェイク傾斜により、低回転数でも高い混合効率を実現します。ブラシレスDCモーターの使用により耐久性、低いノイズレベル、安定性が優れています。
仕様最大架数(丸型/円筒型):500mL未満×3~5個 500mL×3個 1L×3個 2L×2個 付属品漏斗ホルダー×4 寸法(mm)20度の傾斜を考慮した最小必要スペース:900×460×670 質量(kg)52 電源AC100~240V 50/60Hz 0.88A 精度100rpmでの速度:±1rpm 外寸(mm)600×460×470 速度垂直/30~300rpm 傾斜/30~250rpm タイマー999時間59分 振盪方式垂直・傾斜往復(0~20°) 最大荷重(kg)片側あたり:5
1個
629,800 税込692,780
15日以内出荷

調整可能な傾斜角度と正確なデジタル速度制御により、希望のロッキング動作が可能なシェイカーです。タッチセンサー式キーパッドを備えた、鮮やかでカラフルな真空蛍光ディスプレイ(VFD) です。ワンタッチタイマーで時間指定振盪運転が可能です。(1分~99時間59分)。コンパクトで軽量な設計により、冷蔵室やインキュベーター内での使用が可能です。ポリプロピレン製の本体は耐薬品性に優れ、お手入れも簡単です。
材質本体/PP ディンプルマット/PP シリコン 寸法(mm)本体/249×325×138 トレイ/276×276 質量(kg)3.7 電源(V)AC100~240 50/60Hz 精度±5(100rpm) 制御システム:PIDフィードバック制御 速度振とう:5~100rpm 振盪方式ロッキンング 傾斜角度(°)7~13 RoHS指令(10物質対応)対応 最大荷重(kg)5 画面仕様VFD
1個
98,980 税込108,878
15日以内出荷

最大1200rpmでマイクロプレート、マイクロチューブ、コニカルチューブを使用したサンプル混合に適したシェーカーです。周囲温度2~60℃で使用できるため、冷蔵室やインキュベーターなどの恒温槽内でも使用できます。PIDフィードバック制御によりサンプル重量に応じて正確な振動制御を行います。鮮明な VFD ディスプレイには、設定回転数と実回転数を同時に表示し、タイマー動作情報も表示します。
寸法(mm)本体/269×325×128 トレイ/269×185 質量(kg)7.7 電源(V)AC 100~240 50/60Hz 速度150~1200rpm(4枚のマイクロプレート使用時) タイマー1分~99時間59分(再生時間) 振盪方式軌道 軌道直径(mm)3 速度制御モードフィードバック制御
1個
109,800 税込120,780
15日以内出荷

メンテナンスフリーのBLDCモーターを搭載し、スムーズで強力な撹拌が可能な撹拌機です。高粘度の作業にも対応できる強力なトルクです。粘度が変化する状況でも、PIDフィードバック制御システムにより一定のモーター速度を維持します。マイクロプロセッサ制御のスムーズな始動・停止機能により、偶発的なこぼれやはねを防止します。タッチ式LCDコントローラーで、回転数と稼働時間の設定/表示、タイマー設定(最大99時間59分)が容易に行えます。モバイルデバイスからラボ機器をリモート制御・監視できます。(Androidのみ)
材質本体/粉体塗装アルミニウム カバー/PP モーター/BLDC 寸法(mm)80×185×235 質量(kg)3.1 電源(V)AC100~240 50/60Hz(ACアダプタ付属) 保護等級(DIN EN 60529)IP30 速度50~1200rpm チャック(mm)3~10 粘度(cP)最大:5000(約1,200rpm) 10000(約1200rpm) 30000(約1200rpm) 50000(約700rpm) 速度制御モードPIDフィードバック制御
1個
149,800 税込164,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠、網ともにステンレス製です。JIS Z 8801 規格品
1個
6,998 税込7,698
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (239種類の商品があります)

傾斜調整、取り外し可能なトレイ、デジタル制御で利便性に優れたウェービングシェイカーです。タッチセンサー式キーパッドを備えた、鮮やかでカラフルな真空蛍光ディスプレイ(VFD) です。ワンタッチタイマーで時間指定振盪運転が可能です。(1分~99時間59分)。コンパクトで軽量な設計により、冷蔵室やインキュベーター内での使用が可能です。ポリプロピレン製の本体は耐薬品性に優れ、お手入れも簡単です。
仕様制御システム:PIDフィードバック制御 材質本体/PP ディンプルマット/PP シリコン 寸法(mm)本体/249×325×138 トレイ/276×276 質量(kg)3.7 電源(V)AC100~240 50/60Hz 精度±5(100rpm) 速度振とう:8~10rpm 振盪方式ウェーブ 傾斜角度(°)0~13 RoHS指令(10物質対応)対応 最大荷重(kg)5 画面仕様VFD
1個
99,980 税込109,978
15日以内出荷







ホットプレートやホットプレートマグネティックスターラーに取り付け、丸底フラスコの内容物を安全に加熱できるプレートです。オイルバス使用時に発生する可能性のある、加熱されたオイルによる火傷や有害な煙の危険がありません。300℃まで加熱してもホットスポットが発生しないため、優れた温度精度が得られ、ガラス器具の損傷を防ぎます。
1個
34,980 税込38,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホットプレートやホットプレートマグネティックスターラーに取り付け、丸底フラスコの内容物を安全に加熱できるブロックインサートです。オイルバス使用時に発生する可能性のある、加熱されたオイルによる火傷や有害な煙の危険がありません。300℃まで加熱してもホットスポットが発生しないため、優れた温度精度が得られ、ガラス器具の損傷を防ぎます。
1個
9,998 税込10,998
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マグネチックスターラーMS-12/MS-17用の電源アダプターです。
1個
3,598 税込3,958
15日以内出荷

マグネチックスターラーMS用のプレートカバーです。
材質シリコン
1個
1,998 税込2,198
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

撹拌機MSD、MSH用のベーシックスタンドです。
1個
22,980 税込25,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホットプレートやホットプレートマグネティックスターラーに取り付け、バイアルの内容物を安全に加熱できるブロックインサートです。オイルバス使用時に発生する可能性のある、加熱されたオイルによる火傷や有害な煙の危険がありません。300℃まで加熱してもホットスポットが発生しないため、優れた温度精度が得られ、ガラス器具の損傷を防ぎます。
1個
15,980 税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

撹拌機MSD、MSH用のフレキシブルカップリングです。
1個
30,980 税込34,078
15日以内出荷

適合機種TSシリーズ 素子センサ:Pt100 SN-8-4コネクタセンサー
1個
11,980 税込13,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホットプレートやホットプレートマグネティックスターラーに取り付け、バイアルの内容物を安全に加熱できるブロックインサートです。オイルバス使用時に発生する可能性のある、加熱されたオイルによる火傷や有害な煙の危険がありません。300℃まで加熱してもホットスポットが発生しないため、優れた温度精度が得られ、ガラス器具の損傷を防ぎます。
穴数4穴
1個
15,980 税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホットプレートスターラーT-SG用のヒーティングバスです。
材質ステンレス
1個
11,980 税込13,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホットプレートスターラーTS-14SG用のシリコンカバーです。
適合機種TS-14SG
1個
5,298 税込5,828
15日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

撹拌機MSH用の外部コントローラーです。筐体のドアを開けることなく、現在の動作状態をリアルタイムで確認および制御できます。
寸法(mm)60×16×120 ケーブル長(m)3
1個
22,980 税込25,278
15日以内出荷

撹拌機MSD、MSH用のスタンドサポートです。
1個
9,998 税込10,998
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホットプレートやホットプレートマグネティックスターラーに取り付け、バイアルの内容物を安全に加熱できるブロックプレートです。オイルバス使用時に発生する可能性のある、加熱されたオイルによる火傷や有害な煙の危険がありません。300℃まで加熱してもホットスポットが発生しないため、優れた温度精度が得られ、ガラス器具の損傷を防ぎます。
寸法(mm)190×190×20(インサート最大4個装着)
1個
34,980 税込38,478
15日以内出荷

ホットプレートスターラー用透明シールドです。
材質PC
1個
7,498 税込8,248
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コントロールノブの制御度合いに応じて、攪拌速度をリアルタイムで素早く制御できるマグネチックスターラーです。火花を発生しないブラシレスDCモーターを採用しているので安全です。こぼれ防止設計により、デバイスへの溶液の流入を最小限に抑えます。撹拌能力を維持するために特殊な永久磁石を使用しています。
材質本体/PP プレート/シリコンカバー付きポリプロピレン 電源(V)AC 100~240 50/60Hz(ACアダプタ付属) モータータイプブラシレスDCモーター 回転速度(min-1[r.p.m])150~2500
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

撹拌機MSD、MSH用のダイヤルスタンドです。
寸法(mm)400×400×700
1個
149,800 税込164,780
15日以内出荷

ホットプレートスターラーTS/TM/T用のクランプロッドです。
1個
9,898 税込10,888
15日以内出荷

マイクロプレートシェーカーCPS-350用の遠沈管ラックです。
材質ABS樹脂
1個
5,498 税込6,048
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
15日以内出荷

マイクロプレートシェーカーCPS-350用のマイクロチューブラックです。
材質PC樹脂 タイプ1.5mL×80本用 蓋付
1個
9,898 税込10,888
15日以内出荷