撹拌・粉砕・混合関連の新着商品

撹拌・粉砕・混合関連の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

89件中 4180
キャンペーン情報RSS配信
ステンレス製試験ふるい Φ75×深さ20 内ハンダ仕様 アズワン
1個
10,980税込12,078
33日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ステンレス製試験ふるい Φ50×深さ20 目開き アズワン
1個
5,998税込6,598
13日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

ステンレス製試験ふるい Φ500×深さ100 アズワン
1個
55,980税込61,578
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)

ステンレス製試験ふるい Φ450×深さ100 アズワン
1個
42,980税込47,278
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)

ステンレス製試験ふるい Φ400×深さ100 アズワン
1個
35,980税込39,578
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

ステンレス製試験ふるい Φ360×深さ100 アズワン
1個
31,980税込35,178
24日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

ステンレス製試験ふるい Φ350×深さ100 アズワン
1個
28,980税込31,878
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)

ステンレス製試験ふるい Φ300×深さ60 内ハンダ仕様 アズワン
1個
32,980税込36,278
48日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

ステンレス製試験ふるい Φ300×深さ60 アズワン
1個
21,980税込24,178
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(54種類の商品があります)

ステンレス製試験ふるい Φ300×深さ100 内ハンダ仕様 アズワン
1個
33,980税込37,378
48日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

ステンレス製試験ふるい Φ300×深さ100 アズワン
1個
22,980税込25,278
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

ステンレス製試験ふるい Φ200×深さ60 内ハンダ仕様 アズワン
1個
15,980税込17,578
33日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

ステンレス製試験ふるい Φ200×深さ60 アズワン
1個
8,798税込9,678
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)

ステンレス製試験ふるい Φ200×深さ45 内ハンダ仕様 アズワン
1個
15,980税込17,578
33日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

ステンレス製試験ふるい Φ200×深さ45 アズワン
1個
8,798税込9,678
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)

ステンレス製試験ふるい Φ150×深さ60 目開き アズワン
1個
8,698税込9,568
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

ステンレス製試験ふるい Φ150×深さ60 内ハンダ仕様 アズワン
1個
14,980税込16,478
33日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

ステンレス製試験ふるい Φ150×深さ45 目開き アズワン
1個
8,698税込9,568
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

ステンレス製試験ふるい Φ150×深さ45 内ハンダ仕様 アズワン
1個
14,980税込16,478
33日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

ステンレス製試験ふるい Φ100×深さ45 目開き アズワン
1個
7,198税込7,918
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

ステンレス製試験ふるい Φ100×深さ45 内ハンダ仕様 アズワン
1個
12,980税込14,278
33日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

ステンレス製試験ふるい アズワン
1個
2,598税込2,858
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ステンレス製試験ふるい アズワン
1個
3,500税込3,850
8日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ステンレス製試験ふるい アズワン
1個
5,798税込6,378
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ステンレス製試験ふるい アズワン
1セット
5,398税込5,938
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ふるい SUS普及型 Φ200 深さ60 JTS-200-60シリーズ 東京スクリーン
オールステンレス製 JIS Z 8801-1 鉛フリー。
材質枠/SUS316L、網/SUS316タイプ普及型・平織金網アズワン品番60-9793-91線径(μm)71目開き(μm)100枠寸法(mm)ID(内径)Φ200×(網上からの深さh)60
1個
21,980税込24,178
13日以内出荷


【検査報告書付】ナイロン+カーボンメッシュふるい 直径20cm tantore
メッシュ篩は静電気が発生することで目詰まりが起きてしまいます。カーボンメッシュ篩は静電気の発生を抑え目詰まりのしにくい樹脂製のメッシュ篩です。特に静電気発火の可能性のある火薬などの分級(ふるい)にはよく用いられます。【用途】▼火薬の篩、粉篩、ご使用頂くことが多い静電気防止メッシュフィルターです。
1個
23,980税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

【検査報告書付】ふるい 直径約20cm ポリエステルメッシュ 蓋 受け皿付 tantore
金属をふるいにかけた場合金属同士で摩耗することが無い為粒径を維持できます。樹脂でできているふるいの為金属片混入はいたしませんのでその分安全な仕様になっております。
1式
25,980税込28,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

【検査報告書付】ふるい 直径約20cm ナイロンメッシュ 蓋 受け皿付 tantore
金属をふるいにかけた場合金属同士で摩耗することが無い為粒径を維持できます。樹脂でできているふるいの為金属片混入はいたしませんのでその分安全な仕様になっております。
1式
25,980税込28,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

【クリーンパック品】ポリエステルメッシュふるい 直径20cm tantore
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
材質容器:PVC(ポリ塩化ビニール)内径×高さH(Φmm×mm)Φ200×40材質(網)ポリエステル
1個
25,980税込28,578
31日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)


炭化ホウ素ボール 伊藤製作所(粉砕機)
1式(500g)ほか
55,999税込61,599
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

小型内面窒化ケイ素製ナイロンポット 伊藤製作所(粉砕機)
材質外部:ナイロン 内面部:窒化ケイ素容量(mL)100外径×内径×深さ(mm)外部:90Φ×69Φ×95 内面部:60Φ×52Φ×52外高(mm)60
1個
139,999税込153,999
5日以内出荷

小型内面ジルコニア製ナイロンポット 伊藤製作所(粉砕機)
材質外部:ナイロン 内面部:ジルコニア容量(mL)100外径×内径×深さ(mm)外部:90Φ×69Φ×95 内面部:60Φ×52Φ×52外高(mm)60
1個
149,999税込164,999
5日以内出荷

ネオシェーカー アズワン動画あり
振盪台寸法(mm)300×200電源コード(m)3電源プラグアースピン付き3P電源(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)0~50許容負荷荷重(kg)2
1台
88,980税込97,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

マグネチックスターラーREXIM高粘度対応 LPシリーズ アズワン
DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 低速から高速まで安定した回転を得る事ができます。 プレートには耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。 ハイパワーかつ薄型設計で、高粘度撹拌も可能。
材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)本体寸法(mm)223×303×58プレート寸法(mm)193×213モーター高出力DCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)50~10000回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式マグネット強度0.42T(ネオジウム磁石)
1個
47,980税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレスふるい 300Φ×100 サンポー
ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)300内高(mm)100材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
18,980税込20,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

磁気カップリング式撹拌シール glenfiz グレンフィズ Premex
Premex のマグネット撹拌シールは磁気カップリングを利用した、高い密閉性と動力伝達機能を併せ持つ撹拌シールです。ご使用の撹拌シールと取り換えるだけで、高真空プロセスを行えます。クロスコンタミ・キャリーオーバー防止のため分解洗浄も可能です。その他規格も取り扱いしております。添付資料をご確認ください。
材質SUS316Lシャフト径(Φmm)7本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×50×143最大回転数(min-1[r.p.m])1550接続NS 29/32材質(Oリング)FKMアズワン品番68-5751-92使用温度240℃トルク(N・cm)20
1個
569,800税込626,780
70日以内出荷

stirrer スターラー Premex
Premex製撹拌シールと併せてご使用ください。その他規格も取り扱いしております。添付資料をご確認ください。
材質SUS316L全長240mm取付穴径Φ7mm羽根径(Φmm)Φ60mm
1個
269,800税込296,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)