ジョイント/継ぎ手/コネクター/コックの新着商品

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コックの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

48件中 4148
キャンペーン情報RSS配信
タッチコネクター(H)用ブラインドプラグ 千代田通商
スパッタ環境で使用出来るブラインドプラグ
用途継手のブラインド材質しんちゅうRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
1,798税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

PTFEチューブアダプター  接続タイプ コクゴ
下部は、共通摺合せテーパーでガラス、PTFE、容器にジョイントし上部は、チューブ、ガラス、ステンレス等の接続になります。穴は貫通タイプです。
1個
6,498税込7,148
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

バイオ向けクイックカップリング メス形状 ロック無 1袋25個入 CPC
MPXシリーズカップリングは、慎重な取り扱いを求められる流体の使用において使いやすさと安全性を発揮します。内径が9.5mmと12.7mmのチューブに対応し、シーリングキャップとプラグを含めたさまざまなコネクターと形状が選べます。MPXカップリングには、意図しない切り離しを防止するため、ロック機能がついた製品があります。さらに、接続したチューブのねじれを減少させるため、カップリングに回転機能を持たせています。人間工学に基づいたラッチ。USPクラスⅥに適合。オートクレーブ、EtO、Eビーム、ガンマ線での滅菌が可能。パーティングラインのないタケノコ部。手袋をはめたままでも簡単操作。生物学的要件に適合。再利用でき、使い捨てとしても経済的。漏れを最小限にします。注意:ご購入時はオス形状、メス形状組み合わせてご使用ください。 同シリーズ内であれば全て接続可。未滅菌です。ご使用前に必ずお客様にて滅菌処理を実施してください
その他本体およびラッチ:ポリサルフォンUSPクラスⅥ使用温度範囲ポリサルフォン -40℃~149℃圧力真空~0.41MPa滅菌<ガンマ線> 最大50kGy<オートクレーブ> ポリサルフォン 最高132℃で60分間、最大25回反復(接続を外した状態)適合チューブ内径1/2インチ(12.7mm)OリングシリコーンUSPクラスⅥアズワン品番68-5110-64
1袋(25個)
129,800税込142,780
71日以内出荷

バイオ向けクイックカップリング オス形状 1袋25個入 MPXシリーズ CPC
MPXシリーズカップリングは慎重な取り扱いを求められる流体の使用において使いやすさと安全性を発揮します。内径が9.5mmと12.7mmのチューブに対応しシーリングキャップとプラグを含めたさまざまなコネクターと形状が選べます。MPXカップリングには意図しない切り離しを防止するためロック機能がついた製品があります。さらに接続したチューブのねじれを減少させるためカップリングに回転機能を持たせています。人間工学に基づいたラッチ。USPクラスⅥに適合。オートクレーブEtOEビームガンマ線での滅菌が可能。パーティングラインのないタケノコ部。手袋をはめたままでも簡単操作。生物学的要件に適合。再利用でき使い捨てとしても経済的。漏れを最小限にします。注意:ご購入時はオス形状メス形状組み合わせてご使用ください 同シリーズ内であれば全て接続可。未滅菌ですご使用前に必ずお客様にて滅菌処理を実施してください。
その他ポリサルフォンUSPクラスⅥ使用温度範囲ポリサルフォン -40℃~149℃圧力真空~0.41MPa滅菌<ガンマ線> 最大50kGy<オートクレーブ> ポリサルフォン 最高132℃で60分間、最大25回反復(接続を外した状態)OリングシリコーンUSPクラスⅥアズワン品番68-5110-70
1袋(25個)
49,980税込54,978
101日以内出荷

バイオ向けクイックカップリング オス形状 1袋25個入 MPXシリーズ CPC
MPXシリーズカップリングは、慎重な取り扱いを求められる流体の使用において使いやすさと安全性を発揮します。内径が9.5mmと12.7mmのチューブに対応し、シーリングキャップとプラグを含めたさまざまなコネクターと形状が選べます。MPXカップリングには、意図しない切り離しを防止するため、ロック機能がついた製品があります。さらに、接続したチューブのねじれを減少させるため、カップリングに回転機能を持たせています。人間工学に基づいたラッチ。USPクラスⅥに適合。オートクレーブ、EtO、Eビーム、ガンマ線での滅菌が可能。パーティングラインのないタケノコ部。手袋をはめたままでも簡単操作。生物学的要件に適合。再利用でき、使い捨てとしても経済的。漏れを最小限にします。注意:ご購入時はオス形状、メス形状組み合わせてご使用ください。 同シリーズ内であれば全て接続可。未滅菌です。ご使用前に必ずお客様にて滅菌処理を実施してください
圧力真空~0.41MPa
1袋(25個)
109,800税込120,780
71日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

バイオ向けクイックカップリング メス形状 1袋25個入 MPXシリーズ CPC
MPXシリーズカップリングは、慎重な取り扱いを求められる流体の使用において使いやすさと安全性を発揮します。内径が9.5mmと12.7mmのチューブに対応し、シーリングキャップとプラグを含めたさまざまなコネクターと形状が選べます。MPXカップリングには、意図しない切り離しを防止するため、ロック機能がついた製品があります。さらに、接続したチューブのねじれを減少させるため、カップリングに回転機能を持たせています。人間工学に基づいたラッチ。USPクラスⅥに適合。オートクレーブ、EtO、Eビーム、ガンマ線での滅菌が可能。パーティングラインのないタケノコ部。手袋をはめたままでも簡単操作。生物学的要件に適合。再利用でき、使い捨てとしても経済的。漏れを最小限にします。注意:ご購入時はオス形状、メス形状組み合わせてご使用ください。 同シリーズ内であれば全て接続可。未滅菌です。ご使用前に必ずお客様にて滅菌処理を実施してください
その他ポリサルフォンUSPクラスⅥ使用温度範囲ポリサルフォン -40℃~149℃圧力真空~0.41MPa滅菌<ガンマ線> 最大50kGy<オートクレーブ> ポリサルフォン 最高132℃で60分間、最大25回反復(接続を外した状態)
1袋(25個)
49,980税込54,978
71日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Short Sofgrip One-Piece Fittings,Assorted Color 10個入 Alltech
1箱(10個)ほか
4,798税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フッ素樹脂(PTFE)異径カップリング フロンケミカル
フッ素樹脂(PTFE)異径カップリングは、耐薬品性・耐熱性に優れたPTFE(ポリテトラフルオロエチレン)製の配管接続部品です。優れた非粘着性と低摩擦特性を有し、流体のスムーズな流れを維持します。
用途異なる口径の配管同士を確実に接続することが可能で、化学薬品・酸・アルカリなどの腐食性流体を扱う用途に最適です。
1個
13,980税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)