カーテンレールの新着商品
「カーテンレールの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
1セット
¥22,980税込¥25,278
3日以内出荷
カット不要のC型伸縮カーテンレール。壁になじむホワイト色。付属のブラケットを外せば天井直付けも可能(別途、ネジ穴を開ける必要がある場合があります)
用途オフィスの間仕切りや窓廻り
カット不要のC型伸縮カーテンレール。壁になじむホワイト色。付属のブラケットを外せば天井直付けも可能(別途、ネジ穴を開ける必要がある場合があります)
用途オフィスの間仕切りや窓廻り
カーテンの開け閉めは、毎日の大切なルーティン。「アンコール」はそんな面倒なルーティンを、どなたにも便利で快適にお使い頂ける電動カーテンシステムです。ご自宅のWi-Fiからインターネットに接続するスマートカーテンを実現します。スマホ or タブレット + 専用アプリで、いつでも・どこでも・外出先からでも操作できます。取付ける窓への長さ(幅)合わせが、その場で自由自在。事前の細かな採寸や特別サイズのレールを発注する必要はありません。その場で素早く、簡単に、ジャストフィットな電動カーテンレールです。切断加工など一切無し、ドライバー1つでOK!。一対の二つのレールを左右にスライドさせて、伸縮自在に長さ(幅)の調整・固定を行えます。その場で簡単にジャストフィットなサイズに合わせられます。時短、コスト軽減、作業軽減、特注品のサイズ間違い予防になります。
用途タイマー自動設定で、日の出に合わせて爽やかな朝陽を目覚まし時計代わりや、外出先から閉め忘れのカーテンを日の入りに閉め、留守中の防犯対策などに。材質アルミ、樹脂コード長さ(cm)50電源コード(cm)50関連資料(5.38MB)
ねじ打ち込み時に切粉がでにくい。薄鋼板 + 薄鋼板 合計1.6mmまで貫くことができます。
トラスコ品番700-7194材質SUS410寸法L(mm)19適合板厚(mm)薄鋼板0.8(2枚重ね計1.6mmまで)寸法D(mm)4頭部径(Φmm)8適合ドライバープラスNo2最大適合板厚(mm)ステンレス板0.4(2枚重ね計0.8mmまで)
1パック(70本)
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
ナイスカットベニヤ T2 シナ
白色ないし黄色を帯びた淡褐色です。広葉樹のため適度な強度と硬度を持ち、使いやすい木材です。はっきりとした木目は無く、表面がややザラザラしています。
用途DIY木材として。材質シナ長さ(mm)1820幅(mm)910長さ(m)1.82
タチカワブラインドV7カーブレール(200R)
重量カーテンにも対応可能なI型レールです。手引き操作にはリーズナブルな標準レールを紐引き操作にはコードレールをご使用ください。
用途I型レールなのでカーブ加工ができ、現場での多様なニーズにお応えします。長さ(m)0.9×0.9
タチカワブラインドV7カーテンレール工事用セット
重量カーテンにも対応可能なI型レールです。工事用セットも用意しておりますので、現場での組み込み作業を最小限におさえることができます。手引き操作にはリーズナブルな標準レールを、紐引き操作にはコードレールをご使用ください。
用途I型レールなのでカーブ加工ができ現場での多様なニーズにお応えします。
タチカワブラインドV7カーテンレールレールのみ単品
重量カーテンにも対応可能なI型レールです。手引き操作にはリーズナブルな標準レールを、紐引き操作にはコードレールをご使用ください。
用途I型レールなのでカーブ加工ができ現場での多様なニーズにお応えします。
タチカワブラインドV40カーテンレール交差ランナー(両開)工事用セット
重量級のレールで大きな開口などに最適です。
用途交差ランナー(両開)がセットになっておりますセット内容標準レール×1本、ランナー×30個、両開ランナー×1組、キャップストップ×2個長さ(m)4
1セット
¥31,980税込¥35,178
3日以内出荷