バイク用ヘッドランプ・フォグランプの新着商品
「バイク用ヘッドランプ・フォグランプの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
KIJIMA(キジマ)フォグランプKIT M1 LED
2025年以降モデル対応フォグランプKITの好評な販売を受け、前モデルにも対応する商品が欲しいという多くのご要望にこたえ、ついに登場!。車体とのバランスを考慮し、車体左側だけの単品装着。小型のフォグランプ M1は結線方法によってホワイト/イエローの選択ができる新タイプ。スイッチもミラーとの共締めに対応した新タイプ。取付けに必要なアイテムをすべて含めたセット商品。
用途【フォグランプ仕様】。9~24V対応。 。消費電力 15W 。色温度:ホワイト/6000K・イエロー/3000K 。明るさ:3000lm 。電流: 1.3A 。動作温度: -40℃~80℃ (冷却ファン内蔵)。防塵防水 :IP68適合車種PCX/160(21-24y)
1セット(1個)
¥9,498税込¥10,448
4日以内出荷
暗い6Vヘッドライトを、クリアなホワイトLEDへ。6VのままLED化。コンバート不要、純正交換タイプのPH7対応LEDヘッドライトです。本製品は、6V~12V直流(DC)対応・明るさ500lmのバイク用LEDヘッドライトバルブ。旧車・原付・スーパーカブ・モンキー・DAXなど、PH7(P15d-25-1)規格採用車にそのまま装着可能です。 500lmの高輝度ホワイト光。純正ハロゲンを凌ぐ明るさ。500ルーメンのクリアなホワイト光で、夜間走行時の視認性を向上。「暗い」「頼りない」と感じていた6Vヘッドライトを、。安心できる明るさへアップグレードします。 6V対応設計 ― 電圧変動に強い。6V車特有の電圧変動環境でも安定発光。消費電力5Wの省電力設計により、。・ちらつき抑制。・ヘッドライト減光対策。・バッテリー負担軽減。を実現しました。 ローハイ切替対応。純正同様、ロービーム/ハイビーム切替に対応。夜間走行やトンネル内でも安心して使用できます。 ファンレス構造 ― 高耐久設計。ヒートシンク放熱方式を採用したファンレス設計。・ファン故障リスクなし。・静音設計。・長寿命設計。旧車・ビンテージバイクとの相性も良好です。 車検対応設計。車検対応設計モデル。※最終的な適合可否は各検査基準に準じます。
用途ヘッドライト色ホワイト規格対応:PH7電圧(V)6~12(直流DC専用)消費電力5w対応ローハイ切替対応発光色ホワイト冷却方式ファンレス(ヒートシンク放熱)極性有極性明るさ(Lm)500
1袋(1個)
¥3,998税込¥4,398
翌々日出荷
DAYTONA(デイトナ)プレシャスレイLED FOG(スモール)イエロー
防塵防水IP67相当で車検対応した小型ボディのLEDフォグランプキット。左右セット。軽量で強度が高いアルミボディを採用。熱伝導に優れ効率よく熱を吸収し放熱するヒートシンク構造。レンズにはキズや汚れに強い強化ガラスを採用。付属のクランプでエンジンガードなど外径Φ22.2ー28.6のパイプへ装着でき、上向き、横向き、下向きの設置が可能。エンジンガードの斜めの部分などにも装着できる取り付け自由度が高い。ランプの向きも自在に調節できます。インジケーター付きのON/OFFスイッチで手元で切り替え可能。
用途【保安基準対応品】防塵防水IP67相当で車検対応した小型フォグランプキット。本体は軽量で高強度のアルミボディ、レンズはキズや汚れに強い強化ガラスを採用。外径Φ22.2ー28.6のパイプへ装着でき、エンジンガードの斜め部分にも装着可能。付属クランプで上下左右の設置が可能。ランプの向きも首振りで自在に調節。インジケーター付きのON/OFFスイッチ付属消費電力(W)12(片側)発光色イエローキット内容ランプ本体×2個、クランプ×2個、スイッチハーネス×1本、電源ハーネス×1本色温度(K)イエロー2900明るさ(Lm)1700(メーカー測定)作動温度(℃)ー40から100動作電圧(V)9から20
1個
¥24,980税込¥27,478
翌々日出荷