VCTFの新着商品

VCTFの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

5件中 15
キャンペーン情報RSS配信
移動用・機器用電線 ビニルキャブタイヤ 丸形コード 矢崎エナジーシステム
小型電気器具に使用するビニルキャプタイヤコードで可とう性に富み耐水性があるので電気掃除機や電気洗濯機などの電源コードに使用されます。
1巻(100m)
15,980税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(20m)
32,980税込36,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(497種類の商品があります)

ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。種類産業機械用ケーブル全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.6適合規格JIS C3306 〈PS〉E絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格電圧(V)300材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC最高使用温度(℃)60シース色規格/略称VCTF
1巻(100m)
25,980税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

22AWG 2芯ケーブル マリンテック
マリンテック22AWG 2芯ケーブル
低電圧機器の配線に最適!。柔軟性と耐久性を兼ね備えた22AWG・2芯電源ケーブル。各種DC機器や電子機器の電源配線に幅広く使用可能。・低電圧機器の配線に適した22AWG/2芯タイプ。・UL2464規格。・芯線には耐酸化/耐腐食/導電性に優れた錫メッキ銅線を採用。・絶縁性に優れた高耐久PVC被覆を採用。・耐久性/難燃性に優れ、屋内の配線作業をサポート。・適度な柔軟性があり、曲げ加工や配線作業がスムーズ!切断や被覆剥きも簡単!。・必要な長さに合わせてカットして使用可能。・長さは3m/5m/10mから選択可能
規格ケーブル:UL2464定格電圧(V)300芯数2芯ケーブル外径(Φmm)約3定格温度(℃)80材質(導体)錫メッキ銅被覆材PVC導体サイズ(AWG)22
1式
1,798税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ビニルキャブタイヤコード 伸興電線
適合規格JIS C3306全長(m)100シース色耐電圧(V/min)AC2000規格/略称VCTF
1巻(100m)
24,980税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)