曜日別特売

移動用・機器用電線 ビニルキャブタイヤ 丸形コード

移動用・機器用電線 ビニルキャブタイヤ 丸形コード - 矢崎エナジーシステム移動用・機器用電線 ビニルキャブタイヤ 丸形コード - 矢崎エナジーシステム移動用・機器用電線 ビニルキャブタイヤ 丸形コード - 矢崎エナジーシステム移動用・機器用電線 ビニルキャブタイヤ 丸形コード - 矢崎エナジーシステム移動用・機器用電線 ビニルキャブタイヤ 丸形コード - 矢崎エナジーシステム移動用・機器用電線 ビニルキャブタイヤ 丸形コード - 矢崎エナジーシステム

小型電気器具に使用するビニルキャプタイヤコードで可とう性に富み耐水性があるので電気掃除機や電気洗濯機などの電源コードに使用されます。

長さ(m)
100
関連規格
JIS C 3306
導体
より線
内容量
1巻(100m)
全9種類を絞り込む
導体サイズ(mm2)
導体外径(Φmm)
概算質量(kg/km)
色(絶縁体)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
色(絶縁体)
仕上外径(mm)
概算質量(kg/km)
導体外径(Φmm)
導体サイズ(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03464129VCTF2X2黒×白81001.82
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464768VCTF4X1.25黒×白×赤×緑8.51201.51.25
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464829VCTF3X2黒×白×赤8.51201.82
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464942VCTF2X1.25黒×白7.4801.51.25
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464951VCTF4X0.75黒×白×赤×緑7.6901.10.75
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03465100VCTF3X0.75黒×白×赤7701.10.75
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03465511VCTF3X1.25黒×白×赤7.8951.51.25
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03465590VCTF2X0.75黒×白6.6601.10.75
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03465721VCTF4X2黒×白×赤×緑9.31501.82
オープン
¥51,980
¥57,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする