バイク用配線小物の新着商品

バイク用配線小物の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2件中 12
キャンペーン情報RSS配信
KS-282A USB充電ソケット LEAD(リード工業)
LEAD(リード工業)KS-282A USB充電ソケット
走行中も、給電中も、頼れる2ポート。USB Type-AとType-Cの2ポートを搭載したバイク用高速USB充電器。QC3.0・PD3.0対応で、スマホやナビなどのデバイスを効率よく充電可能。ハンドルへの取付けも簡単で、日々のライディングを快適にサポートします。【特徴】。・安全設計。過電流から充電器を保護するヒューズを内蔵。急な雨から保護する防水キャップ付き。※USBポート部の使用時に防水性はありません。使用時以外はキャップを締めてください。・コンパクト&スリム。本体幅わずか24mmのスリム設計。ハンドル廻りの省スペース化を実現し、スマートさと機能性を両立。・簡単取り付け。付属のハンドル取付けベースで挟み込み、結束バンドで締めるだけ。工具不要で、誰でも手軽に取り付け可能。・広範な対応車種。ハンドル径Φ22.2mmおよびΦ25.4mmに対応。多くのバイクに適合し、幅広い車種で使用可能。
ブラック質量(g)120最大出力(W)合計:60W構成・USB電源本体2ポート(ミニガラス管ヒューズ250V 1A)×1。・結束バンドリリースタイプ×6。・ハンドル取付けベース×2。・両面テープ(12×12mm)×2
1セット
2,998税込3,298
3日以内出荷

バイク用 USB電源 TYPE-A+TYPE-C 2ポート 防水キャップ付き MAD MAX(マッドマックス)
TYPE-A:QC3.0対応。最大18Wの出力が可能!5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W)USB TYPE-C:最大でUSBパワーデリバリー(USB PD)30Wまでの出力が可能です。USB PDで5V3Aから最大20V1.5Aまでの充電が可能なので幅広い機器の充電に対応します。防水等級:IP65(防滴仕様)。電源キャップが閉まっている状態での防水性となります。
用途バイクパーツ適合車種汎用
1セット
2,498税込2,748
4日以内出荷