エレクトリック関連の新着商品

エレクトリック関連の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

17件中 117
キャンペーン情報RSS配信
OM 磁気スマートフォンクランプ 4 DJI
この磁気スマートフォンクランプは、スマートフォンをジンバルに簡単に取り付け、瞬時に撮影できるように素早く安全な接続を提供します。そのスリムで軽量なデザインは、スマートフォンとのシームレスなフィットを保証します。
トラスコ品番697-3268耐荷重(g)【スマートフォン】170~300適合寸法(mm)【スマートフォン】幅67~84、厚さ6.9~10
1個
3,398税込3,738
9日以内出荷

OM 7シリーズ トラッキングキット DJI
このキットには、DJI OM多機能モジュールと関連アクセサリーが含まれています。ジンバルとペアリングして、トラッキング、音声受信、照明機能を解放します。多機能モジュールは、簡単に取り付け・取り外しができる磁気設計を備えており、ユーザーに優しい操作を保証します。また、リモートジェスチャーコントロールをサポートしており、ソロクリエイターの効率を向上させます。
トラスコ品番697-3266セット内容DJI OM多機能モジュール×1、DJI OM 7シリーズ磁気スマートフォンクランプ×1、スマートフォン充電/音声録音ケーブル(USB-C-USB-C、15 cm)×1色温度(K)補助光:2500~6000照度(Lux)補助光:40
1個
6,698税込7,368
9日以内出荷

OM 磁気クイックリリースマウント DJI
iPhoneユーザー向けに設計されたこのマウントは、MagSafeを介してスマートフォンの背面に直接取り付けられ、スマートフォンクランプを省略してよりスムーズなクリエイティブプロセスを実現します。
トラスコ品番697-3263対応機種Osmo Mobile 7P、Osmo Mobile 7、Osmo Mobile 6、Osmo Mobile SE、DJI OM 5、DJI OM 4 SE、DJI OM 4
1個
2,598税込2,858
9日以内出荷

OM 7シリーズ 磁気スマートフォンクランプ DJI
DJI OM多機能モジュール用に設計されたこの磁気スマートフォンクランプは、スマートフォン、多機能モジュール、ジンバルを簡単に接続します。素早いスナップオンアクションで、瞬時に瞬間を捉える準備が整います。そのスリムで軽量なデザインは、スマートフォンにぴったりとフィットします。
トラスコ品番697-3261耐荷重(g)【スマートフォン】170~300適合寸法(mm)【スマートフォン】幅67~84、厚さ6.9~10
1個
4,398税込4,838
9日以内出荷

PGYTECH MANTISPOD 2.0 多機能ミニ三脚 PGYTECH
MANTISPOD 2.0は変形可能な多機能なミニ三脚として開発され、Youtubeなど各種SNSでクリエイター皆様から好評を博したMANTISPODの正統後継モデル。グリップとして、三脚として、壁掛けとして、変形機能を最大に活かした6つの撮影モードにより、Vlogからクリエイティブな撮影の可能性を広げるオールラウンドブイログ三脚です。カマキリをイメージしたマンティスモード時には、ガラス・ドア・木・手すりなど多様な壁面対し引っ掛け、固定し、臨場感のある角度からの安定したショットを実現。三脚とハンドグリップへの切り替え、およびランドスケープ/ポートレートビューなどモードの切り替えが瞬時に可能。ボールヘッドマウントにより、360°のパノラマ回転と120°のチルト調整が可能。PGYTECHクイックリリースシステムを採用(アルカスイス互換)し、1ステップで着脱と強固なロックが可能。側面には回転式のコールドシューマウントを装備しマイクなどアクセサリーも追加可能。別売りの「スマートフォンホルダー」によりスマートフォン用としても拡張可能。クイックリリースプレートのカメラ固定ネジは緩み防止の「特許取得済み」の独自設計
用途多機能ミニ三脚トラスコ品番692-9791セット内容MantisPod 2.0(With Head)× 1、S2 Wrench× 1、S4 Wrench× 1、User Guide× 1耐荷重(kg)2主材質ナイロン+グラスファイバー、アルミニウム合金折りたたみ寸法(mm)140×223×45
1個
8,898税込9,788
9日以内出荷

アクションカメラ用フレーム Insta360 X5 万能フレーム PGYTECH
しっかり固定、簡単取り付けできます。スプリットボディ構造と回転ノブにより、素早く確実に装着でき、落下や脱落を防止します。屋外撮影でも安心です。高強度アルミ合金と全面を覆うメタルフレーム構造で、内臓ラバーパッドが衝撃を吸収します。アクティブな撮影に最適です。精密設計で使いやすさを損なわないです。Insta360X5専用に成形されたケージは、ボタン・バッテリー・マイク穴へのアクセルを妨げません。上部の開口部で信号干渉も軽減します。フィット感のあるシリコンカバーが、ホコリ・傷・衝撃からレンズを守り、持ち運び時も安心です。
用途カメラフレーム、カバーに。トラスコ品番712-4729セット内容PGYTECH Insta360×5 万能フレーム ×1、レンズキャップ ×1、ユーザーガイド ×1材質アルミニウム合金幅(mm)62寸法(mm)145×62×22高さ(mm)145質量(g)シリコン:62.5奥行(mm)22互換性Insta360×5アクションカメラ
1個
8,898税込9,788
9日以内出荷

MP20/MP30GPS用 オプションケース DAYTONA(デイトナ)
MP30GPS(品番:49341)、MP20(品番:63336)用のオプション品。専用収納ケース。本体をしっかり保護し、持ち運び時の擦れや傷を防止します。
1個
1,298税込1,428
翌々日出荷

モトスマートモニター551オプションリモコン DAYTONA(デイトナ)
モトスマートモニター551(品番:25043)専用のオプションリモコン。電圧表示に対応し、車両状態の確認をサポートします。手元で画面操作ができるため、走行中の画面切り替えをスムーズに行えます。リアカメラ装着時には、リアカメラ画面への切り替え操作も可能です。ハンドルグリップ部またはΦ22.2mmのハンドルバーに取り付けでき、車両に合わせた設置が行えます。IPX6相当の防水性能を備え、雨天時の走行にも配慮した設計です。
用途モトスマートモニター551(品番:25043)専用オプションのリモコン。電圧表示に対応し、車両状態の確認が可能。手元操作で画面の切り替えが行える設計。リアカメラ画面切り替えに対応(※リアカメラ装着時のみ)。ハンドルグリップ部またはΦ22.2mmハンドルバー取付/IPX6相当の防水性能
1個
4,498税込4,948
翌々日出荷

モトスマートモニター551オプションリアカメラ DAYTONA(デイトナ)
モトスマートモニター551(品番:25043)専用設計のリアカメラ。車両後方の映像をモニターに表示し、走行中の状況確認をサポートします。1920×1080Pの解像度により、後方映像を鮮明に表示。視野角130°のワイド設計で、後方の状況を広くカバーします。IPX6相当の防水性能を備え、雨天時の走行にも配慮した設計です。
用途モトスマートモニター551(品番:25043)専用設計のリアカメラ。車両後方の映像をモニターに表示し、走行中の状況確認をサポート。画像解像度1920×1080Pで、後方映像を鮮明に表示。視野角130°のワイド設計で後方の状況を広くカバー。IPX6相当の防水性能と、取付用パーツ一式を付属セット内容リアカメラ本体、リアカメラ延長ケーブル、リアカメラ固定用両面テープ、リアカメラ固定用ビス
1セット
4,498税込4,948
翌々日出荷

モトスマートモニター551 電源ケーブル DAYTONA(デイトナ)
モトスマートモニター551(品番:25043)専用の補修品。・電源ケーブル
1本
2,498税込2,748
翌々日出荷

モトスマートモニター551 補修品 Bマウントセット DAYTONA(デイトナ)
モトスマートモニター551(品番:25043)専用の補修品。・Bマウントセット
1セット
1,998税込2,198
翌々日出荷

モトスマートモニター551 補修品 Aマウントセット DAYTONA(デイトナ)
モトスマートモニター551(品番:25043)専用の補修品。・Aマウントセット
1セット
1,998税込2,198
翌々日出荷

モトスマートモニター551 分岐ケーブル DAYTONA(デイトナ)
モトスマートモニター551(品番:25043)専用の補修品。・分岐ケーブル
1本
1,998税込2,198
翌々日出荷

モトスマートモニター551 バックカメラシール DAYTONA(デイトナ)
モトスマートモニター551(品番:25043)専用の補修品。・バックカメラシール
1個
399税込439
翌々日出荷

モトスマートモニター551 SDキャップ&ネジ DAYTONA(デイトナ)
モトスマートモニター551(品番:25043)専用の補修品。・SDカードキャップ&ネジ
1セット
699税込769
翌々日出荷

モトスマートモニター551 DAYTONA(デイトナ)
モトスマート モトスマートモニター 5.5インチ。ツーリング中の情報確認をスマートにサポートする、5.5インチサイズのモトスマートモニター。視認性に優れたIPS液晶を採用し、走行中でも画面を確認しやすい設計です。アルミマウントは従来仕様を踏襲しつつ、機構を一部見直すことで車体への着脱性が向上。インカムはスマートフォンと直接接続する方式になります。IP66相当の防水・防塵性能に加え、照度センサーを搭載。天候や明るさの変化に対応し、日常からロングツーリングまで幅広く使用できます。用途に応じて、別売のリアカメラ(品番:25044)、リモコン(品番:25045)に対応。
用途5.5インチIPS液晶モニター:960×480PのIPS液晶を採用し、走行中でも画面を確認しやすい設計。着脱性を向上させたアルミマウント:アルミマウントはそのままに機構を見直し、車体への取り付け・取り外しがスムーズ。スマートフォン連携のインカム接続方式:インカムはスマートフォンとBluetooth接続する方式を採用。防水防塵IP66・照度センサー搭載:IP66相当の防水防塵性能に加え、周囲の明るさに応じて表示を調整する照度センサーを搭載。幅広いハンドル対応と拡張オプション:取付対応幅約37ー137mm、ハンドル径22.2/25.4/28.6mmに対応。別売オプションでリアカメラ(品番:25044)、リモコン(品番:25045)あり寸法(mm)78.5×150×20質量(g)モニター:236、クランプ込み:390解像度960×480防塵防水性能IP66取付幅(mm)約37ー137画面サイズ5.5インチBluetoothVer.5.2パネルIPS液晶適合ハンドル径(Φmm)22.2 / 25.4 / 28.6
1台
37,980税込41,778
翌々日出荷

SRS-045 親水レンズコート タナックス
スマートライドシステムシリーズドライブレコーダー用アクションカメラ専用親水レンズコート。持ち運びやすい点眼タイプ。簡単施工で決定的瞬間を逃さない!。1度の加工で1~2週間の効果が持続!。前後で約20回施工可能!
用途部品構成:本体×1、取扱説明書。容器サイズ:69(H)×27(W)×20(D)mm 点眼タイプ。容量:15ml。成分:水、エタノール他
1個
1,598税込1,758
14日以内出荷