レーザーポインターの新着商品

レーザーポインターの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 13
キャンペーン情報RSS配信
レーザーポインター グリーンレーザー 充電式 サンワサプライ
赤色の約6倍見やすいとされる緑色を採用したグリーンレーザーポインターで、プレゼンや暗所、屋外でも指し示しが分かりやすいです。夜間は約200m先まで緑色レーザー光線を照射でき、現場誘導や天体観察など遠距離の目印に役立ちます。USB充電式なので付属ケーブルで繰り返し充電でき、電池交換不要でコストと手間を減らせます。ストラップ穴付きで別売りストラップを装着すれば、作業中や持ち歩き時の落下防止に役立ちます。高級感のあるスリムなアルミボディで携帯性が高く、約27gと軽量で持ち運びにも便利です。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。レーザー光は液晶ディスプレイやモニターには対応しません。
1個
7,898税込8,688
3日以内出荷

レーザーポインターRED ペンタイプ・ズーム コクヨ
照射サイズが変わるズーム機能/先端部を回すことで、照射サイズを約5~80mm(距離3mの時)の大きさに調整することができ、より見やすいプレゼンテーションができます。レーザー光の視認性アップ/通常の赤色光(波長:650nm)に比べ、約2倍明るく見えるレーザー光(波長:635nm)を採用し、色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性を向上させました。消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。
1本
10,980税込12,078
翌々日出荷

レーザーポインター 3in1レーザー テージー
3 種類の照射マーク (矢印 ・ ドット ・ アンダーライン) を簡単シンプル操作
仕様【レーザー素子】可視光赤色半導体レーザー材質ABS樹脂寸法(mm)93×28.5×15.5質量(g)42(電池を含む)電源単4アルカリ乾電池×2本使用温度(℃)25±5波長(nm)635~640(赤色光)到達距離(m)ドット:50~60、矢印:10~15、アンダーライン:7~8ビーム径ドット:8~10mm(5m先)、矢印:15~20mm(3m先)、アンダーライン:100~~150mm(5m先)電池寿命約30~40時間(連続使用時)レーザー出力(mW)1未満(JIS規格クラス2)
1個
4,798税込5,278
4日以内出荷