ボアアップの新着商品
「ボアアップの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
DAYTONA(デイトナ)S-DRAGビッグボアキット 71CC/L-DIO
スーパードラッグビッグボアキット。ノーマルシリンダー径40mmから48mmへ拡大し、排気量を71ccへアップするビッグボアキット。排気ポート・吸気ポート形状は専用設計とし、パワーとトルクの向上を実現します。48mmピストンに対応した燃焼室を確保するため、専用シリンダーヘッドを付属。ストリートからスポーツ走行まで幅広く対応します。【主な仕様】。・専用シリンダーヘッド付属
用途専用設計のシリンダーとピストンにより高い性能と耐久性を実現。専用シリンダーヘッド付属で大径ピストンに対応。公道走行時は原付二種登録など法規に従ってご使用くださいストローク(mm)39.3ボア径(Φmm)48適合車種ライブDIO、ライブDIO SR、ライブDIO ZX。※ スーパーDIO系 [AF27/28] など、純正縦型シリンダー標準採用車は不可。排気量(cc)71
1セット
¥29,980税込¥32,978
翌々日出荷
ATHENA(アテナ)EASY シリンダーキット
純正サイズの腰上シリンダーとベースガスケットセットのキット。アクシデントによる損傷により使用できなくなったシリンダーを交換していただく際にご使用いただけるキットになります。
ATHENA(アテナ)シリンダーキット
Athenaは長年に渡り、シリンダーのアフターマーケット部品の設計・制作によるノウハウによりシリンダーキットの性能を向上させてきました。各部品の設計とテストを行うことで得られた豊富なノウハウと最先端のツールを備えた、AthenaのR&D部門によりシリンダーは、全てイタリアで設計されています。Athena独自のニッケル、シリコンコーティングでコーティングされたAthena製シリンダーは、滑らかさと最高の耐久性、耐摩耗性を持っています。シリンダーキットのコンポーネントは、性能、耐久性、信頼性で世界中で認められています。キットには、スタンダードサイズの高品質のアルミニウムシリンダー、交換可能なセンタードームを備えたシリンダーヘッド、ピストンピン、ピストンリングを備えたピストン、及び必要なすべてのガスケットが含まれています。すべてのキットのコンポーネントは、高硬度で耐熱性・耐久性・気密性に優れており、Athenaの技術者によって厳しいベンチテスト、ロードテストにより検証され開発されています。
ボア径(Φmm)Φ 54適合車種YAMAHA YZ125(97-04)
1セット
¥129,800税込¥142,780
62日以内出荷
ATHENA(アテナ)ボアアップキット
Athenaは長年に渡り、シリンダーのアフターマーケット部品の設計・制作によるノウハウによりシリンダーキットの性能を向上させてきました。各部品の設計とテストを行うことで得られた豊富なノウハウと最先端のツールを備えた、AthenaのR&D部門によりシリンダーは、全てイタリアで設計されています。Athena独自のニッケル、シリコンコーティングでコーティングされたAthena製シリンダーは、滑らかさと最高の耐久性、耐摩耗性を持っています。ボアアップキットのコンポーネントはシリンダーキットと同じレベルの信頼性を維持しながら、出力曲線に沿ってパフォーマンスを向上させます。ボアアップキットには、ボアアップした高品質のアルミニウムシリンダー、シリンダーヘッド、ピストンピン、ピストンリングを備えたドーム型ヘッドのピストン、及び必要なすべてのガスケットが含まれています。すべてのキットのコンポーネントは、高硬度で耐熱性・耐久性・気密性に優れており、Athenaの技術者によって厳しいベンチテスト、ロードテストにより検証され開発されています。