スピードメーター&タコメーターキットの新着商品

スピードメーター&タコメーターキットの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2件中 12
キャンペーン情報RSS配信
デジタルスピード&タコメーターCUBE DAYTONA(デイトナ)
バーグラフ式タコメーターとデジタルスピードメーターを一体化したコンパクトな多機能メーター。回転数はバー表示、速度はデジタル表示で直感的に把握可能。ハンドル周りをスッキリまとめる小型設計。カスタム車両にもなじむシンプルデザインで、見た目と実用性を両立。配線、ステー、スイッチが付属しており、取り付けに必要な基本パーツが揃ったセットです。・ODOメーター初期設定機能付き:初回のみODOメーター数値を任意設定可能です。
用途バーグラフ式タコメーターとデジタルスピードメーターを一体化したコンパクトメーター。回転数はバー表示、速度はデジタル表示で直感的に把握可能。約50mm角のコンパクト設計によりハンドル周りをスッキリ。表示機能:回転数・電圧・ODO・TRIP1、TRIP2を表示。黒背景×白文字の液晶で視認性を確保。IP67相当の防水性能で耐候性にも配慮。配線、ステー、別体式ボタンスイッチ付属寸法(mm)50×50×25回転数10,000r.p.m / 20,000r.p.m まで表示表示機能回転数/電圧/ODO(総走行距離)/TRIP(区間距離)速度表示0-399km/h防水性IP67相当
1セット
25,980税込28,578
翌々日出荷

LEDパネル スピードメーター(電気式) KIJIMA(キジマ)
電気式のスピードメーターです。車種によりパルス変換が必要な場合があります。 手元スイッチでODOメーターとトリップメーター1・2の表示切替が可能です。 ハーレー車 95-03Yモデルにはパルス変換不要です。
表示MAX240km/h黒文字盤主な適合車種汎用 ※HARLEY車(95-03)モデルにはパルス変換不要。
1個
特価
9,998税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)