ワイヤーエンドキャップの新着商品

「ワイヤーエンドキャップの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2件中 1~2件
キャンペーン情報RSS配信
HDMIビデオウォール 最大4台のモニターで大画面を構築  パソコン4台入力 Vodaview動画あり
HDMIビデオウォール
用途最大4台のモニターで大画面を構築その他SPDIF:ダイレクトオーディオ接続セット内容1:12VDCアダプタ 2:赤外線リモコン(単四電池2本ご用意下さい)長さ(m)最大10寸法(cm)20.1x9.3x2制御方法パソコンから制御表示モード8種類RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度最大 1920×1080 60Hz、最大 4K2K(60Hz)HDMI規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
1個
¥28,980税込¥31,878
6日以内出荷

ダイス ブレーキインナーキャップ 2個セット NOGUCHI
インナーキャップにダイスがついた! ちょっとしたアクセントに! 2個入/1セット
用途ブレードワイヤー用のエンドキャップ
1セット(2個)
¥499税込¥549
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)