ステー/ホルダー関連の新着商品

ステー/ホルダー関連の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

6件中 16
キャンペーン情報RSS配信
OM 磁気スマートフォンクランプ 4 DJI
この磁気スマートフォンクランプは、スマートフォンをジンバルに簡単に取り付け、瞬時に撮影できるように素早く安全な接続を提供します。そのスリムで軽量なデザインは、スマートフォンとのシームレスなフィットを保証します。
トラスコ品番697-3268耐荷重(g)【スマートフォン】170~300適合寸法(mm)【スマートフォン】幅67~84、厚さ6.9~10
1個
3,398税込3,738
9日以内出荷

OM 7シリーズ トラッキングキット DJI
このキットには、DJI OM多機能モジュールと関連アクセサリーが含まれています。ジンバルとペアリングして、トラッキング、音声受信、照明機能を解放します。多機能モジュールは、簡単に取り付け・取り外しができる磁気設計を備えており、ユーザーに優しい操作を保証します。また、リモートジェスチャーコントロールをサポートしており、ソロクリエイターの効率を向上させます。
トラスコ品番697-3266セット内容DJI OM多機能モジュール×1、DJI OM 7シリーズ磁気スマートフォンクランプ×1、スマートフォン充電/音声録音ケーブル(USB-C-USB-C、15 cm)×1色温度(K)補助光:2500~6000照度(Lux)補助光:40
1個
6,698税込7,368
9日以内出荷

OM 磁気クイックリリースマウント DJI
iPhoneユーザー向けに設計されたこのマウントは、MagSafeを介してスマートフォンの背面に直接取り付けられ、スマートフォンクランプを省略してよりスムーズなクリエイティブプロセスを実現します。
トラスコ品番697-3263対応機種Osmo Mobile 7P、Osmo Mobile 7、Osmo Mobile 6、Osmo Mobile SE、DJI OM 5、DJI OM 4 SE、DJI OM 4
1個
2,598税込2,858
9日以内出荷

OM 7シリーズ 磁気スマートフォンクランプ DJI
DJI OM多機能モジュール用に設計されたこの磁気スマートフォンクランプは、スマートフォン、多機能モジュール、ジンバルを簡単に接続します。素早いスナップオンアクションで、瞬時に瞬間を捉える準備が整います。そのスリムで軽量なデザインは、スマートフォンにぴったりとフィットします。
トラスコ品番697-3261耐荷重(g)【スマートフォン】170~300適合寸法(mm)【スマートフォン】幅67~84、厚さ6.9~10
1個
4,398税込4,838
9日以内出荷

PGYTECH MANTISPOD 2.0 多機能ミニ三脚 PGYTECH
MANTISPOD 2.0は変形可能な多機能なミニ三脚として開発され、Youtubeなど各種SNSでクリエイター皆様から好評を博したMANTISPODの正統後継モデル。グリップとして、三脚として、壁掛けとして、変形機能を最大に活かした6つの撮影モードにより、Vlogからクリエイティブな撮影の可能性を広げるオールラウンドブイログ三脚です。カマキリをイメージしたマンティスモード時には、ガラス・ドア・木・手すりなど多様な壁面対し引っ掛け、固定し、臨場感のある角度からの安定したショットを実現。三脚とハンドグリップへの切り替え、およびランドスケープ/ポートレートビューなどモードの切り替えが瞬時に可能。ボールヘッドマウントにより、360°のパノラマ回転と120°のチルト調整が可能。PGYTECHクイックリリースシステムを採用(アルカスイス互換)し、1ステップで着脱と強固なロックが可能。側面には回転式のコールドシューマウントを装備しマイクなどアクセサリーも追加可能。別売りの「スマートフォンホルダー」によりスマートフォン用としても拡張可能。クイックリリースプレートのカメラ固定ネジは緩み防止の「特許取得済み」の独自設計
用途多機能ミニ三脚トラスコ品番692-9791セット内容MantisPod 2.0(With Head)× 1、S2 Wrench× 1、S4 Wrench× 1、User Guide× 1耐荷重(kg)2主材質ナイロン+グラスファイバー、アルミニウム合金折りたたみ寸法(mm)140×223×45
1個
8,898税込9,788
9日以内出荷

アクションカメラ用フレーム Insta360 X5 万能フレーム PGYTECH
しっかり固定、簡単取り付けできます。スプリットボディ構造と回転ノブにより、素早く確実に装着でき、落下や脱落を防止します。屋外撮影でも安心です。高強度アルミ合金と全面を覆うメタルフレーム構造で、内臓ラバーパッドが衝撃を吸収します。アクティブな撮影に最適です。精密設計で使いやすさを損なわないです。Insta360X5専用に成形されたケージは、ボタン・バッテリー・マイク穴へのアクセルを妨げません。上部の開口部で信号干渉も軽減します。フィット感のあるシリコンカバーが、ホコリ・傷・衝撃からレンズを守り、持ち運び時も安心です。
用途カメラフレーム、カバーに。トラスコ品番712-4729セット内容PGYTECH Insta360×5 万能フレーム ×1、レンズキャップ ×1、ユーザーガイド ×1材質アルミニウム合金幅(mm)62寸法(mm)145×62×22高さ(mm)145質量(g)シリコン:62.5奥行(mm)22互換性Insta360×5アクションカメラ
1個
8,898税込9,788
9日以内出荷