ラティス/デッキ/オーニングの新着商品
「ラティス/デッキ/オーニングの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ミヅシマ工業リサイクルベンチ アンカ-Dセット
リサイクルベンチRB1・RB6・セパレートベンチSB1・SB6用のアンカーセットです。
仕様スチール、1台当たり1セット必要です。(4か所固定)本体別途です。種類アンカーセット
1台
¥3,298税込¥3,628
15日以内出荷
ファミリー・ライフお洒落な遮熱アルミUVすだれ2枚組(S字フック付き)
日差しと紫外線をカット!お洒落なカラータイプすだれ。マイナス8度の遮熱効果!。アルミ加工なのにギラギラしない!。UVカット率約98%以上(アルミ部)、冷房効率を上げ省エネに。断熱効果率約39%以上(ホワイト約43%・グリーン約39%・ブラウン約40%)。遮光率約68%以上、お部屋が暗くなりすぎない。日本繊維製品品質技術センター調べ。カーテンレールにかけるS字フック10個付きで室内にも取り付け可能。外から室内は見えにくく、室内から外は見えやすい!。使わない時は丸めて付属のバンドで留められます。
セット内容(本体×1、ヒモ(約4m)×1、S字フック金具×5)×2材質本体:ポリエチレン・ポリエステル(アルミ蒸着加工)、両サイドテープ:ポリエステル、ハトメ:アルミ、ヒモ:ポリエチレン、S字フック:スチール質量(g)1枚:(約)180寸法(幅W×高さH)(cm)1枚:(約)90×185
YAMAZEN(山善)リビングシェード 日よけ 幅200×奥行200×高さ230cm
強い日差しから守るリビングシェード。横からの日差しからも守る。プライバシーを守る目隠しとしても活躍。賃貸でも安心。壁を傷つけずにしっかり固定。◇紫外線遮蔽率:92%。◇遮光率:89%
用途日よけ、目隠しなどに。通気性 遮熱 紫外線対策 UVカット 簡単設置 目隠し 重し入れ付属 真夏 猛暑 3面カバー 庭 テラスセット内容本体×1、サイドシェード×1、伸縮ポール×2、固定用袋×2、取付ヒモ×2材質生地:ポリエチレン、フレーム:グラスファイバー/ステンレス/ナイロン、伸縮ポール:ステンレス質量(kg)3.65紫外線防御率(%)92寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×200×230遮光率(%)89取扱説明書(0.25MB)
1個
¥11,980税込¥13,178
5日以内出荷
人気のオーニングテント。巻き上げトラブルの少ないパンタグラフ式でスムーズに折りたたみが可能です。頑強なスチールパイプ使用しておりますので強度・耐久性も抜群。テント生地には耐候性の高い生地を採用しています。設置スペースに合わせて2m、3m、4mの3サイズからお選びください。カラーは全部で10種類ご用意しました。フレームは白と黒から選べます。
質量(kg)29.5寸法(高さH×幅W)(cm)【スクリーンサイズ】297+20×380
人気のオーニングテント。巻き上げトラブルの少ないパンタグラフ式でスムーズに折りたたみが可能です。頑強なスチールパイプ使用しておりますので強度・耐久性も抜群。テント生地には耐候性の高い生地を採用しています。設置スペースに合わせて2m、3m、4mの3サイズからお選びください。カラーは全部で10種類ご用意しました。フレームは白と黒から選べます。
質量(kg)21寸法(高さH×幅W)(cm)【スクリーンサイズ】190+20×280
人気のオーニングテント。巻き上げトラブルの少ないパンタグラフ式でスムーズに折りたたみが可能です。頑強なスチールパイプ使用しておりますので強度・耐久性も抜群。テント生地には耐候性の高い生地を採用しています。設置スペースに合わせて2m、3m、4mの3サイズからお選びください。カラーは全部で10種類ご用意しました。フレームは白と黒から選べます。
質量(kg)15.5寸法(高さH×幅W)(cm)【スクリーンサイズ】150+20×186