お洒落な遮熱アルミUVすだれ2枚組(S字フック付き)
日差しと紫外線をカット!お洒落なカラータイプすだれ。
マイナス8度の遮熱効果!
アルミ加工なのにギラギラしない!
UVカット率約98%以上(アルミ部)、冷房効率を上げ省エネに。断熱効果率約39%以上(ホワイト約43%・グリーン約39%・ブラウン約40%)。遮光率約68%以上、お部屋が暗くなりすぎない。
日本繊維製品品質技術センター調べ
カーテンレールにかけるS字フック10個付きで室内にも取り付け可能。
外から室内は見えにくく、室内から外は見えやすい!
使わない時は丸めて付属のバンドで留められます。
- セット内容
- (本体×1、ヒモ(約4m)×1、S字フック金具×5)×2
- 材質
- 本体:ポリエチレン・ポリエステル(アルミ蒸着加工)、両サイドテープ:ポリエステル、ハトメ:アルミ、ヒモ:ポリエチレン、S字フック:スチール
- 質量(g)
- 1枚:(約)180
- 寸法(幅W×高さH)(cm)
- 1枚:(約)90×185
- 内容量
- 1セット(2枚)
注意
※室外は市販のすだれ掛け等を使用してお取り付けください。(別売)農業・園芸資材 の新着商品
カテゴリ


































