曜日別特売

リビングシェード 日よけ 幅200×奥行200×高さ230cm

リビングシェード 日よけ 幅200×奥行200×高さ230cm - YAMAZEN(山善)リビングシェード 日よけ 幅200×奥行200×高さ230cm - YAMAZEN(山善)リビングシェード 日よけ 幅200×奥行200×高さ230cm - YAMAZEN(山善)リビングシェード 日よけ 幅200×奥行200×高さ230cm - YAMAZEN(山善)リビングシェード 日よけ 幅200×奥行200×高さ230cm - YAMAZEN(山善)リビングシェード 日よけ 幅200×奥行200×高さ230cm - YAMAZEN(山善)リビングシェード 日よけ 幅200×奥行200×高さ230cm - YAMAZEN(山善)リビングシェード 日よけ 幅200×奥行200×高さ230cm - YAMAZEN(山善)

強い日差しから守るリビングシェード
横からの日差しからも守る
プライバシーを守る目隠しとしても活躍
賃貸でも安心。壁を傷つけずにしっかり固定
◇紫外線遮蔽率:92%
◇遮光率:89%

用途
日よけ、目隠しなどに。通気性 遮熱 紫外線対策 UVカット 簡単設置 目隠し 重し入れ付属 真夏 猛暑 3面カバー 庭 テラス
セット内容
本体×1、サイドシェード×1、伸縮ポール×2、固定用袋×2、取付ヒモ×2
材質
生地:ポリエチレン、フレーム:グラスファイバー/ステンレス/ナイロン、伸縮ポール:ステンレス
質量(kg)
3.65
紫外線防御率(%)
92
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
200×200×230
遮光率(%)
89
内容量
1個
取扱説明書:(0.25MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79818290LVGS-2020(BR)
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする