研究関連用品・実験用必需品の新着商品
「研究関連用品・実験用必需品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
高純度アルミナ粉を用いて、鋳込み成形で高温焼成した製品です。耐熱性及び耐サーマルショック性に優れており、さらに耐食性にも優れています。高純度・高強度で熱衝撃・高温クリープ特性に優れた万能な材料です。
その他【アルミナ(Al2O3)】99.75%
最高使用温度(℃)1700
吸水率(%)0
熱膨張率(×105・K-1)(1000℃)8×10-6/K
曲げ強度(MPa)300
比重(g/cm3)3.9
高純度アルミナ粉を用いて、鋳込み成形で高温焼成した製品です。耐熱性及び耐サーマルショック性に優れており、さらに耐食性にも優れています。高純度・高強度で熱衝撃・高温クリープ特性に優れた万能な材料です。
その他【アルミナ(Al2O3)】99.75%
最高使用温度(℃)1700
吸水率(%)0
熱膨張率(×105・K-1)(1000℃)8×10-6/K
曲げ強度(MPa)300
比重(g/cm3)3.9
・こし網付きでごみなどの不純物を除去します。・使いやすい持ち手付き。
用途混合燃料・ガソリン・冷却液・灯油等の移し替えに。
付属品こし網、延長ノズル
材質【本体・延長ノズル】ポリプロピレン【こし網】ステンレス
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
進化を続ける半導体産業の基盤であるウェハをクリーンかつ安全に輸送する容器です。有機無機の汚染やパーティクルの発生がきわめて少なく、振動・衝撃にも強いです。低有機汚染性能を追求したモデルです。
材質ポリカーボネート、エラストマー
収納枚数(枚)25
進化を続ける半導体産業の基盤であるウェハをクリーンかつ安全に輸送する容器です。有機無機の汚染やパーティクルの発生がきわめて少なく、振動・衝撃にも強いです。サンプルキープ用としても活躍します。
材質ポリカーボネート、エラストマー
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。接続は、ソロバン型シールになります。
トラスコ品番391-5531
材質フッ素樹脂(PFA/PTFE)
適合チューブ外径(Φmm)6
適合流体酸、アルカリなど
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
トラスコ品番418-2472
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)277
高さ(mm)170
奥行(mm)257
立て数(本)9
角穴(mm)81×81
配列3×3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
最適湿度に調整する材料「TEKIjuN」を配合したシートです。密閉された空間内の湿度変化を抑える製品となります。空気が乾燥すると自然に放湿するので長期間繰り返しご使用いただけます。軽量で薄く柔らか、自由な形状に裁断貼付、巻き付けや折り曲げてのご使用が可能。
用途「密閉空間の調湿・結露対策」。タンス/押入れ。物置/コンテナ。キュービクル/配電盤。※密閉空間容量により効果が得られない場合がございます。
付属品取扱説明書、使用開始日シール
トラスコ品番685-2304
長さ(mm)297
幅(mm)210
厚さ(mm)0.9
容量(kg)15
1袋
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
常温下では検出限界値以下、昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度性能です。最先端半導体プロセスでの超微量分析評価容器に適しています。
仕様細口タイプ
材質高純度PFA
ベアシリコンウェハから半導体素子ができるまでの過程を体感できるセット内容です。教育現場での半導体についての説明などにご利用ください。
用途教育用
セット内容ベアウェハ(12インチ)、膜付きウェハ(12インチ) 、パターン付きウェハ(20mm角)、半導体素子(ダイオード/トランジスタ)
種類セット品
1セット
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
1袋
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
プラスチック基材のぬれ性チェックに適したダインペンです。レベルに満たない場合は塗布後5秒以内に線が消えるため、迅速に結果が得られます。
仕様ダインレベル:38~40
容器等に貼り付けて、ラベル表示が必要な化学物質の譲渡や保管時に使用します。15mm角のため、小さな容器にも使いやすいです。
材質PET
寸法(mm)15×15
一定量の液体が送り出され、余分に出ません。口が開いていないため、液体が蒸発しません。頭部を軽く押すだけで液体が出るため、作業性が高いです。液体が飛ばないよう、フタを液体出口の上に付けています。
材質本体・キャップ/HDPE、ポンプ部/ステンレス、チューブ/PTFE
吐出量(mL)約0.2
荒研削用の鋭い砥粒と粘土質を混ぜ合わせたものを成型した研磨石。主に金属の重研磨用。適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
形状三角形
丸みを帯びた不定形で、比重が大きく非常にタフなアルミナ系セラミック研磨石。極微細な研削と光沢に近い仕上がり面の生成を両立。適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
形状不定形
適合寸法(mm)2.5~3
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。フッ素樹脂チューブに比べて経済的です。
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)「空気(クリーンエア)」-60~80 「水(純水)」0~80
気密性、弾力性、止水性に優れている。導電性の為、輸送・携行時に起こる静電気障害から電子回路部品などの静電気に弱い製品を保護します。
仕様硬さ(TypeC):25
材質エチレンプロピレンゴム
色黒
引張強度(MPa)0.59
見掛密度(g/cm3)0.12
体積固有抵抗率(Ω・cm)10^2~10^4
伸び1.2
黒鉛垂直配向熱伝導シート。驚異の熱伝導率90W/m・Kを実現。熱伝導性フィラー(黒鉛粗粒)を縦に配向させ、厚さ方向の熱伝導性を向上。容易に密着可能な柔軟性。チップ間段差吸収やヒートパイプ、ヒートスプレッダの平面度バラツキ吸収性に優れており、面接触熱抵抗を低減します。金属並の高放熱で、従来のシリコーンシートの約10倍以上の放熱性。樹脂の持つ柔軟性と金属並みの熱伝導性を兼ね備えたハイブリッドタイプ。
仕様●難燃性(UL-94規格:V-0相当)●熱伝導率:90:W/m・K
使用温度範囲(℃)-55~125(短期(瞬間)温度:MAX260
比重が大きく緻密な結晶で非常にタフな高純度焼結アルミナ系セラミックを円筒状に成型した研磨石。金属や樹脂の軽研削用。適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
形状円筒形
適合寸法(mm)Φ2.6×5
レギュラーポリエステル糸を使用した汎用性のある編み物ワイピングクロスです。拭き取り後の残留物が少なく有機溶剤使用による、溶出成分が微量です。特殊端面カット処理により低発塵性を実現しています。優れた耐薬品性を発揮します。
材質ポリエステル 100%
厚さ(mm)0.65 ± 0.05
目付(g/m2)140
粘着力が強く、電気絶縁用以外でも金属・木・ガラス・布等に使用できます。
材質基材/軟質PVCフィルム、粘着材/ゴム系
幅(mm)19
厚さ(mm)約0.2
長さ(m)10
粘着力(N/10mm)0.50以上
引張強度(N/10mm)20.0以上
球形で被加工物に余計な傷が入らない単結晶セラミック系研磨石。光沢仕上げ用。適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
形状球形
荒研磨用のジルコニア粉末を練りこんだプラスチック系研磨石で高品質、高耐久モデル。金属や樹脂の中研削用。適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
形状円錐形
適合寸法(mm)Φ7×7
耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。食品衛生法適合。
用途塗料、溶剤、薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油、酒類など
材質主材質/フッ素樹脂(ETFE系)ポリウレタン・ポリアミドエラストマー、補強材/ポリエステル糸
長さ(m)カット:1
1個
¥2,690
税込¥2,959
欠品中
主に光沢用だが、洗浄用としても使用可能。適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)。アクリル樹脂やナイロン樹脂等の樹脂加工物の表面処理から、金属研磨全般にも対応するマルチユースタイプ。
仕様投入量:水1Lに対して10~30mL
形状液体
pH9
PRTR法非該当
主に光沢用だが、洗浄用としても使用可能。適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)。金属研磨全般に使える、環境に配慮したエコタイプ。
仕様●pH(l):8.7●投入量:水1Lに対して10~30mL
形状液体
PRTR法非該当
シーベル容器から簡単に液を取り出すことが出来ます。フレキシブルホース付セットとなります。シーベル10L容器から簡単に液を取り出すことが出来ます。
材質SUS304
長さ(mm)管挿入部:520
内径(Φmm)ゴム管:18
パイプ径(Φmm)15
アズワン品番61-8562-52
1セット
¥94,980
税込¥104,478
翌々日出荷
液の注入に便利な広口タイプ。キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、ノズルの滴下を防止する、気圧調整機構がついています。ノズルチップ。▼ノズル先端の機能性を向上し、さらに使いやすくなりました。▼カットする位置で口径を調節できます。▼※ノズルチップをカットする際は十分ご注意ください。気圧変化による液漏れ防止機構付き。▼液の注入に便利な広口タイプのNT洗瓶B型は、キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じる、ノズルからの液の滴下を防止する気圧調整機構を備えています。液漏れストップ。▼コックを直立させると空気穴が通るので、瓶の内外の気圧が同じになり、液漏れを防ぎます。使用時。▼コックをストッパーに当たるまで倒してご使用ください。注意。▼当製品は、基本的に水の使用を前提としておりますので、有機溶剤等のご利用はお避けください。
容量(mL)250
ゴム風船です。
材質天然ゴム
色ホワイト
寸法(inch)10
アズワン品番3-3318-21
1パック(100個)
¥1,840
税込¥2,024
翌々日出荷
2本の支柱で保持するためチューブ内全体を観察可能です。
仕様●ベース径×保持高:Φ76.2×63.5mm●適合遠沈管(mL):15・50
材質PP
アズワン品番2-5721-02
1袋(4個)
¥11,980
税込¥13,178
12日以内出荷
ウェハー収納時のクッションとして使用します。帯電防止タイプです。
材質EPE(発泡ポリエチレン)
リング付きのウェハーの収納用です。帯電防止タイプです。
材質PP
収納数25枚
リング付きのウェハーの収納用です。
材質PET
リング付きのウェハーの収納用です。帯電防止タイプです。
材質PP
熱式風速計トップクラスの測定精度です。マイナス温度域(-20~+70℃)の測定に対応しています。あらかじめダクトサイズを登録できますので、風量演算も容易です。
付属品単3形マンガン電池×6本(テスト用)、プローブケーブル(2m)×1本、USBケーブル×1本、キャリングケース×1個
寸法(mm)88×51×188
質量(g)260
電源(V)単3形電池×6本(充電池「Ni-Cd、Ni-MH」使用可)、ACアダプタ(AC100~240 50/60Hz)
精度風速/±2%rdgまたは0.02m/sの大きい方
アズワン品番1-6516-11
出力機能デジタル出力、USB(プリンター接続時RS-232Cに自動切り替え)
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷