作業工具/電動・空圧工具の新着商品
「作業工具/電動・空圧工具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
貼り付け、固定に便利な片面ファスナー。
材質ナイロン幅(mm)50色OD長さ(m)5
1巻
¥3,560税込¥3,916
翌日出荷
JIS C 9711適合品。JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。裸圧着端子・スリーブ用(手動式)。
付属品(標準付属ダイス)E539A-1・-2・-11×各1全長(mm)325質量(kg)2圧着範囲(mm2)14~60適合端子裸圧着端子/スリーブ使用作動油シェルテラスS2 V15(T15)容量(cm3)(オイルタンク)60出力(kN)42
1台
¥108,000税込¥118,800
67日以内出荷
エスコ卓上型スライド式丸鋸
本体二重絶縁構造、ブレーキ、ライト、レーザーマーカー付。テーブル回転式。
付属品Φ260mm木材用チップソー、ダストバッグ適合替カーボンブラシ/EA813HH-1寸法(mm)530×1050×H615質量(kg)19.5回転数(min-1[r.p.m])3800電源AC100V・1330W刃径(Φmm)260コード長さ(m)5切断能力(高さ×幅)(mm)90°:88×312、91×300、45°:88×218、91×200穴径(mm)25.4刃径(mm)(使用可能)235~260
1台
¥156,700税込¥172,370
4日以内出荷
EA802SA、EA813SA用替バッテリー。リチウムイオンバッテリー。
電流(A)1.5電圧(V)3.6
1個
¥2,820税込¥3,102
翌日出荷
パナソニック社用リチウムイオンバッテリー。適合充電器(メーカー品番):EZ0L10・EZ0L11・EZ0L21。
材質ABS質量(g)70電圧(V)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×82×35バッテリー容量(Ah)1.9充電時間(分)フル/35、実用/20
1個
¥5,890税込¥6,479
翌日出荷
パナソニック社用リチウムイオンバッテリー。適合充電器(メーカー品番):EZ0L21。
材質PC質量(g)130電圧(V)7.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×49×81バッテリー容量(Ah)1.9充電時間(分)フル/55、実用/45
1個
¥11,100税込¥12,210
4日以内出荷
1個
¥880税込¥968
翌日出荷
10個入り。2重巻の強力タイプ。二重巻ステンレスクランプは振動に対して抵抗があります。EA463EE-4を使用して下さい。
材質SUS201幅(mm)9.5厚さ(mm)0.64
エスコマイクロコード
丈夫で釣り糸、ナイフ等のハンドルの滑り止めとしても使えて汎用性が高い。水分・紫外線に強く褪色、腐食しません。耐候性・耐紫外線。
材質ポリエステル・ナイロン色OD質量(g)41使用荷重(kg)46直径(Φmm)×長さ(m)1.18×38
1個
¥1,770税込¥1,947
4日以内出荷
エスコマイクロコード
蓄光素材を使用しており、光を蓄え暗い場所で発光します。丈夫で釣り糸、ナイフ等のハンドルの滑り止めとしても使えて汎用性が高い。水分・紫外線に強く褪色、腐食しません。耐候性・耐紫外線。
材質ポリエステル・ナイロン色白質量(g)49使用荷重(kg)46直径(Φmm)×長さ(m)1.18×38
1個
¥3,330税込¥3,663
翌日出荷
エスコ針刺し
2色に分かれているので、針の種類に応じて刺す場所を使い分けると便利です。
幅(mm)Φ60×35質量(g)17材質(中綿)ポリエステル100%(シリコン含浸)素材(ブロード)綿100%、(コーデュロイ)綿100%
1個
¥550税込¥605
翌日出荷
1丁
¥710税込¥781
翌日出荷
エスコ精密ドライバー研磨安定具
砥石の上で前後に動かすだけで研げます。ドライバーの刃先の研磨が均一にできます。
用途精密マイナスドライバーの刃厚を左右均一に調整・研磨する為の固定具軸径(Φmm)10、ドライバー:5全長(mm)47車輪径(Φmm)16質量(g)35
1個
¥9,140税込¥10,054
翌日出荷
9本組。セット内容:(+)ドライバー #000・#00・#0・#1、(-)ドライバー 1.0・2.0・2.4・3.0・4.0mm。
全長(mm)175
1セット
¥4,210税込¥4,631
翌日出荷
入り組み点数:23点。EA683ZF-1等のツールワゴンに収納できます。EVAトレー付きのため工具の整理整頓や紛失状況を簡単に把握できます。
寸法(mm)【片目片口スパナ(12ポイント)】6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19、【六角棒レンチ(ボールポイント付)】1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10ケース形状EVAトレーケース寸法(mm)375×185×45 (H)
1セット
¥13,000税込¥14,300
翌日出荷
12ポイント。最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています。最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています。開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています。水銀不使用。
材質工具鋼
12ポイント。15°タイプ。
材質ステンレス (SUS420)寸法(mm)17全長(mm)195質量(g)140
1本
¥4,760税込¥5,236
翌日出荷
1本
¥5,480税込¥6,028
翌日出荷
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。12ポイント。非磁性。防食性。防爆。
材質アルミニウム青銅全長(mm)171質量(g)160対辺(mm)19
1本
¥28,100税込¥30,910
翌日出荷
1個
¥1,150税込¥1,265
翌日出荷
1パック(10枚)
¥240税込¥264
翌日出荷
1個(3枚)
¥5,090税込¥5,599
翌日出荷
1個
¥230税込¥253
翌日出荷
薄肉ロングタイプ。ホイールへのダメージを軽減する樹脂カラー付。17mm(青色)・19mm(黄色)・21mm(赤色)とサイズを色で識別できます。
全長(mm)150対辺(mm)17・19・21差込角(inch)1/2 DR外径(mm)27・29・31
1セット
¥5,300税込¥5,830
翌日出荷
エスコ電気工事用工具セット
セット内容:18点セット、モンキーレンチ200mm、ペンチ180mm、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、圧着ペンチ1.5~6mm2、(+)ドライバー#2×100mm、(-)ドライバー6.0×100mm、ボールピンハンマー、ワイヤーストリッパー175mm、ミニハクソー150mm、カッターナイフ170mm、引回し鋸350mm、電工ナイフ205mm、レベル(マグネット付き)230mm、メジャー(ストッパー付き)16mm×3.5m、ポケットデジタルテスター、ポケット検電器、ケブラー手袋。
材質耐衝撃性コポリマー製質量(kg)5.5ケース寸法(mm)450×243×210
1セット
¥40,300税込¥44,330
翌日出荷