作業工具/電動・空圧工具の新着商品

「作業工具/電動・空圧工具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3,203件中 1,561~1,600件
7機能in1 。折りたたんでコンパクト
用途ホビー・フィッシング・アウトドアに 材質【本体・各ツール】ステンレス鋼【ハンドル】アルミニウム 機能ペンチ(スプリング付) /ワイヤーカッター/プラスドライバー /栓抜き /ナイフ/カラビナ/
1個(1個)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

13機能in1 。折りたたんでコンパクト
用途ホビー・フィッシング・アウトドアに 材質【本体・各ツール】ステンレス鋼【ハンドル】アルミニウム 機能ペンチ /ワイヤーカッター/被覆はがし/缶切り/栓抜き/ペーパーナイフ/爪ヤスリ/プラス
1個(1個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

力が入りやすいエルゴノミックハンドル。2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mmのノズルを使い分けてリベット打ちが可能。4サイズのリベットが各15本付属
用途薄鉄板・アルミ板・樹脂性の板などの締結に セット内容ノズル:Φ4.8/4.0/3.2/2.4mm用・レンチ付きドライバー(ノズル取替用)・リベット:Φ4.8mm/Φ4mm/Φ3.2mm/Φ2.4mm各15本付 材質【本体】アルミニウム合金【ハンドル・ノズル】カーボン鋼【グリップ】PVC【ストッパー・レンチ付きドライバー】スチール 質量(g)761
1セット(60本)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

カラーリングでサイズがわかりやすい 。ビスが落ちないマグネット入り
用途各種ねじの締め付け・ゆるめに 付属品50mmドライバービット+No.1/+No.2(2本)/+No.3/-6mm 六角2/3/4/5/6mm 材質【ビット】S-2(サテン仕上げ)【ホルダー】ポリエチレン刃先硬度/HRC58±2
1セット(10本)
879 税込967
4日以内出荷

1セット(2個)
799 税込879
4日以内出荷

挟む物を傷付けにくいスポンジパッド付き 。バネ式で作業がラク! 。様々な用途で使用可能!
用途木工・大工作業、撮影の備品に 。一般クラフト、袋留めに 材質【本体】カーボン鋼【咥え部】EVA樹脂 開口幅(mm)最大25
1個(1個)
349 税込384
4日以内出荷

JIS付き
用途電気工事・配線加工・機械修理 材質【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC56~62 切断能力(Φmm)【ステンレス線】0.6 【軟鉄線】1.2 【銅線】2.6 【より線】2.0
1個(1個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

飛散防止パッドで結束帯の切れ端をしっかりキャッチ!。ツラ切断可能!けがを防止! 。スプリング付
用途電気工事・針金細工 付属品飛散防止パッドスペア1セット 材質【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC56~62【パッド】PPA樹脂 切断能力(Φmm)【プラスチック】2.0 【より線】2.0【飛散防止機能】0.2~2.0
1個(1個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

薄型で差し込みやすい釘抜部 。尾部に釘抜きが付いています。
用途釘抜き、テコ、ハガシ作業に。 材質炭素工具鋼
1個(1本)
979 税込1,077
4日以内出荷

ドライバー付き。3点保持!非対称くわえ部形状でがっちり掴む!。5段階調整。日本製
用途水道・ガス等の配管工事、自動車、産業機械のメンテナンスに。止水栓の開閉、水道メーターや缶の蓋開けに 材質機械構造用炭素鋼・焼入/無酸化全体焼入れ・【表面処理】ニッケルクロームメッキ
1個(1個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

ベルトを外さず装着可能! 。今お使いのインパクトドライバーのベルトフックでそのまま使える! 。50mm幅までのベルトに対応 。ベルトの左右どちらにも装着可能! 。落下防止コード取付穴付き
用途インパクトドライバーの簡易収納に 材質(本体)スチール 取付サイズ電動工具に取り付けた状態で高さ最大72mm・幅最大30mm・奥行最大22mmのベルトフックに使用可能
1個(1個)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

落下防止コード接続リング付き 。抜け防止ピン打ち加工で強し!!
用途建築・土木作業などに 材質【頭】炭素鋼S45C【パイプ部】低炭素鋼(A3鋼)【グリップ】PVC【リング部】ステンレス
1個(1個)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

自動車・バイク・自転車のタイヤの空気圧チェック・空気充填に
用途米式(自動車)・英式(自転車)対応 。圧力計付きだから空気圧を確認しながらラクラク充填 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7(7) 接続ねじホース/ガン本体 G1/4(PF1/4管用平行ねじ)・ガン本体/プラグ M11×P1.0mm ※圧力単位の換算:0.1MPa≒1.02kgf/cm2・0.1MPa=100kPa チャック米式・英式バルブ対応※英式は充填のみ 適合流体空気 ホース長さ(mm)約300 常用圧力(MPa)[kgf/cm2]0.1~0.5(1~5)
1個(1個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ポンチの穴径が変えられる!先端取替式。周囲が散らかりにくい、抜きカスポケット付き
用途革・ビニール・厚紙・ゴム等の穴あけに 付属品金属製ハンドル、交換用スパナ、ポンチ刃先6個 材質【ハンドル/刃先】炭素鋼(SAE1008) スパナ炭素鋼(S45C) サイズ(mm)【ポンチ】1・2・3・4・5・6
1セット
1,198 税込1,318
4日以内出荷

超薄型ヘッド 。狭い所の作業に便利 。送り角度4°/ギア数90山
用途ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに 本体クロームバナジウム鋼 ハンドルTPR+PP
1個(1個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所での作業などに
用途ボルトやナットの締め外しに 材質【仕上】ブラックニッケル仕上げ【ソケット部】クロームバナジウム鋼【本体】炭素鋼
1個(1個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプリング付
用途電気工事・配線加工・機械修理 材質【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC56~62 切断能力(Φmm)【ステンレス線】1.0 【軟鉄線】2.0 【銅線】2.6 【より線】2.0
1個(1個)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

隅や角でもねじを打ちやすい隅内タイプ 。ねじの周りを明るく照らし打ちやすいLEDライト付き
用途DIY作業や家具の組み立て等に 。ねじなどの締め付け・ゆるめに 。木材・樹脂の穴あけに 付属品本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.1×65mm×1/+No.2×65mm×1、6.35mm六角軸下穴用ドリル刃1.5mm×1/2.0mm×1/3.0mm×1、ビットホルダー×1、USBコード(Type-C)×1、取扱説明書 質量(kg)0.37 ※ストラップ含む 使用温度範囲(℃)5~40 電圧(V)3.7 温度範囲(℃)【充電時】10~35 ケーブル長(m)0.58(付属USBケーブル) 最大トルク(N・m)4.0(40Kgf・cm) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×45×145※ストラップ除く 無負荷回転数(min-1[r.p.m])180 ビット差込部(mm)6.35(六角軸) 充電時間90分 電池リチウムイオン電池※交換不可 寿命5年 バッテリー容量(Ah)1.3 モーター電圧(V)DC3.7 入力電流(A)【充電プラグ】1.0 入力電圧【充電プラグ】DC5V
1個(1個)
3,798 税込4,178
4日以内出荷

引っ掛けリング付き
用途電源コードの接続・分岐に 定格125V15A1500W 電線仕様VCT1.25mm2×2 コード長さ(cm)40
1個(1個)
699 税込769
4日以内出荷

ソフトタイプ
用途電気器具の延長電源に 定格125V15A1500W 電線仕様VCT1.25mm2×2
1個(1個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ばね式でラクラク切断 。極太カラビナ対応(Φ13mmまで) 。落下防止コード取付け穴付き 。日本製
用途建築現場の足場・結束資材の解体に 付属品本体×1 材質(グリップ)塩化ビニル ハンドルスチール 切断能力(Φmm)【軟鋼線】4 材質(刃)炭素工具鋼
1個(1個)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ばね式でラクラク切断 。さびにくい!ステンレス製 。極太カラビナ対応(Φ13mmまで) 。落下防止コード取付け穴付き 。日本製
用途建築現場の足場・結束資材の解体に 付属品本体×1 材質(グリップ)塩化ビニル ハンドルステンレス鋼 切断能力(Φmm)【軟鋼線】4 材質(刃)ステンレス刃物鋼
1個(1個)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

ばね式でラクラク切断 。落下防止コード取付け穴付き
用途建築現場の足場・結束資材の解体に 付属品本体×1 ハンドルスチール 切断能力(Φmm)【軟鋼線】3.5 材質(刃)炭素工具鋼
1個(1個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

11機能in1 。折りたたんでコンパクト
用途ホビー・フィッシング・アウトドアに 材質【本体・各ツール】ステンレス鋼【ハンドル】アルミニウム 機能ペンチ(スプリング付) /ワイヤーカッター/プラスドライバー /マイナスドライバー /波刃ナ
1個(1個)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

8機能in1 。折りたたんでコンパクト
用途ホビー・フィッシング・アウトドアに 材質【本体・各ツール】ステンレス鋼【ハンドル】アルミニウム 機能ペンチ(スプリング付) /ワイヤーカッター/プラスドライバー /マイナスドライバー /栓抜き
1個(1個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

丸軸ドライバー・六角棒レンチ・ピックツール等、幅広く取付け可能 。段付きビットOK、6.35mm六角軸にも 。瞬間強力磁石でお使いの工具がマグネット式に 。中心穴に金属が入るとマグネットが吸着 。手動ドライバーにも使用可能
用途ドライバービットなどにに取り付けて、磁石でねじ・ビスをキャッチ 適合軸径(Φmm)【丸軸】Φ3~7【六角軸】6.35
1個(1個)
749 税込824
4日以内出荷

高儀丸鋸
ピラニアの歯のように鋭利な刃先で木材、樹脂、エッグアートなどに使用されます。
用途木材・樹脂等の切断作業に! 仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト 許容最大入力回転数(min-1[r.p.m])15,000
1個(1個)
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

14/18山のピッチで多目的に使える
用途鉄・ステンレス・樹脂・木材まで幅広い素材の切断に 材質バイメタル材 山数14/18山(インチ) 板厚(mm)0.9 材質(刃)コバルトハイス 刃渡り(mm)130
1個(1個)
699 税込769
4日以内出荷

アルミハンドルで軽くて疲れにくい
用途鉄線・銅線などの切断に 材質【刃部】Cr-V【ハンドル】アルミニウム合金 切断能力(Φmm)【軟鋼線】約Φ4
1個(1個)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

スプリング付
用途アクセサリー加工・針金加工・精密加工 材質【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC58~64 切断能力(Φmm)【ステンレス線】0.9 【軟鉄線】1.6 【銅線】2.0 【より線】2.0
1個(1個)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

用途曲面の内側を削る。 材質【刃部】炭素工具鋼(SK-85:鋼付)【台】樫
1個(1個)
3,698 税込4,068
4日以内出荷

用途ふち・入隅など、際削りに 材質【刃部】炭素工具鋼(SK-85:全鋼)【台】ナラ材
1個(1個)
3,298 税込3,628
4日以内出荷

用途建具等の敷居、鴨居の溝掘りに使用。 材質【刃部】炭素工具鋼(SK-85:全鋼)【台】ナラ材
1個(1個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

用途戸や扉の障子溝、羽目板、溝、床板、引出しまわり、敷居及び鴨居溝などの削り出し 材質【刃部】炭素工具鋼(SK-85:全鋼)【台】ナラ材
1個(1個)
3,298 税込3,628
4日以内出荷

木材をフェンスに押し当てながら滑らせて加工する際に、材料がブレないように押さえるので正確かつ安全な作業が可能です。
用途ルーターテーブルRT001に取付けて使用。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×45×16
1個(1個)
5,398 税込5,938
4日以内出荷

1セット(6本)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

薄型で差し込みやすい釘抜部
用途釘抜き、テコ、ハガシ作業に。 材質炭素工具鋼
1個(1本)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

角を打っても割れにくいニトリルゴム製。衝撃が少ない、無反動構造。内部の鋼球で打撃力アップ&衝撃を吸収!
用途家具・木製品の組み立て・金型の取り付け。車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付け等に 材質【頭】鋼合金/ニトリルゴム【グリップ】ソフトTPV
1個(1個)
3,298 税込3,628
4日以内出荷

ドライバー付き。3点保持!非対称くわえ部形状でがっちり掴む!。日本製
用途つかむ・まわす・はさむ 仕様パイプ外径51mmまで保持可能
1個(1個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

連結収納可能
用途携帯電話・パソコン・精密機器類のねじ外しに 材質【ハンドル】真鍮【先端】ニッケルクロムモリブデン鋼
1個(1個)
849 税込934
4日以内出荷