すべての新着商品
「すべての新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
一度にA3用紙9枚が細断できるマイクロカットシュレッダー。容量30Lで連続細断30分可能。2×10mmの細断形状を採用したマイクロカットシュレッダーです。A3用紙に対応しています。カード、CD/DVDを1枚ずつマイクロカット細断が可能です。一回の投入で、A3用紙を最大9枚まとめて細断が可能です。文房具で最も一般的に使用されている10号針のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。ダストボックスに小窓が付いており、細断クズのたまり具合を外から確認できます。ダクトボックスにはゴミ袋を引っ掛けるツメを搭載しています。キャスターが付いているので設置場所の移動も手軽に行えます。騒音は58db設計です。紙詰まりに便利な逆回転機能付きです。投入口は指が入らない安全設計です。ダストボックスが正しい位置にないと動作しない、インターロックスイッチを搭載しています。シュレッダーの状況が一目で分かる警告LED付きです。モーター保護のため、連続運転(30分以上)を続けたり、書類をかみこんだ状態で放置すると、自動的に停止します。約50分後には再び細断が可能になります。
質量(kg)19.6
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)490
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×306×618
騒音値(dB)58
連続使用時間30分(50分休止後再運転可)
適合サイズA3コピー用紙※A4コピー用紙も対応
細断枚数9枚、A3/9枚、A4/12枚、カード・ディスク/各1枚
ダストボックス容量(L)30
細断速度2m/分
電源コード1.4m
対象コピー用紙、DVD、CD、カード、ホッチキス
細断寸法(mm)2×10mmマイクロカット
細断形状マイクロカット
最大投入幅310mm
1個
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
ネットワークレコーダーを埃や盗難から守るレコーダー用収納ラック。ネットワークレコーダーの盗難や埃のリスクを軽減します。前扉はアクリル板になっており中の機器の稼働状況が目視で確認できます。鍵付きラックで持ち去りリスクを大幅に軽減します。ファン付きで内部に熱がこもらない構造です。セキュリティーワイヤーを通せるセキュリティ口があります。背面パネルは取り外し可能でメンテナンスにも適しています。背面パネルは上下どちらでも設定可能で配線に合わせて向きを変えることができます。ホコリ・熱から機器を守る専用設計です。2台3台とスタッキング可能な設計になっています。(最大5台)
付属品連結用ボルト/(M6×12)×4、ナット×4、鍵×2(鍵はラック側面に貼り付けています)
材質スチール+エポキシポリエステル粉体塗装
質量(kg)10.2
備考組立出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×550×210
総耐荷重(kg)30
アジャスターあり
1台
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
抜群のふわふわ感で肌触りが気持ちいい吸水速乾のマイクロファイバータオル
材質ポリエステル80%・ナイロン20%
色ホワイト
寸法(cm)38×85
1セット(12枚)
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
長さと幅にゆとりがあるので、タオルターバンや肩かけタオルとしてロングヘアのお客様にも使いやすい。
材質ポリエステル80%・ナイロン20%
色グリーン
寸法(cm)40×95
1セット(12枚)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
2つのマルチモード波長が出力可能、光ファイバテスター用ライトソース(光源)。2つの波長に対し、4つの変調周波数の出力が可能な、光ファイバーテスター用ライトソース(光源)です。850nm、1300nm波長のマルチモードに対応しています。SC・FCコネクタインターフェースに対応しています。電池残量表示付きで、一目で残量がわかります。オートパワーオフ機能のON・OFF切り替えができます。電源を入れるとすぐに使用できます。背面にはスタンドがついています。
セット内容光ファイバライトソース、FCコネクタ用アダプタ×1個、SCコネクタ用アダプタ×1個、収納ケース(ショルダーベルト付き)、単三乾電池(テスト用)×3本、取扱説明書・保証書
色その他
質量(g)266
ケーブル長(m)【測定対応】2000
表示方式ドットマトリックスLCD
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×190×48
周波数【変調】CW(0Hz)/270Hz/1kHz/2kHz
対応コネクタその他コネクタ、SCコネクタ、FCコネクタ※HAD-FCLC-50(別売り)でLCコネクタ(マルチモード)に対応
使用電池単三乾電池×3本
測定波長850・1300nm
適合ケーブル光ファイバケーブル
標準出力パワー(dB/m)-7
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
手のひらサイズのミニスプレイヤー。液漏れ防止のストッパー付き。
危険物の類別非危険物
キメ細やかな霧が作れて、親指ひとつでスプレーできます。ポンプ部に毛クズがが付きにくい構造。
危険物の類別非危険物
1本
¥879
税込¥967
3日以内出荷
ノズルの先で噴霧の調整が可能。倒れることが少ない安定した形状。
危険物の類別非危険物
1本
¥369
税込¥406
3日以内出荷
シザーケースにも掛けられるサイズ。
危険物の類別非危険物
1本
¥699
税込¥769
3日以内出荷
最大の特徴はスプレー缶のような噴射力。微細で上品な霧状ミストが噴射方向に均一に拡散します。手になじむ持ちやすい形状。
危険物の類別非危険物
1本(100mL)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
どのような角度からもスプレーできます。
危険物の類別非危険物
全方位に照射できるLEDバルーンライト。ACコンセント式。全光・反射のLED用カバー2種類付き。高さ調整や明るさ切替で多用途に対応。付属のバッグでスッキリ収納・保管。眩しさを軽減するカバー仕様のバルーンライトです。360度全方向を照らし、目に優しく快適な作業環境をつくります。カバーは「全光」と「反射」の2種類付属し、シーンに合わせたLED照射が可能です。内蔵フィルターが空気中のホコリや虫の侵入を防ぎ、ライト内部を清潔に保ちます。2段階の明るさと省エネモードを搭載し、使用シーンや時間帯に応じた光量調整が可能です。三脚付きで高さ調整でき、作業に最適な照射範囲を確保します。電源スイッチ付きで、使用しない時は簡単に消灯できます。防塵・防水性能IP65を備えており、雨天時の屋外作業でも安心して使用できます。AC電源は5メートルのコードで設置場所も柔軟に対応できます。収納用バッグ付きで、持ち運びや保管もスムーズに行えます。
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
シンプル操作で確実に冷却。19インチラック対応のファンユニット。高性能ファンを4台搭載し、強力な風量でラック内の熱を効率よく排出します。EIA規格の19インチラックに対応し、4本のフレームでしっかりと安定した取り付けが可能です。前後のブラケット位置が調整可能なため、設置環境に合わせて柔軟に対応できます。ブラケットの調整は395~646mmです。ON OFFスイッチ付きで、必要なときだけ手軽に冷却を開始できる使いやすい設計です。<備考>。下部より冷気を吸い込み、上部へ冷たい空気を送ります。特に冷やしたい機器と組み合わせて設置すると効果的です。
付属品取り付け用ケージナット・ネジセット(8セット)、電源コード(1.8m)、ケーブルホルダー
材質本体
質量(kg)6
備考組立出荷
使用温度範囲(℃)-20~70(結露なきこと)
電流(A)0.25/0.21
電圧(V)100
最大静圧(mmH2O)8.9/8.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×395~646×44
周波数50/60Hz
最大風量(m3/min)2.6/2.9 / (ファン6台)15.6/17.4
電源コード1.8m
色(フレーム)ブラック
入力(W)17/15
ノイズレベル45/49dB※ファン4台のノイズレベル 51/55db
回転速度2650/3000 r/min
RoHS指令(10物質対応)対応
期待寿命(時間)60000(℃)
1台
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
シンプル操作で確実に冷却。19インチラック対応のファンユニット。高性能ファンを6台搭載し、強力な風量でラック内の熱を効率よく排出します。EIA規格の19インチラックに対応し、4本のフレームでしっかりと安定した取り付けが可能です。前後のブラケット位置が調整可能なため、設置環境に合わせて柔軟に対応できます。ブラケットの調整は545~796mmです。ON OFFスイッチ付きで、必要なときだけ手軽に冷却を開始できる使いやすい設計です。<備考>。下部より冷気を吸い込み、上部へ冷たい空気を送ります。特に冷やしたい機器と組み合わせて設置すると効果的です。
付属品取り付け用ケージナット・ネジセット(8セット)、電源コード(1.8m)、ケーブルホルダー
材質本体
質量(kg)8.1
備考組立出荷
使用温度範囲(℃)-20~70(結露なきこと)
電流(A)0.25/0.21
電圧(V)100
最大静圧(mmH2O)8.9/8.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×545~796×44
周波数50/60Hz
最大風量(m3/min)2.6/2.9 / (ファン6台)15.6/17.4
電源コード1.8m
色(フレーム)ブラック
入力(W)17/15
ノイズレベル45/49dB※ファン6台のノイズレベル 52.8/58db
回転速度2650/3000 r/min
RoHS指令(10物質対応)対応
期待寿命(時間)60000(℃)
1台
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
転倒・落下事故を防ぐ業務用プリンタ台。W600。デスク下に収納して、スペースを有効に活用できるプリンタスタンドです。堅牢なスチール製プリンタスタンドです。トナーの交換や用紙の補充に便利なキャスター仕様で手軽に引き出すことができます。キャスター2個はストッパー付きで自然に動くことが無く安全性があがります。便利な取っ手付きです。オプションで固定ベルトやアジャスターを取り付けることができます。
材質天板/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/ナイロン
質量(kg)5.14
色ホワイト
備考ノックダウン組立式(お客様組立て)
天板寸法(mm)600×600×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×635×90
キャスター径(Φmm)50
総耐荷重(kg)60
キャスターの有無あり
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
転倒・落下事故を防ぐ業務用プリンタ台。W500。デスク下に収納して、スペースを有効に活用できるプリンタスタンドです。堅牢なスチール製プリンタスタンドです。トナーの交換や用紙の補充に便利なキャスター仕様で手軽に引き出すことができます。キャスター2個はストッパー付きで自然に動くことが無く安全性があがります。便利な取っ手付きです。オプションで固定ベルトやアジャスターを取り付けることができます。
材質天板/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/ナイロン
質量(kg)3.97
色ホワイト
備考ノックダウン組立式(お客様組立て)
天板寸法(mm)500×500×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×535×90
キャスター径(Φmm)50
総耐荷重(kg)60
キャスターの有無あり
1台
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
転倒・落下事故を防ぐ業務用プリンタ台。W400。デスク下に収納して、スペースを有効に活用できるプリンタスタンドです。堅牢なスチール製プリンタスタンドです。トナーの交換や用紙の補充に便利なキャスター仕様で手軽に引き出すことができます。キャスター2個はストッパー付きで自然に動くことが無く安全性があがります。便利な取っ手付きです。オプションで固定ベルトやアジャスターを取り付けることができます。
材質天板/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/ナイロン
質量(kg)2.96
色ホワイト
備考ノックダウン組立式(お客様組立て)
天板寸法(mm)400×400×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×435×90
キャスター径(Φmm)50
総耐荷重(kg)60
キャスターの有無あり
1台
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
モニター上の空間を有効利用できる卓上ラック。W650。モニター上の空間を活かして棚を設置することでデスクスペースの有効活用ができます。よく使う物を棚上に置けるので整理整頓と視認性の向上につながります。天板から少しフレームが出る仕様にしてますので小物の落下を防止できます。ガタつき防止のアジャスター仕様です。背面の揺れ止めフレームは任意で2か所の設定ができますので、モニター背面の突起の干渉をよけることができます。
材質棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)4.4
色ホワイト
備考ノックダウン組立式(お客様組立て)
天板寸法(mm)620×300×18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×300×610
総耐荷重(kg)10
アジャスターあり
1台
¥5,098
税込¥5,608
3日以内出荷
モニター上の空間を有効利用できる卓上ラック。W800。モニター上の空間を活かして棚を設置することでデスクスペースの有効活用ができます。よく使う物を棚上に置けるので整理整頓と視認性の向上につながります。天板から少しフレームが出る仕様にしてますので小物の落下を防止できます。ガタつき防止のアジャスター仕様です。背面の揺れ止めフレームは任意で2か所の設定ができますので、モニター背面の突起の干渉をよけることができます。
材質棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)5.1
色ホワイト
備考ノックダウン組立式(お客様組立て)
天板寸法(mm)770×300×18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×300×610
総耐荷重(kg)10
アジャスターあり
1台
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
肌に必要な栄養成分と水分を、贅沢に配合しました。洗顔後にはこれ1つでOK!ポンプの中にゲルホームクリームの詰替パウチをそのまま入れるだけなのでそそぎ入れる手間がなく簡単です。
物流倉庫などで使える作業用カートで、特注可能なアルミ製パイプを使用した軽量タイプ。組み立て出荷対応。アルミ製なので軽量で、作業する女性でも扱いやすいカートです。キャスターは安定性が高い日本社製を使用しています。ゴム製の直径75mmでスムーズ走行を実現します。アルミ製なので、サビに強く、屋内外どちらでも使用可能です。75リットル仕様の折りたたみコンテナの出し入れがしやすいオープン構造です。キャスターも外にはみ出さない位置に取り付けしており、倉庫などの狭い通路でも小回り抜群です。部品交換・追加も容易で、カート以外のものに作り変えもでき拡張することもできるので、長く使える仕組みです。倉庫や物流現場でのピッキング作業の効率を高めます。受注発注製品です。
1台
¥119,800
税込¥131,780
46日以内出荷
天板の角度ひとつで、姿勢も作業効率も整うパソコンラック。W800。縦型のラックなので省スペースで収納力抜群です。天板の傾斜を変えることで、自然と視線が下がりすぎず、首・肩・腰への負担が減少します。ノートPC操作、読書、資料記入、タブレット操作など、用途に応じて最適な角度にセット可能です。木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。横揺れを防ぐバックパネルはケーブル収納スペースにもなっており綺麗で安全なケーブル配線を可能にします。下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。当たっても危なくない、丸角天板を採用しています。
材質天板、棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム、下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/PP
質量(kg)25.68
色ライトグレー
備考ノックダウン組立式(お客様組立て)
天板寸法(mm)750×600×18、可変部分/495×300×18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×600×1400
キャスター径(Φmm)50
総耐荷重(kg)90、天板/30Kg(可変棚/10Kg)、各棚/20Kg
キャスターの有無あり
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
シンプルで便利なキャスター付き作業台。ちょっとした作業に最適なシンプルなカートです。中棚は60mmピッチで任意の位置に調整可能で前後にも調整できます。キャスターはナイロンキャスターを採用しているのでPタイルなどにも安心してお使いいただけます。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ライトグレー
備考ノックダウン組立式(お客様組立て)
天板寸法(mm)600×500×16
キャスター径(Φmm)65、ボルト部3/8インチ×15
総耐荷重(kg)50、天板/30Kg、中棚/10Kg
キャスターの有無あり
天板の角度ひとつで、姿勢も作業効率も整うパソコンラック。W650。縦型のラックなので省スペースで収納力抜群です。天板の傾斜を変えることで、自然と視線が下がりすぎず、首・肩・腰への負担が減少します。ノートPC操作、読書、資料記入、タブレット操作など、用途に応じて最適な角度にセット可能です。木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。横揺れを防ぐバックパネルはケーブル収納スペースにもなっており綺麗で安全なケーブル配線を可能にします。下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。当たっても危なくない、丸角天板を採用しています。
材質天板、棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム、下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/PP
質量(kg)22.53
色ライトグレー
備考ノックダウン組立式(お客様組立て)
天板寸法(mm)600×600×18、可変部分/400×300×18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×600×1400
キャスター径(Φmm)50
総耐荷重(kg)90、天板/30Kg(可変棚/10Kg)、各棚/20Kg
キャスターの有無あり
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
上部アルミ筐体を採用したガスケットマウント搭載の75%レイアウト薄型(ロープロファイル)メカニカルキーボード。英語配列静音軸ブラック
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
上部アルミ筐体を採用したガスケットマウント搭載の75%レイアウト薄型(ロープロファイル)メカニカルキーボード。英語配列赤軸ブラック
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
上部アルミ筐体を採用したガスケットマウント搭載の75%レイアウト薄型(ロープロファイル)メカニカルキーボード。英語配列赤軸ホワイト
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
上部アルミ筐体を採用したガスケットマウント搭載の75%レイアウト薄型(ロープロファイル)メカニカルキーボード。英語配列茶軸ブラック
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
上部アルミ筐体を採用したガスケットマウント搭載の75%レイアウト薄型(ロープロファイル)メカニカルキーボード。英語配列茶軸ホワイト
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
上部アルミ筐体を採用したガスケットマウント搭載の75%レイアウト薄型(ロープロファイル)メカニカルキーボード。英語配列静音軸ホワイト
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
1セット
¥299
税込¥329
6日以内出荷
アディダスブランドのハンドポンプ。サッカーボールに空気を注入する際にご使用ください。
コンパクトで軽量タイプ 合宿や遠征時に最適。
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
1個
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
1個
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
1個
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷