モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
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
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
在庫限りセール
> 機構部品
573 件中 61 - 80 件
商品種類: 1
LAMP(スガツネ工業)
つまみ
すりわり付ねじをあしらったアメリカンテイストのヴィンテージ感漂うつまみです。本品とトータルコーディネートできる製品があります。
商品種類: 1
河村電器産業
ネットワークラック ITN 36シリーズ
省施工・軽量・高剛性モデルの19インチラック
商品種類: 1
アトムリビンテック
クリヤーバンポン
バンポンは、優れた弾性および耐摩耗性を備えています。緩衝材として、あるいは滑り防止部品としてご使用になると効果的です。素材(ポリウレタン)に強力な感圧性接着剤が塗布されていますので、取付けは裏紙を剥がすだけで、簡単に木や金属、プラスチック、ガラス、タイルなどに接着させることができます。素材のポリウレタンは可塑剤や硫黄分を含んでいないため、時間が経過しても接触面の状態が変化したり汚染したりすることがありません。
商品種類: 1
NBK(鍋屋バイテック会社)
高性能エラストマストッパ(ベーシックストップ)-長寿命・高耐環境性-スタンダードタイプ
商品種類: 3
ニューストロング販売
スタットボルト
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
商品種類: 1
LAMP(スガツネ工業)
スイッチ付マグネットキャッチ SMC型 ASセット
リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。
商品種類: 1
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ネジ山クランプ式ロックピン
ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことが出来るので効率的です。ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込みワンタッチで部品や製品を固定することができます。
商品種類: 1
倉敷化工
吊形防振ゴム RF
配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムRF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。RF形は防振ゴムとハンガーが一体になっていますので取付け作業が大幅に改善されます。良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に低い固有振動数が得られ10Hz以上の振動を防振できます。
商品種類: 1
LAMP(スガツネ工業)
アルミ押出ハンドルXLA-HA-CM型
面取り形状のシャープなハンドルです。先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。
商品種類: 1
スリーハイ
熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)
熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
商品種類: 2
NBK(鍋屋バイテック会社)
ロックピン
商品種類: 1
イマオコーポレーション
ベアリングユニット5/6
商品種類: 1
TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 自在キャスター
ステンレス製で耐食性に優れています。豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
商品種類: 1
TAKIGEN(タキゲン)
プレス大型自在キャスター(S付、Ur車)
K-500・K-520と組合せて使用できます。
商品種類: 1
LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製強力バンドクランプ
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径70〜375 mmタイプもあります。
商品種類: 2
岩田製作所
シムリング
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
商品種類: 1
ParkerTAIYO
ミニソフター
商品種類: 1
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ステンレスクランプ525シリーズ
さまざまな使用環境に応えるステンレス製研究開発・実験のスピード化に貢献各種機器、装置の取付、組み立てに利用耐食性、非磁性
商品種類: 1
NBK(鍋屋バイテック会社)
UZBC チューブラ取っ手
商品種類: 1
イマオコーポレーション
BJ351 ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)
独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
<<
1
...
2
3
4
5
6
...
>>
マイページ