在庫限りセール


スタットボルト

スタットボルト ニューストロング販売 スタットボルト ニューストロング販売 スタットボルト ニューストロング販売 スタットボルト ニューストロング販売
(18件のレビュー)

両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。

用途クランプの締め付け 材質S45C 表面処理黒染め 硬度HRC20~25 内容量1本
注意
※締め付け対象物が斜めになっていた場合は気をつけて締め付けてください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじピッチ(mm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48830747 SBM-14200 - M14 2.0 200 38
557
419
アウトレット
461 (税込)
当日出荷
08184481 SBM-20100【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) M20 2.5 100 38
768
461
アウトレット
507 (税込)
当日出荷

返品不可
15910661 SBM-8190【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) M8 1.25 190 32
355
89
アウトレット
98 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途:
機械の修理時に使用しました
製造業

機械の修理時に使用しました、ベアリングのシャフトとして使っています。

対象商品:
48831221
2023-11-04
用途:
フライスにバイスを固定するのに使いました。
マルテック 様

いろいろなメーカーのものを採用しておりますが、2トン弱程度の締め付けをしても
ねじ山の変形がありません。安価で良いものと思います。

対象商品:
48831027
2021-03-08
用途:
機械メンテ

大変早い対応で翌日早々、他の注文品とともに納入されました。
17φ、ピッチ細目が欲しかったのですが強度としては十分でした。

1人が参考にしています
対象商品:
48830424
2019-11-04
用途:
エンジンとミッションケースの接続

ネジ部分が少ない方が良かったので、10mm長いのを買ってから希望サイズで切断しました。強度は十分です。

2020-01-06
用途:
自動車エンジンの一部
N.A-AUTO 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

M8×100を購入しましたが、転造ダイスが悪いのか転造前の仕上げが悪いのか、、ネジ山がガサガサでささくれて手に刺さる様な物がある。強度は良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
48830555
2019-06-29
用途:
焼印制作に使用しました。
製造業

焼印の先に切って使用。問題なく使用できました。助かりました。

対象商品:
48830284
2019-05-30
用途:
車輪シャフト
製造業

元々のシャフトから交換したところ、寸法の精度が良いためか、ぴったりはまり回転もスムーズ。とても満足しています。

対象商品:
48831352
2018-12-04
用途:
小型フライス盤微動ダイヤルにハンドル取り付け

小型フライス盤微動ダイヤルにハンドル取り付けました。微動用に手になじむ丁度良い大きさで、作業がしやすくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。