モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
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
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
在庫限りセール
> 電気材料
399 件中 1 - 20 件
商品種類: 1
モノタロウ
メタルケーブルグランド高防水 Mネジ
ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。メタルタイプですので劣化しにくく耐久性に優れています。
商品種類: 2
JST(日本圧着端子製造)
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
商品種類: 3
DST(大同端子製造)
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
商品種類: 2
DST(大同端子製造)
絶縁被覆付圧着端子 丸形 小
商品種類: 1
Panasonic(パナソニック)
コンビネーションコネクタ
メタルモールと電線管またはメタルモールとボックスなどとの接続箇所に使用します。ベースに薄鋼電線管19および厚鋼電線管16用の接続穴があいています。
商品種類: 1
住友電気工業(スミチューブ(R))
スミチューブC
低温で収縮(90℃)柔軟
商品種類: 1
三沢電線
電子通信機器用電線 KV
導体に可とう撚り線を使用しており、柔軟性に富みます。 JCS 3368 準拠 垂直難燃試験 -F- 相当品
商品種類: 1
田中電線
KV 通信機器用ビニル電線
商品種類: 1
Panasonic(パナソニック)
RP3000 フロアパネル
商品種類: 1
アメリカン電機
引掛OAタップ4個口コード付
商品種類: 1
SICK
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:8
汚染のない用途向けの接続性特長及び利点ジャケットの性質と導体の絶縁により、ストリップが非常に簡単です 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 優れた価格/性能比 UL 認定
商品種類: 1
エスコ
IV電線(撚線)
商品種類: 1
RS PRO
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm, スリーブ長さ 9m ポリオレフィン, 青
商品種類: 1
マサル工業
エムケーダクト 130×60型
先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。
商品種類: 1
マサル工業
エムケーダクト 5号150型
先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。
商品種類: 1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 16mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒
商品種類: 1
東芝ライテック
OAタップ抜止
コンセント数は2コ口、4コ口、6コ口、8コ口からお選びいただけます。通電状態をひと目で確認できます。電源表示灯を仕様変更し、従来品に比べ明るく視認性を向上させました。フロアパネルからのコードの引出しを制限するストッパー付。ケーブルに張力がかからない位置に調整可能です。プラグを差し込むと自動的にロックがかかります。仮固定も簡単、 マグネット部分は取り外し可能です。
商品種類: 2
PANDUIT(パンドウイット)
フラットケーブル固定具 M3ネジ止め テレホングレー
フラットケーブル用固定具です。
商品種類: 1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン
商品種類: 1
PANDUIT(パンドウイット)
ナイロン結束バンド 白
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
1
2
3
...
>>
マイページ