モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
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
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
在庫限りセール
> 電気材料
391 件中 61 - 80 件
商品種類: 1
オーム電機[配線パーツ]
OA-Wシリーズ(マルチタイプ)
商品種類: 2
JAPPY
二つ穴端子(RD形)
RoHS対応の裸圧着端子
商品種類: 2
ユーボン
絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ
TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
商品種類: 2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
600V 電力ケーブル用 GEL(ジェル) 分岐接続材料
人手不足を解決する600V 現場接続作業の省力化革命!作業工数が劇的に短縮!1点2 分目安!Gel-B ”導体接続後はパチンとはめて止めるだけ!”GelWrap ”導体接続部をラップで包みケーブルタイで止めるだけ”どなたでもコンパクトに仕上がり品質安定!作業者の熟練度を問いません事前に送り込む必要がないので狭い場所でも簡単施工!施工後待ち時間なく即通電OK!Gel は予め充填(Gel-B)&塗布(GelWrap)されているので特殊工具不要!こんなに簡単、でも驚きの完全防水なんです!!!ハンドホール・マンホール内実績あり! 水没使用実績あり!現場作業の省力化・少人数化に大きく貢献
商品種類: 1
ニチフ
角形2ツ孔端子
商品種類: 1
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
定格600V、200℃のUL対応フッ素樹脂絶縁電線
絶縁体にフッ素樹脂(FEP)を使用。耐熱・耐寒・耐油・耐溶剤性に優良。UL VW-1の難燃対応。
商品種類: 1
JST(日本圧着端子製造)
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)
商品種類: 1
オーム電機
サドル
商品種類: 1
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
30V UL対応可動用シールド付ケーブル
UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
商品種類: 1
WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル WR-FFC シリーズ
商品種類: 1
SapiSelco
ケーブルタイ固定具 プラグ一体型
ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
商品種類: 1
グンゼ
PFA熱収縮チューブ
PFA製の熱収縮チューブ。ロールカバーを主用途として開発され、フッ素の絶縁性・非粘着性・耐薬品性があります。
商品種類: 1
PANDUIT(パンドウイット)
MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド
必要な長さにカットして使用できるので無駄なく使えます。切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。厳しい使用環境下での太物ケーブルや電線などの結束に適しています。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
商品種類: 1
LAMP(スガツネ工業)
USBコネクタ
データ通信用のUSBコネクタです。USB2.0規格のもので最大1 A、USB3.0規格のもので最大3 Aまで対応できます。
商品種類: 1
TRUSCO
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 35-25 50個入
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
商品種類: 1
RS PRO
RS Pro ETFE電線 25m,AWG 22 AWG
商品種類: 1
神保電器
NKシリーズ 扉付コンセントセット 3口 シボ加工品
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
商品種類: 1
TY-Rap
高性能ケーブルタイ(結束バンド)極限環境対応グレード(青緑色)
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
商品種類: 1
アイマーク
防鼠栓
鼠や蛇などの侵入を防ぎ配線を守るための、侵入口となっている穴を防ぐ栓です。難燃ウレタンフォーム製で軽く、やわらかいため簡単に設置が可能です。
商品種類: 1
倉茂電工
300VUL規格対応シールド付可動用ケーブル
<<
1
...
2
3
4
5
6
...
>>
マイページ