モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
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
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
在庫限りセール
> メカニカル部品
685 件中 41 - 60 件
商品種類: 1
エスコ
24.0x32.5mm [ステンレス製]ボールキャスター(ネジ式)
商品種類: 1
NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 7200番台
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
商品種類: 1
エスコ
C135 スタンダード Vベルト
商品種類: 1
三ツ星ベルト
e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形
e-POWER(イーパワー)は、コグ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。スタンダードVベルトと比較して約2/3の掛け本数でお使いいただけるため、コンパクトな設計ができます。スタンダードVベルトと比較して最大約2倍の寿命が期待できるため、交換回数を少なくできます。従来のプーリが使用できます。
商品種類: 1
オイレス工業
オイレス #500Bブッシュ
商品種類: 1
オイレス工業
#500SP ウェアプレート汎用タイプ
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は幅、長さの両方向です。
商品種類: 1
IKO(日本トムソン)
旋削形ニードルベアリング BR
商品種類: 5
三ツ星ベルト
VベルトC形(スタンダード)
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
商品種類: 2
FYH(日本ピローブロック)
UCF 角フランジ形(円筒穴)
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
商品種類: 1
三ツ星ベルト
タイミングベルト L050形
高負荷にも使用できます。ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
商品種類: 1
大阪魂
オイルレスワッシャー
商品種類: 1
IKO(日本トムソン)
ミニチュアストローク BK
商品種類: 2
三ツ星ベルト
VベルトD形(スタンダード)
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
商品種類: 1
NB(日本ベアリング)
SMK-E スライドブッシュ(シングル・角フランジ形・インロー付)
商品種類: 2
三ツ星ベルト
リブスターベルト J形
リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35〜50%アップ)高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率)コンパクト設計ができます。メンテナンスフリーで長寿命です。
商品種類: 1
NACHI(不二越)
複列アンギュラ玉軸受
単列アンギュラ玉軸受を背面組合せにしたもので内輪、外輪がそれぞれ一体になっています。一列に入っている玉の数は単列アンギュラ玉軸受より少ないので組合せアンギュラ玉軸受より負荷能力が小さいが、1個の軸受で両方向のアキシアル荷重、ラジアル荷重およびモーメント荷重を同時に受けることができます。
商品種類: 1
森本精密シャフト
サポートユニット
取り付けに必要な部品も付属していますので、簡単に取り付けできます。
商品種類: 1
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK60B16〜
商品種類: 2
ゲイツ・ユニッタ・アジア
パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ
業界初の円弧歯形。ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
商品種類: 1
バンドー化学
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形
一般標準Vベルトに比べ、約3〜6%電力を節約できます。従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
<<
1
2
3
4
5
...
>>
マイページ