在庫限りセール


UCF 角フランジ形(円筒穴)

UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)
(2件のレビュー)

軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。
機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。

形状角フランジ形 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
軸径d(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56828016 UCF213L3【ワケあり】 ※理由あり(未使用・パッケージ不良) 50 69.7 22 30 65.1 149 187 19 65
22,200
6,298
アウトレット
6,928 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途:
機械修理

機械修理に購入、使用しました。
メーカー品なので全く問題ありません。

対象商品:
45934847
2016-05-11
用途:
回転装置の軸受

粉塵が多い環境で使用するためL3タイプに変更したところ寿命が3倍以上になり大変満足しております。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
1人が参考にしています
2023-02-03