モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
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
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
在庫限りセール
> 防災・防犯用品
18 件中 1 - 18 件
商品種類: 1
大石製作所
Z金具
アジャスターフックに掛けて固定してください。
商品種類: 1
イファム
ロックアウト用南京錠 スチール製シャックル(ツル長)
本体は非導電素材でカバーされており電気トラブルを回避できます。完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。紫外線や錆への耐性があり-40〜160℃の環境で使用できます。メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。
商品種類: 1
リンテック21
リンクフレーム三角シリーズ
什器を壁や床に接着固定せずに什器の天板に載せるだけの簡単設置です。高さは可変範囲内で調整可能です。保守不要で、安定した効果を発揮します。空調や採光、監視カメラを遮る問題もありません。
商品種類: 1
ビデオセンシング
4K PoE対応ネットワークレコーダー
ネットワークカメラはVGAから4Kまで対応HDMI出力,4K出力(Max.3840×2160)VGA出力,1920×1080p対応AI機能搭載高解像度IPカメラは4K(3840×2160)までの解像度に対応します。(※解像度により録画コマ数が異なります/※4K接続した場合、接続chは約1/4になります。)
商品種類: 1
アズワン
リンクフレームフラット
商品種類: 1
東京都葛飾福祉工場
災害組織用救急箱(約20人用)
災害時などで怪我をした際の応急処置として基本となるセットが含まれております。1セットで約20人用を想定
商品種類: 1
岩崎製作所
鉄製 パイプショベル
鉄製のパイプで、工事等の作業や土木・舗装・造園・農業・園芸などに掘削に使用するショベルです。
商品種類: 1
トライキッチン
トライキッチン そのままおいしい ハンバーグ 100g 常温保存6年 非常食 保存食 常備食 防災食 新含気製法 レトルトパウチ食品
野菜の旨味たっぷりの濃厚デミグラスソースは常備食おかずシリーズの中でも自慢の逸品です。シェフが試行錯誤した味は、一流料理店にも引けを取らない程美味しく出来上がっています。
商品種類: 1
SecuSTATION
SecuSTATION POE 4ch録画装置 単体
POE 4ch録画装置
商品種類: 1
MasterLOCK
ボールバルブ用ロックアウト装置
ボールバルブのハンドル用ロックアウト装置(金属製)
商品種類: 1
アズワン
コンパクト防災セット CBシリーズ
災害時・緊急時に必要最低限の内容を携帯できるコンパクトな防災セット
商品種類: 1
矢崎総業(アローエコ)
防災備蓄用座布団 アローエコ座布団
災害時の避難所の備蓄に最適な防災用簡易座布団です。官製はがきの裁断クズ等を再利用し、樹脂の使用を50%未満に抑えたエコ素材製。クッション性があり、固い床での座り心地を改善します。高い断熱効果により、底冷え対策になります。使用後は可燃ごみとして処理することができます。
商品種類: 1
カーボーイ
飛沫防止アクリルパーティション
会議や打ち合わせ、食事の際にウイルス等の飛沫感染防止に役立ちます。工具不要で、組み立て設置が簡単です。
商品種類: 1
YKC
TATAキーボックス スタンダードタイプ KB型
鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。持ち運びに便利な取っ手付き。本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
商品種類: 1
シロクマ
耐震金具L形
耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。安定した取り付けが可能なマグネットタイプ。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
商品種類: 1
ABLOY(アブロイ)
南京錠 PL3020/3021
コンパクトな本体で広範囲の用途に適した南京錠です。
商品種類: 1
希望食品
希望食品 白飯 50袋入
『希望食品 白飯 50袋入』は、一度炊飯したご飯を温風で乾燥した乾燥ご飯である「アルファ化米」を使用している食品製品です。お湯や水で戻すだけで召し上がることができます。希望食品のアルファ化米は、炊飯によってお米のアルファ化を行っています。これは炊くときに味付けを行うためで、お米自身に味がついているユニークなアルファ化米です。調理方法はお湯戻しで15分(粥は10分)、水戻しで60分(粥は40分)で食べられる状態になります。お米や具材はできる限り群馬県産の食材を使って調理しています。パウチにはカドでケガをしにくいRノッチを採用しており、そのほか注水線が触ってわかるウェストカットや濡れた手でも持ちやすいすべらない印刷など、多くの工夫が施されています。
商品種類: 1
エスコ
ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ
組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。
1
マイページ