モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
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
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
在庫限りセール
> 照明
66 件中 21 - 40 件
商品種類: 1
スマイルキッズ
LEDランタンライト
国産アルカリ乾電池を使用すると連続40時間使用できます。LEDと反射板の併用で明るさアップ!
商品種類: 1
旭光電機工業
パイロットランプT1035V0.11A
商品種類: 1
日動工業
LEDパイプライト40形 両端切放し
LED一体型のパイプライトです。定格AC100/200V兼用です。100Vで18台、200Vで60台まで連結可能です。連結した状態でも、個別に消点灯することができます。白熱球のように熱くなりません。
商品種類: 1
GOODGOODS(グッド・グッズ)
高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 60W 約90cmアーム ワイド照射
・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします・ライト部は上下向きを変える事が可能です。・静荷重試験実施済の強度・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。
商品種類: 1
ELPA
LED電球A形 広配光
白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
商品種類: 1
Panasonic(パナソニック)
LEDフラットランプ 単色タイプ 美ルック
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。白熱灯のような、やさしい温もりを感じさせる光を目指した美ルック。高演色LEDながら、高い消費効率を実現しました。
商品種類: 1
スキャングリップ
防爆型LEDハンドライト ”MIDIーEX”(ATEX・IECEx認証品)
国際防爆規格IECEx/ATEX認証品です。メインライトとトップライトを用途に応じて使用できます。フックとマグネットを内蔵しておりランプヘッドは180°角度調整可能です。内蔵のベルトクリップによりポケットや作業ベルトに携帯できます。防塵防水性能IP65で非常に耐久性の高い設計です。
商品種類: 1
東芝ライテック
LED小形投光器光源色3色搭載タイプ
シンプルなのに選びやすい全10機種のラインアップ/1台の器具に3色の光源色を搭載。また、定格電圧100V、200Vを共通化しました。従来のフラッドライトの使い勝手はそのままにシンプルな10機種のラインアップになりました。1台に3色の光源色を搭載。施工時に背面スイッチを切り替えることで光源色を選択できます薄形・軽量・コンパクトでスタイリッシュ/存在感を抑えたフラットなデザインで建物や景観に馴染みます。雷サージ・プロテクタ(SPD)をオプションにラインアップ/別売の雷サージプロテクターとの組み合せで耐雷サージ性能15kV(コモンモード)。雷(誘導雷)の影響を受けやすい場所では組み合わせてご使用ください。オプション部品と組み合わせて/看板用アームやフランジ、スパイクなど、オプションとの組み合わせで様々な用途にご使用いただけます。
商品種類: 1
岩崎電気
アイ マルチメタルランプ
高効率で、演色性も優れた白色光。
商品種類: 1
コイズミ(小泉成器)
フットライト
夜間・廊下や階段などで足下を照らし、安心・安全なあかりです。
商品種類: 1
CAPTAIN STAG
マントル
商品種類: 1
Panasonic(パナソニック)
ツイン1蛍光灯
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。ツイン1(2本ブリッジ)、ツイン2(4本束状ブリッジ)、ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)の一般形3タイプとHfツイン1(2本ブリッジ)、ツイン3(6本束状ブリッジ)、ツイン4(8本束状ブリッジ)の高周波点灯専用3タイプがあります。
商品種類: 1
RABLISS
LEDセンサーライト
用途に合わせて選べる2つの色温度センサー式で省エネ点灯時間も調整可能高感度センサー選べる明るさ10段階自動点灯・自動消灯
商品種類: 1
スキャングリップ
高演色ヘッドライト I-MATCH3
ヘッドライト型高演色ライトです。明るさは無段階で調整可能です。モーションセンサー機能付きでスイッチに触れずに点灯/消灯できます。光源色(K)を5段階で変更できるため調色作業・外傷検査がはかどります。独自の平均演色評価数(CRI+)は15色から算出されより正確な色を再現します。広範囲を照らすことができるワイドレンズ仕様です。色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。傷などを見つけやすく検査作業に向いています。
商品種類: 1
モノタロウ
LEDヘッドライト 明るさ350Lm
明るさを100Lm、350Lmの2種類に調整できるLEDヘッドライトです。
商品種類: 1
ハタヤリミテッド
軽便ランプ(耐震電球付)
鉄板製大型クリップ付です。軽くて便利です。本体は360°回転、前後120°のボールジョイント型で角度調整自由です。ON/OFFスイッチ付です。
商品種類: 1
岩崎電気
セラルクスTCP 70W
商品種類: 1
東芝ライテック
蛍光ランプメロウ5
商品種類: 1
タイムリー
BIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続
自由に切って使えるUSB LEDテープ必要な長さにテープをカットできます。背面の粘着テープで簡単貼りつけできます。USB電源(5V/1A以上)なのでモバイルバッテリーと組み合わせで色々な空間でご利用いただけます。
商品種類: 1
三菱電機
LED電球
密閉器具にも使用可能
<<
1
2
3
4
>>
マイページ