モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
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
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
在庫限りセール
> 科学研究・開発用品
544 件中 1 - 20 件
商品種類: 1
VIOLAMO(ビオラモ)
ビオラモサクラチップ(フィルター付スペアプレート)
ラックは積み重ねが可能ですので保管に場所をとりません。フィルターは疎水性でピペッティング中のクロスコンタミを防止します。先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。使いやすさ、品質、価格、全てにハイレベルなピペットチップ
商品種類: 1
グンゼ
PFAチューブ(ミリサイズ)
NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
商品種類: 1
サンコー(三甲)
サンペールK フタ
商品種類: 2
日本理化学器械(NRK)
ユニチューブ
耐薬品性に優れています。(酸・アルカリに強い)耐油性に優れ、真空ポンプの吸・排管に使用されています。耐オゾン性に優れ、長期間保存使用可能です。使用温度範囲は-50℃〜+115℃と広く、温度変化に殆ど影響がありません。Wサイズは加圧・引圧にも使用できます。半透明なのでチューブの中の観測ができます。寒・暖に関係なく柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。
商品種類: 4
三要ゴム製作所
ゴム栓
商品種類: 1
アズワン
バッグインコンテナ
コック付き成型液体容器(バッグインボックス)用の使用に便利です。容器の洗浄ができますので清潔です。積み重ね可能です。異物混入対策でダンボールを持ち込めない工場に適しています。
商品種類: 2
TGK(東京硝子器械)
ろ過ロート 磁製
商品種類: 1
三和化研工業
ステンレス製試験管立 底網
別注の網付品よりも納期、価格共にお得です取り付けは簡単、管立底棚にのせ金具を曲げるだけです
商品種類: 1
3M(スリーエム)
プロテクションテープ
手で容易に切る事ができます。文字の書き込みが可能です。
商品種類: 1
ADVANTEC
フィルタユニット(ディスミック)
少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。 有機溶剤・酸・アルカリ耐性に優れています。
商品種類: 1
日本理化学器械(NRK)
NRK共通摺合せナス型フラスコ
商品種類: 1
旭製作所
ナスフラスコ 100mL 3200-100シリーズ
商品種類: 1
三商
コルク栓
商品種類: 1
ヤマト科学
マグカップ(転倒防止)
薬品戸棚などの中の試薬の保管に。底面の強力な磁石が試薬ビンの転倒を防止します。酸類、引火性溶剤等の試薬ビン用に、4種類のサイズが用意されています。
商品種類: 1
省栄製作所
ステンレスダイヤクランプ SUS304 SDシリーズ
ウォームギア式ホースクランプ(目抜き型/SUS304製)
商品種類: 1
東亜DKK
簡易COD計用試薬(TNP-10用)
商品種類: 1
Thermo Fisher Scientific
PMP メスフラスコ
正確性と壊れにくさを兼ね備えたメスフラスコ。個々の製品について20℃で重量的にキャリブレーションされ、ラインで容量が表示。正確性はASTM E288 Class BとISO Standard 384の基準に適合。読み取りの誤差を生じるメニスカス効果を抑えた設計。
商品種類: 1
WATSON
ハイパーμチューブ 滅菌 2.0mL
ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能)遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G]フラットトップ(書込み可能)RNase/DNase/Human-DNAフリー側面に書込みスペースあり滅菌品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。
商品種類: 1
WATSON
キャップ 5837シリーズ
ポリエチレン製。オートクレーブ不可
商品種類: 1
コクゴ
PFA 皿小ネジ
PFAボルト&ナットは耐薬品性、非汚染性、耐熱耐寒性等優れた特長を生かし、射出成形にて製作のため低価格となっています。
1
2
3
...
>>
マイページ